カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • CF POSH(37)
  • アサ電子工業(31)
  • SMC(30)
  • フォーク(21)
  • 釜屋電機(16)
  • 富士電機(15)
  • SOURIAU(15)
  • 岩田製作所(14)
  • NOK(14)
  • スバル(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • PLUS(プラス)[文具](12)
  • ゴールドメダル(11)
  • KANA(片山チエン)(10)
  • 大三商会(9)
  • タンガロイ(9)
  • イスカル(8)
  • TRUSCO(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-16」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
250x250x235mm[ステンレス製]深型BOX エスコ250x250x235mm[ステンレス製]深型BOXエスコ
31,200税込34,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA508SC-16
16mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用) エスコ16mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)エスコ
8,800税込9,680
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723SC-16アズワン品番64-7912-45
6mmx50m ハンドウィンチ用ワイヤーロープ エスコ6mmx50m ハンドウィンチ用ワイヤーロープエスコ
35,300税込38,830
1巻
翌日出荷
仕様ワイヤー構成:7×37質量(kg)7.45アズワン品番64-2252-30ワイヤー寸法(Φmm×m)6×50
16x200mm チューブブラシ(馬毛) エスコ16x200mm チューブブラシ(馬毛)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SC-16
64- 67mm Tボルトクランプ(1個) エスコ64- 67mm Tボルトクランプ(1個)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)22適合径(Φmm)64~67
60- 63mm Tボルトクランプ(1個) エスコ60- 63mm Tボルトクランプ(1個)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)22適合径(Φmm)60~63
16x1.2mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) エスコ16x1.2mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)16線径(Φmm)1.2材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-161質量(g)355長さ(m)1
ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) エスコロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)エスコ
16,800税込18,480
1本
翌日出荷
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーティング。
材質HSSE(高バナジウムハイス)全長(mm)150溝数3精度STD食付2.5P
フタ付き深型ボックス (ステンレス製) エスコフタ付き深型ボックス (ステンレス製)エスコ
75,100税込82,610
1個
翌日出荷
電解研磨。
仕様取手付材質18-8ステンレス (SUS304)容量(L)35内寸(mm)330×330×330
16x2.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) エスコ16x2.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)エスコ
13,400税込14,740
1個
8日以内出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)16線径(Φmm)2材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-162質量(g)560長さ(m)1
フローリング補修セット エスコフローリング補修セットエスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
セット内容:・かくれん棒補修用ペイントセット(EA934SB-50)、・かくれん棒フローリング補修剤全16色(EA934SB-31~46)、・住まいのマニキュア10色(EA934SC-1)、・クロス消しゴム、・ブロックべら(EA934SB-19)、・つや消しウール(EA934SB-16)、・電熱補修コテ(調色プレート付き)(EA934SB-21)。
電源単3電池×3本(別売)連続使用時間(時間)【コテ】1危険物の類別非危険物
ボックスコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SDシリーズ エスコボックスコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SDシリーズエスコ
8,420税込9,262
1個
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTC31●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):51●全長(mm):47●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●EA947SA-101~SC-110用●ステンレス用●薄鋼用●防水仕様アズワン品番65-9318-89
ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SEシリーズ エスコボックスコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SEシリーズエスコ
8,420税込9,262
1個
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTG28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):51●全長(mm):47●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●EA947SC-101~SC-110用アズワン品番65-9318-92
ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス) EA947SGシリーズ エスコボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス) EA947SGシリーズエスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTG28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):50.5●全長(mm):52●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SC-101~SC-110用アズワン品番65-9318-95