カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 作業工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • SMC(1,024)
  • ダイヤトレンド(87)
  • ホンダ(69)
  • イトーキ(49)
  • MAZDA(マツダ)(44)
  • 高島産業(44)
  • NOK(35)
  • PISCO(ピスコ)(34)
  • スバル(33)
  • CKD(32)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
  • DiodesZetex(30)
  • アサ電子工業(28)
  • 大阪魂(25)
  • 富士電機(24)
  • INAX(LIXIL)(22)
  • 千代田通商(20)
  • メディアカバーマーケット(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-6」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製 エスコM6x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製エスコ
705税込776
1個
当日出荷
仕様左ねじエスコ品番EA638SC-6材質ステンレス穴径(Φmm)6.1ねじ径(mm)M6寸法b(mm)40寸法c2(mm)30リング厚(mm)7
T 6x50mm [Hexlobe]ドライバー(絶縁・精密) エスコT 6x50mm [Hexlobe]ドライバー(絶縁・精密)エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA552SC-6種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Tx6 [ヘックスローブ]ドライバー エスコTx6 [ヘックスローブ]ドライバーエスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SC-6種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
レシプロソーブレード(金工用/5枚) EA857SCシリーズ エスコレシプロソーブレード(金工用/5枚) EA857SCシリーズエスコ
1,170税込1,287
1箱(5枚)
翌日出荷
耐久性に優れます。
仕様●全長:152mm●山数:24●入数:5枚●材質:バイメタルスチール●用途:板金アズワン品番65-9306-19
6x200mm チューブブラシ(馬毛) エスコ6x200mm チューブブラシ(馬毛)エスコ
630税込693
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SC-6
ラディアスゲージ エスコラディアスゲージエスコ
68,800税込75,680
1個
翌日出荷
PT3/4”[透視式]サイトグラス(ステンレス製) エスコPT3/4”[透視式]サイトグラス(ステンレス製)エスコ
31,400税込34,540
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレスエスコ品番EA469SC-6
六角ナット (ステンレス製) エスコ六角ナット (ステンレス製)エスコ
440税込484
1袋(50個)
翌日出荷
入数:50個。六角ナットの形状分類は「1種」です。並目ねじ。
材質ステンレス (SUS304)サイズM6ピッチ1六角対辺(mm)10全質量(g)113
[86個組] 工具セット エスコ[86個組] 工具セットエスコ
132,200税込145,420
1セット
当日出荷
セット内容86点セット(3/8”)ソケット(6角)…81011121314mm(3/8”)ディープソケット(6角)…810121314mm(3/8”)ラチェットハンドル…180mm(3/8”)エクステンションバー…75mm150mm(3/8”)T型ハンドル…270mm(3/8”)ボールジョイント…44mm(3/8”凹)×(1/2”凸)ソケットアダプター(1/2”)ソケット(12角)…17192122242627303236mm(1/2”)Hexビットソケット…56810121417mm(1/2”)ラチェットハンドル…240mm(1/2”)スピンナーハンドル…400mm(1/2”)エクステンションバー…75150250mm(1/2”)ボールジョイント…60mm(1/2”凹)×(3/8”凸)ソケットアダプタースパナ…5.5×78×1010×1211×1312×1414×17mmめがねレンチ(45°ショート)…8×1010×1211×1314×17mmめがねレンチ(45°ロング)…10×1211×1312×1414×1719×2122×24mm貫通(+)ドライバー…#1×75#2×100#3×150mm貫通(-)ドライバー…5.5×756.0×1008.0×150mm割柄(-)ドライバー…10×150mmモンキーレンチ…304mmショートモンキーレンチ…113mmボールポイント六角レンチ(9本組)…1.522.53456810mmペンチ…190mmラジオペンチ…162mmミニカッター…210mm平タガネ…19×165mmアルミパイプレンチ…300mmコンビハンマー…535gセーフティプライヤー…247mmねじプライヤー…170mmコンビネーションスリムプライヤー…216mmケースサイズ…508(W)×232(D)×302(H)mmケース材質…スチール製重量…22.0kg型番TSXT950アズワン品番64-7882-35
60-63mm Tボルトクランプ(10個) エスコ60-63mm Tボルトクランプ(10個)エスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)22エスコ品番EA463SC-63
[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(フラット) エスコ[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(フラット)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SC-6
ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) エスコロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)エスコ
4,380税込4,818
1個
翌日出荷
突き出しセンタ有無
5x40mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/40本) エスコ5x40mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/40本)エスコ
1,630税込1,793
1パック(40本)
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)5×40入数40個
5x35mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/40本) エスコ5x35mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/40本)エスコ
1,470税込1,617
1パック(40本)
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)5×35入数40個
6x0.5mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) エスコ6x0.5mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)エスコ
8,460税込9,306
1個
翌日出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)6線径(Φmm)0.5材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-61質量(g)55長さ(m)1
220x220x220mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付) エスコ220x220x220mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
容量(mL)11000仕様取手付、ふた付エスコ品番EA508SC-60材質ステンレス(18-8)内寸(mm)220×220×220(H)関連資料(0.12MB)
ハンドパット エスコハンドパットエスコ
1,710税込1,881
1袋(5枚)
翌日出荷
優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。 柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。 シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。 耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
[73個組] 工具セット(シャッター付) エスコ[73個組] 工具セット(シャッター付)エスコ
150,900税込165,990
1組
翌日出荷
セット内容(+)貫通柄ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)貫通柄ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mmモンキーレンチ(目盛付):206・304mm片目片口スパナ:10・12・13・14・17・19・21mm(1/4”)ソケット(6角):5・5.5・7・8・10・12mm(1/2”)ソケット(6角):10・12mm(1/2”)ソケット(12角):13・14・17・19・21・22・24・27・30・33mm(1/2”)ラチェットハンドル:240mm(1/4”)T型スライドハンドル:105mm(1/4”)ドライバー形ハンドル:150mm(1/2”)エクステンションバー:150mm(1/2”)ボールジョイント:60mmスパナ:5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmロングめがねレンチ(45°):10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmコンビネーションプライヤ:216mmセーフティプライヤ:247mmスナップリングプライヤ(軸用):180mmスナップリングプライヤ(穴用):180mmペンチ:190mmラジオペンチ:162mm強力ニッパー:171mmパイプレンチ:300mmグリッププライヤ:227mmミニカッター:210mmコンビネーションハンマー:300mmウレタンショックレスハンマー:330mmロングボールポイントL形レンチセット(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(kg)26.3型番C635ケース寸法(mm)1086(W)×124(D)×772(H)
PJ1/2"x 65 mm ザルボ(長ねじ) エスコPJ1/2"x 65 mm ザルボ(長ねじ)エスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SC-65
300x300x300mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付) エスコ300x300x300mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)エスコ
30,700税込33,770
1個
翌日出荷
容量(mL)27000仕様取手付、ふた付エスコ品番EA508SC-63材質ステンレス(18-8)内寸(mm)300×300×300(H)関連資料(0.11MB)
240x240x240mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付) エスコ240x240x240mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)エスコ
20,900税込22,990
1個
翌日出荷
容量(mL)14000仕様取手付、ふた付エスコ品番EA508SC-61材質ステンレス(18-8)内寸(mm)240×240×240(H)関連資料(0.13MB)
64-67mm Tボルトクランプ(10個) エスコ64-67mm Tボルトクランプ(10個)エスコ
5,460税込6,006
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)22エスコ品番EA463SC-67
5x65mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/40本) エスコ5x65mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/40本)エスコ
2,290税込2,519
1パック(40本)
翌日出荷
仕様下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。(+)トラス頭材質ステンレス寸法(mm)5×65入数40個
フリーズスプレー (瞬間冷却剤) エスコフリーズスプレー (瞬間冷却剤)エスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
電子機器の故障箇所の特定や修理作業に適しています。部品をピンポイントで-45℃まで素早く冷却します(温度センサーなど)。瞬時に冷却効果を発揮し、残留物も残りません。シリコンフリー。非導電性。ほぼ無臭。
透明内容量(mL)400液性中性保存期間(年)2(-5~30℃で保管の場合)冷却温度(℃)-45
5x50mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/40本) エスコ5x50mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/40本)エスコ
1,910税込2,101
1パック(40本)
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)5×50入数40個
6x0.8mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) エスコ6x0.8mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)エスコ
9,590税込10,549
1個
翌日出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)6線径(Φmm)0.8材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-62質量(g)83.2長さ(m)1
10mmx 50m ステンレス ワイヤーロープ エスコ10mmx 50m ステンレス ワイヤーロープエスコ
58,800税込64,680
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA628SC-60質量(g)21寸法ワイヤー7×19
6.0mm クリップ(EA475SC用/100個) エスコ6.0mm クリップ(EA475SC用/100個)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475SC-2
6.0mmx50m バンド(EA475SC用) エスコ6.0mmx50m バンド(EA475SC用)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475SC-1
6本組チューブブラシセット(馬毛) エスコ6本組チューブブラシセット(馬毛)エスコ
3,620税込3,982
1セット
翌日出荷
材質(ブラシ部)馬毛全長(mm)200エスコ品番EA109SC-100セット内容(ブラシサイズ)EA109SC-6直径6×50mm(1本)・EA109SC-8:直径8×50mm(2本)・EA109SC-10:直径10×50mm(2本)・EA109SC-12:直径12×50mm(1本)