カテゴリ

  • 溶接用品(27)
  • 防犯用品(11)
  • 測定用品(8)
  • 作業工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 物流用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • ダイヤトレンド(174)
  • YAMAHA(ヤマハ)(129)
  • SMC(107)
  • アサ電子工業(92)
  • NOK(80)
  • EPSON(78)
  • SecuSTATION(75)
  • スバル(72)
  • サンワサプライ(70)
  • CF POSH(66)
  • RS PRO(61)
  • IKO(日本トムソン)(60)
  • TRUSCO(58)
  • メディアカバーマーケット(58)
  • 富士電機(57)
  • フォーク(50)
  • 高島産業(44)
  • シュナイダーエレクトリック(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc2」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA701SC-2B用] センサー エスコ

    [EA701SC-2B用] センサー

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    翌日出荷
    用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L150、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタ防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
  • [EA701SC-2B用] センサー エスコ

    [EA701SC-2B用] センサー

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約126測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L200、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタ防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
  • [EA701SC-2B用] センサー エスコ

    [EA701SC-2B用] センサー

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌日出荷
    用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS316、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L45+Φ3×L55、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタ防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
  • [EA701SC-2B用] センサー エスコ

    [EA701SC-2B用] センサー

    エスコ
    9,900税込10,890
    1個
    翌日出荷
    用途標準付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、-9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタ防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
  • 50mmx50m 粘着テープ(アルミ箔) エスコ

    50mmx50m 粘着テープ(アルミ箔)

    エスコ
    2,560税込2,816
    1巻
    当日出荷
    材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系
  • 420ml 水漏れ検査液 エスコ

    420ml 水漏れ検査液

    エスコ
    1,300税込1,430
    1本
    当日出荷
    タンク等の水圧試験の水漏れ検査に。配管・容器の水漏れ検査に。白い塗膜が緑色に発色して、水漏れ箇所を検知します。外部塗布の為内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。
    仕様●商品名:ウォーターチェック●内容量:420mL●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1●第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 210mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • 320x110x400mm 宅配袋(25枚) エスコ

    320x110x400mm 宅配袋(25枚)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1束(25枚)
    翌日出荷
    仕様サイズ(幅×マチ×高):320×110×400(口折50)mm材質未晒しクラフト紙厚さ(g/m2)120
  • 350x 700mm/3段 タラップ(スチール製) エスコ

    350x 700mm/3段 タラップ(スチール製)

    エスコ
    19,000税込20,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951SC-2
  • [1.0-7.0R]17枚ラディアスゲージ エスコ

    [1.0-7.0R]17枚ラディアスゲージ

    エスコ(2件のレビュー)
    6,400税込7,040
    1個
    当日出荷
    測定範囲(mm)1.0,1.25,1.5,1.75,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0エスコ品番EA725SC-21質量(g)88ブレード枚数17本体サイズ(mm)68X13X18(t)測定内容1~3mm(0.25トビ)、3.5~7.0mm(0.5トビ)フレーム(mm)70
  • チャージングホース エスコ

    チャージングホース

    エスコ
    7,650税込8,415
    1本
    翌日出荷
    適合R12、R22、R502用質量(g)290使用圧力(MPa)5.17全長(cm)250ねじサイズUNF7/16-20(1/4"フレア)
  • 4x40mm ドリルビス(ALC用/皿頭/50本) エスコ

    4x40mm ドリルビス(ALC用/皿頭/50本)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1パック(50本)
    翌日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)4×40入数50個
  • 150ml オイル漏れ検査液 エスコ

    150ml オイル漏れ検査液

    エスコ
    1,320税込1,452
    1本
    当日出荷
    各種オイル配管の溶接部・接続部のオイル漏れ発見に。(ゴム・ホースも可)。車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイル漏れ発見に。白い塗膜で簡単にオイル漏れを発見できます。液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能。外部塗布のため内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。
    仕様●内容量:150m●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量67.5mL危険物の性状水溶性
  • 6.0mm クリップ(EA475SC用/100個) エスコ

    6.0mm クリップ(EA475SC用/100個)

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475SC-2
  • レシプロソーブレード(金工用/5枚) EA857SCシリーズ エスコ

    レシプロソーブレード(金工用/5枚) EA857SCシリーズ

    エスコ
    1,040税込1,144
    1箱(5枚)
    翌日出荷
    。耐久性に優れます。
  • エアーチゼルキット エスコ

    エアーチゼルキット

    エスコ
    8,110税込8,921
    1台
    翌日出荷
    仕様●打撃数:3,200bpm●全長:174mm●重量(g):1520(本体)●チゼル軸径:10.2mm●チゼル長:127mm●使用圧力:0.63MPa●空気消費量:240L/min●吸入口:Rc1/4”●ストローク長:66mm●使用コンプレッサー:2.2kw●付属品:チゼル×5本リテーナースプリング雄ねじプラグ●ケース有無:無し●材質:アルミ●三軸合成値:12.78m/s2(ISO22867)●騒音値:95.17dB(A)
  • Φ1.2mm 溶接用チップ ノンガス軟鋼用/3個 エスコ

    Φ1.2mm 溶接用チップ ノンガス軟鋼用/3個

    エスコ
    1,270税込1,397
    1箱(3個)
    翌日出荷
    仕様●チップ径(mm):Φ1.2●入数:3個●EA315SC-2用●ノンガス軟鋼用
  • [防水型]食品用温度計 エスコ

    [防水型]食品用温度計

    エスコ
    21,800税込23,980
    1個
    翌日出荷
    壁掛け用フック穴付。 食品工場・厨房施設など水の掛かる場所での温度測定に最適な防水型デジタル温度計です。 指示計ケースはポリカーボネート樹脂を採用しており、耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。 高い防水性能のため、流水での丸洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。 本体側面の保護ラバーで落下による破損の軽減化、表示部背面に傾斜をつけることで台に置いた場合の視認性向上を図っています。 ISOなどで要求される計測器管理のご要望にお応えするトレーサビリティ校正、JCSS校正が可能です。(各校正は、指示計とセンサのセット校正です。)
    測定温度(℃)-40~250付属品標準センサS270WP-01×1本、指示計ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、単4形アルカリ電池×2本、取扱説明書材質[本体]本体:PC樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂、[センサー]感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)本体:約155(電池含む)、センサー:約123電源単4形アルカリ電池×2本コード長さ(m)約0.7測定精度[本体]-40~200℃ ±(0.1+1digit)・その他:±0.5digit(条件:測定環境が0~40℃)、-40~200℃ ±(0.2+1digit)・その他:±1digit(条件:測定環境が-10~-0.1℃・40.1~60℃)[センサー】-40.0~-10.0℃ ±1.5℃、-9.9~105.0℃ ±0.5℃、105.1~150.0℃ ±0.7℃、150.1~199.9℃ ±1.0℃、200.0~250.0℃ ±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×40×171分解能0.1℃機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、HACCP:設定対象物が設定温度を超えると自動でタイマーをスタートさせます寸法(Φ×mm)センサー:3×100防水性JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
  • ハンドパット エスコ

    ハンドパット

    エスコ
    1,710税込1,881
    1袋(5枚)
    翌日出荷
    優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。 柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。 シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。 耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
  • 24mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用) エスコ

    24mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723SC-24
  • T20x50mm [Hexlobe]ドライバー(絶縁・精密) エスコ

    T20x50mm [Hexlobe]ドライバー(絶縁・精密)

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA552SC-20種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • [15.5-25R]15枚ラディアスゲージ エスコ

    [15.5-25R]15枚ラディアスゲージ

    エスコ(1件のレビュー)
    8,220税込9,042
    1個
    翌日出荷
    測定内容15.5~20mm(0.5トビ)、21~25mm(1.0トビ)エスコ品番EA725SC-23ブレード枚数15フレーム(mm)78
  • 20x200mm チューブブラシ(馬毛) エスコ

    20x200mm チューブブラシ(馬毛)

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109SC-20
  • [7.5-15R ]16枚ラディアスゲージ エスコ

    [7.5-15R ]16枚ラディアスゲージ

    エスコ(1件のレビュー)
    6,950税込7,645
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(mm)7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0エスコ品番EA725SC-22質量(g)128ブレード枚数16本体サイズ(mm)80X20X20(t)測定内容7.5~15mm(0.5トビ)フレーム(mm)78
  • 30g すべロウ エスコ

    30g すべロウ

    エスコ
    720税込792
    1個
    翌日出荷
    用途敷居、引出しなどの滑走にエスコ品番EA934SC-2繰り返し・詰め替え対応
  • 90kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ

    90kg トグルクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    4,350税込4,785
    1個
    翌日出荷
    仕様水平レバー・下方押え型エスコ品番EA639SC-2寸法(mm)36×143.5×37.8(H)、(取付金具)36×37材質(本体)ステンレス質量(g)130締付け能力90kg取付穴(mm)5.5×6.3(4箇所)クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)85、(ハンドル)60
  • 1/2”sqx27mmソケット(ステンレス製) エスコ

    1/2”sqx27mmソケット(ステンレス製)

    エスコ
    4,550税込5,005
    1個
    翌日出荷
    対辺(mm)27差込角(inch)1/2”全長(mm)43.5外径(mm)36
  • 1/2”sqx26mmソケット(ステンレス製) エスコ

    1/2”sqx26mmソケット(ステンレス製)

    エスコ
    4,550税込5,005
    1個
    翌日出荷
    対辺(mm)26差込角(inch)1/2”全長(mm)43.5外径(mm)35
  • 26-28mm Tボルトクランプ(10個) エスコ

    26-28mm Tボルトクランプ(10個)

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)18エスコ品番EA463SC-28
  • 23-25mm Tボルトクランプ(10個) エスコ

    23-25mm Tボルトクランプ(10個)

    エスコ
    1,940税込2,134
    1個
    翌日出荷
    材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)18エスコ品番EA463SC-25
  • タンク付エアーポンプ エスコ

    タンク付エアーポンプ

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    翌日出荷
    軽く踏むだけでラクに空気が入ります。※自転車(米式バルブ)とオートバイへ使用する場合はアダプターを使用せず直接取り付けて下さい。滑りにくく踏みやすいラバーペダル。自転車は英・米式に対応。オートバイに対応(ノズル不要)。4種のノズル付(自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用)
    仕様●型番:P-10●サイズ:最小/約235×89×73(H)mm最大/約280×89×225(H)mm●ホース長:600mm●重量:850g●最高圧力:700kPa(4kgf/cm2)●材質:本体/スチール●付属品:バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル●圧力計付
  • 27mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用) エスコ

    27mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723SC-27
  • 宅配袋 EA927SCシリーズ エスコ

    宅配袋 EA927SCシリーズ

    エスコ
    1,870税込2,057
    1束(25枚)
    翌日出荷
    テープ付なので作業効率がアップします。
    材質未晒クラフト紙厚さ(g/m2)120
  • Tx20 [ヘックスローブ]ドライバー エスコ

    Tx20 [ヘックスローブ]ドライバー

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌々日出荷
    材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 40mm シリンダー南京錠(同一キー) エスコ

    40mm シリンダー南京錠(同一キー)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    ロックキー式付属品カギ2本エスコ品番EA983SC-240材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)40クリアランス(mm)23×22ツル径(Φmm)6.3
  • 直径330x330mm/25L密閉容器(ステンレス製) エスコ

    直径330x330mm/25L密閉容器(ステンレス製)

    エスコ
    51,000税込56,100
    1個
    翌日出荷
    容量(L)25材質本体:ステンレス(18-8) パッキン:シリコンゴム内寸(mm)直径330×330(H)
  • 545kg ハンドウインチ(ステンレス製) エスコ

    545kg ハンドウインチ(ステンレス製)

    エスコ
    26,000税込28,600
    1個
    翌日出荷
    錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ
    仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5mm×20m質量(kg)2.5
  • 25kg用 サクションリフター エスコ

    25kg用 サクションリフター

    エスコ
    12,900税込14,190
    1個
    翌日出荷
    少々の凹凸にも吸着します。 レバーを握りこんで吸着させます。 レバーを離すと吸着は解除されます。
    エスコ品番EA950SC-25材質本体:アルミニウム、パッド:特殊ゴム、ハンドル:樹脂形状【吸着面】凹凸質量(kg)0.51全高(mm)115吸着能力(kg)25
  • 104-112mm Tボルトクランプ(1個) エスコ

    104-112mm Tボルトクランプ(1個)

    エスコ
    815税込897
    1個
    翌日出荷
    材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)24適合径(Φmm)104~112
  • 直径270x275mm/15L密閉容器(ステンレス製) エスコ

    直径270x275mm/15L密閉容器(ステンレス製)

    エスコ
    36,600税込40,260
    1個
    翌日出荷
    容量(L)15材質本体:ステンレス(18-8) パッキン:シリコンゴム内寸(mm)直径270×275(H)
  • 33mm シリンダー南京錠(同一キー/イエロー) エスコ

    33mm シリンダー南京錠(同一キー/イエロー)

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    当日出荷
    ロックキー式エスコ品番EA983SC-230D材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)33ツル径(Φmm)5クリアランス(縦×横)(mm)20×16