カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 溶接用品(13)
  • 作業工具(10)
  • 物流用品(7)
  • 測定用品(5)
  • テープ(2)
  • 防犯用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ホンダ(39)
  • MAZDA(マツダ)(37)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(19)
  • StarTech.com(16)
  • エレコム(12)
  • サンワサプライ(10)
  • 住友電工ハードメタル(9)
  • マザーツール(7)
  • KTC(6)
  • ナカバヤシ(6)
  • goot(太洋電機産業)(6)
  • MCO(6)
  • TRUSCO(5)
  • HIOKI(日置電機)(5)
  • 三菱電機(5)
  • NASTA(ナスタ)(5)
  • MEAN WELL(5)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(5)

「sd-a」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDカード用ファイルシート(帯電防止 エスコSDカード用ファイルシート(帯電防止エスコ
1,980税込2,178
1パック(10枚)
当日出荷
SDカード用 市販のバインダーに対応したA4サイズ30穴仕様です。 帯電防止タイプ SDカードを1シートに20枚収納できるA4サイズのファイルシートです。 持続的に帯電を防止する機能を持った帯電防止仕様のシートで、SDカードを静電気から守ります。 シートに直接SDカードのタイトルやデータ内容がメモ書きできます。
仕様●収納数:200枚(20枚/1シート)●サイズ:210(W)×0.2(D)×297(H)mm●重量:12g●カラー:クリアクリアアズワン品番65-2183-29SDカード20
2.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ2.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ
330税込363
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA628SD-2A適合ワイヤ径(Φmm)2
M6 蝶ナット(スチール製/8個) エスコM6 蝶ナット(スチール製/8個)エスコ(1件のレビュー)
375税込413
1袋(8個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-4A
M4 蝶ナット(スチール製/12個) エスコM4 蝶ナット(スチール製/12個)エスコ
395税込435
1袋(12個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-2A
M6 蝶ナット(ステンレス製/8個) エスコM6 蝶ナット(ステンレス製/8個)エスコ
970税込1,067
1袋(8個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-14A
M8 蝶ナット(ステンレス製/6個) エスコM8 蝶ナット(ステンレス製/6個)エスコ
970税込1,067
1袋(6個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-15A
M4 蝶ナット(ステンレス製/12個) エスコM4 蝶ナット(ステンレス製/12個)エスコ(1件のレビュー)
945税込1,040
1袋(12個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-12A
M5 蝶ナット(スチール製/12個) エスコM5 蝶ナット(スチール製/12個)エスコ
395税込435
1袋(12個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-3A
M3 蝶ナット(スチール製) エスコM3 蝶ナット(スチール製)エスコ
310税込341
1袋(12個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-1A
3.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ3.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ
470税込517
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA628SD-3A適合ワイヤ径(Φmm)3
M5 蝶ナット(ステンレス製/12個) エスコM5 蝶ナット(ステンレス製/12個)エスコ
970税込1,067
1袋(12個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-13A
フッ素グリース エスコフッ素グリースエスコ
4,330税込4,763
1個(1個)
翌日出荷
特殊機械用。NSF H1登録グリース。防錆剤配合。純度100%のフッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。高温化でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に。プラスチック、樹脂の長期潤滑に。また、NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録されたのグリースなので、食品加工機械などにも安心してお使いいただけます。
材質フッ素オイル使用温度範囲(℃)-36~260内容量(g)50ちょう度25℃ 265~295℃危険物の類別非危険物
M10 蝶ナット(ステンレス製/4個) エスコM10 蝶ナット(ステンレス製/4個)エスコ
1,010税込1,111
1袋(4個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-16A
M12 蝶ナット(スチール製/2個) エスコM12 蝶ナット(スチール製/2個)エスコ
460税込506
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-7A
M8 蝶ナット(スチール製/6個) エスコM8 蝶ナット(スチール製/6個)エスコ
375税込413
1袋(6個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-5A
M10 蝶ナット(スチール製/4個) エスコM10 蝶ナット(スチール製/4個)エスコ
395税込435
1袋(4個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-6A
2.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ2.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ
420税込462
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA628SD-2.5A適合ワイヤ径(Φmm)2.5
50mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔) エスコ50mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔)エスコ
2,560税込2,816
1巻
当日出荷
材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系耐熱温度(℃)約60アズワン品番64-7956-61
1.39m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製) エスコ1.39m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製)エスコ
48,800税込53,680
1台
当日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)43仕様耐電圧35,000Vの絶縁性に優れたはしご兼用脚立段数5設置寸法・奥行(mm)1040設置寸法・幅(mm)591天板寸法(mm)260×162型番FRP-SL15はしごの長さ(m)2.96アズワン品番65-2238-88収納寸法・幅(mm)595収納寸法・奥行(mm)170収納寸法・高さ(mm)1505
240x340mm メッシュケース EA762CBシリーズ エスコ240x340mm メッシュケース EA762CBシリーズエスコ
640税込704
1個
翌日出荷から翌々日出荷
大きく開くL型・Wファスナーなので出し入れラクラク。A4サイズまでの連絡帳やプリント類を収納できます。学校と家庭を行き来する、メッシュタイプ、A4サイズの「れんらくぶくろ」です。中身が見えるメッシュタイプなので、しまい忘れを防止できます。
1.10m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製) エスコ1.10m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製)エスコ
40,900税込44,990
1台
当日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)43仕様耐電圧35,000Vの絶縁性に優れたはしご兼用脚立段数4設置寸法・奥行(mm)861設置寸法・幅(mm)537天板寸法(mm)260×162型番FRP-SL12はしごの長さ(m)2.35アズワン品番65-2238-87収納寸法・幅(mm)540収納寸法・奥行(mm)170収納寸法・高さ(mm)1200
[27個組] 工具セット エスコ[27個組] 工具セットエスコ
13,700税込15,070
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D)ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H)入組点数27総質量(kg)2.25
ネットワークカメラ (屋外用) エスコネットワークカメラ (屋外用)エスコ
36,600税込40,260
1個
翌日出荷
屋外用(IP67)。マイクロSDカード、最大256GB対応、マイク内蔵。アダプタ(DC12V/1A)は別売です。EA864CD-571Aと組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。画像センサー 1/2.8” 2メガピクセルプログレッシブ CMOS、解像度 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288)、電子シャッタースピード:オート/マニュアル 1/3s-1/100000s、最低照度 0.002 Lux@F1.6( カラー)/0.0002 Lux@F1.6( 白黒)/0Lux@F1.6( 赤外線LED 点灯時)、撮影範囲 107°(水平) 56°(垂直)、撮影距離の目安 検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m、圧縮方式:H.265/H.264/MJPEG、フレームレート メインストリーム:1920×1080 (1~25/30fps) サブストリーム:704×576(1~25fps)/704×480(1~30fps)、ビットレート 操作:固定 / 可変 , H264:3 ~ 6144Kbps, H265:12 ~ 6144Kbps、Day/Night オート(ICR)/カラー/白黒、逆光補正:BLC/HLC/WDR(120dB)、ホワイトバランス オート/自然/街灯/屋外/マニュアル、ノイズリダクション有 (3D NR)、SmartIR有、フリップ 0°/90°/180°/270°、ミラーOff/On、オーディオ ビデオ:音声圧縮方式:G.711a, G.711Mu, G.726, PCM インターフェース:入力 ×1( 内蔵マイク )、IVS機能 ラインクロス・侵入検知、SMD対応、プロトコル IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,NTP, Multicast,ICMP, IGMP、互換性 ONVIF(S/T)、CGI、P2P、マイルストーン、エッジストレージ FTP, SFTP, MicroSD カード (最大 256GB)、推奨管理ソフトウェア Smart PSS、DSS、DMSS、電源:PoE, DC12V。
仕様【ストリーミング方式】ユニキャスト / マルチキャスト【ストリーミング能力】2ストリーム【スマートコーデック】オン/オフ【赤外線O (N)/OFF】オート/マニュアル付属品取付ビス、端子カバー ( 非防水 )寸法(mm)Φ70×165質量(g)374消費電力(W)最大 5.1 (PoE)対応最大ユーザーアクセス数:6防塵防水性能IP67、IK10焦点距離(mm)2.8検知方式動体:オン/オフ (4ゾーン)動作温度(℃)-40~60口径(最大)F1.6デジタルズーム16倍照射距離(m)赤外線/最大30走査方式プログレッシブプライバシーゾーンオン/オフ(4ゾーン)イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)湿度範囲(%)95 (RH)以下
M12 蝶ナット(ステンレス製/2個) エスコM12 蝶ナット(ステンレス製/2個)エスコ
1,250税込1,375
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA949SD-17A
M3 蝶ナット(ステンレス製/12個) エスコM3 蝶ナット(ステンレス製/12個)エスコ
860税込946
1袋(12個)
翌日出荷
エスコ品番EA949SD-11A
100mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔) エスコ100mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔)エスコ
5,120税込5,632
1巻
翌日出荷
材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系アズワン品番64-7956-62
デジタル角度計 エスコデジタル角度計エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
材質正面・裏面:プラスチック、側面:アルミ寸法(mm)59(W)×28(D)×59(H)質量(g)約70(電池除く)電源単4電池×1本(別売)精度±0.2°使用温度(℃)約5~45最小読取値(°)0.1角度の測定範囲(°)±180電池寿命(時間)約40(アルカリ電池)繰返し精度(°)0.1
ネットワークカメラ (高画質) エスコネットワークカメラ (高画質)エスコ
36,600税込40,260
1個
翌日出荷
EA864CD-571Aと組合わせ使用する事でカメラのIP設定等、複雑な設定をすることなく、簡単にカメラ画像が表示されます。高画質。マイクロSDカード(別売)、最大256GB対応。SMDにて人間、車両の区別が可能。画像センサー:1/2.8” 2 メガピクセルプログレッシブ CMOS、電子シャッタースピード:オート / マニュアル 1/3 s ~ 1/100000 s、最低照度 0.002 Lux@F1.6( カラー ) 0.0002 Lux@F1.6( 白黒 ) 0Lux@F1.6( 赤外線 LED 点灯時 )、撮影距離の目安 検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m、圧縮方式:H.265 / H.264 / MJPEG、解像度 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288)、フレームレート メインストリーム:1080P/1.3M/720P(1~25/30fps) サブストリーム:DI/VGA/CIF(1~30fps)、ビットレート 操作:固定 / 可変 , H264:3 ~ 6144Kbps, H265:3 ~ 6144Kbps、デイ / ナイト機能有 ( オート(ICR) / カラー / 白黒 )、逆光補正:BLC/HLC/WDR(120dB)、ホワイトバランス オート/自然/街灯/屋外/マニュアル/カスタムエリア、ノイズリダクション有 (3D NR)、動体検知有(オフ / オン 4 ゾーン)、SmartIR有、フリップ 0°/90°/180°/270°、ミラー有 ( オフ / オン )、プライバシーマスク有 ( オフ / オン 4 ゾーン )、オーディオ ビデオ:(音声圧縮方式)G.711a, G.711Mu, G.726, PCM オーディオ:入力 ×1( 内蔵マイク )、機能 IVS:ラインクロス / 侵入検知 AI:SMD、プロトコル IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,NTP, Multicast,ICMP, IGMP、互換性:ONVIF(G/T/S)、ストリーミング方式:ユニキャスト / マルチキャスト、エッジストレージ:FTP, SFTP, NAS, MicroSD カード(最大 256GB)、推奨管理ソフトウェア:Smart PSS, Easy-VMS, DMSS、イーサネットポート:RJ-45×1 (10/100Base-T)、電源:PoE(IEEE802.3af), DC12V。
仕様【赤外線オン/オフ制御】オート/マニュアル付属品取付ビス , 端子カバー ( 非防水 ), 六角レンチ (T10)寸法(mm)Φ109.9×81質量(g)374消費電力(W)最大 5.6 (PoE)対応最大ユーザーアクセス数:6撮影範囲垂直/56°、水平/106°防塵防水性能IP67、IK10焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-40~60口径(最大)F1.6デジタルズーム16倍照射距離(m)赤外線/最大30走査方式プログレッシブ湿度範囲(%)95 (RH)以下
200mm/#150 ダイヤモンドやすり(平) エスコ200mm/#150 ダイヤモンドやすり(平)エスコ
7,100税込7,810
1個
翌日出荷
粒度150エスコ品番EA826SD-5A形状
#2x39mm [+]スタビードライバー エスコ#2x39mm [+]スタビードライバーエスコ
510税込561
1個
翌日出荷
材質(グリップ)硬質樹脂エスコ品番EA683SD-2A種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
TORXドライバーセット(イジリ止付) エスコTORXドライバーセット(イジリ止付)エスコ
2,910税込3,201
1本
翌日出荷
イジリ止め付。ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットします。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
6.0x1.2mm/39mm [-]スタビードライバー エスコ6.0x1.2mm/39mm [-]スタビードライバーエスコ(1件のレビュー)
525税込578
1個
翌日出荷
材質(グリップ)硬質樹脂エスコ品番EA683SD-6A種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
(3/4”DR)ソケット エスコ(3/4”DR)ソケットエスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
全長(mm)84対辺(mm)70差込角(inch)3/4”外径(mm)92
ソケット エスコソケットエスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
(3/4”DR)ソケット エスコ(3/4”DR)ソケットエスコ
8,260税込9,086
1個
翌日出荷
全長(mm)79対辺(mm)54差込角(inch)3/4”外径(mm)75
ソケット エスコソケットエスコ
9,210税込10,131
1個
翌日出荷
(3/4”DR)ソケット エスコ(3/4”DR)ソケットエスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4”
ベルト荷締機 (両端アイ) エスコベルト荷締機 (両端アイ)エスコ
6,300税込6,930
1個
翌日出荷から11日以内出荷
両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質バックル:ステンレス材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1
ベルト荷締機 (両端アイ型) エスコベルト荷締機 (両端アイ型)エスコ
17,500税込19,250
1個(1個)
翌日出荷
両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸、バックル:ステンレスシリーズベルタイトベルト長さ(m)固定側:1、調整側:3使用荷重(kg)764破断荷重(kN)30ベルト幅×厚さ(mm)50×2.5
AC100V/50mm 水中ポンプ 低水位/SUS EA345SDシリーズ エスコAC100V/50mm 水中ポンプ 低水位/SUS EA345SDシリーズエスコ
115,600税込127,160
1台
翌日出荷
最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
材質ステンレス質量(kg)11出力(W)400電源(V)AC100口径(Φmm)50寸法(Φ×高さH)(mm)204×350全揚程(m)7.8(吐出量110L/分)~最大10