63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストレージ容量」から絞り込む
2GB(1)
3GB(1)
4GB(1)
16GB(1)
32GB(3)
64GB(4)
128GB(3)
256GB(1)
デジタルメディアを保護する帯電防止×衝撃吸収クッションを採用した樹脂製ケース。 旅行や大量撮影をするときにメディアを入れて携帯すれば安心。
収納枚数8枚 適合SD/MicroSDカード用 エスコ品番EA759Z-18B 材質本体:PP、トレイ:EVA ホワイト 質量(g)約30 外寸法(mm)90(W)×22(D)×66(H) SDカード8 microSDカード8
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

デジタルメディアを保護する帯電防止×衝撃吸収クッションを採用した樹脂製ケースです。旅行や大量撮影をするときにメディアを入れて携帯すれば安心です。裏面にお手持ちのストラップが取り付けられます。
1個
800 税込880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

材質PP、ポリエチレン 寸法(mm)136(W)×18(D)×91(H) ブラック 質量(g)約68 アズワン品番64-7916-69
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

SDカード用 市販のバインダーに対応したA4サイズ30穴仕様です。 帯電防止タイプ SDカードを1シートに20枚収納できるA4サイズのファイルシートです。 持続的に帯電を防止する機能を持った帯電防止仕様のシートで、SDカードを静電気から守ります。 シートに直接SDカードのタイトルやデータ内容がメモ書きできます。
仕様●収納数:200枚(20枚/1シート)●サイズ:210(W)×0.2(D)×297(H)mm●重量:12g●カラー:クリア クリア アズワン品番65-2183-29 SDカード20
1パック(10枚)
2,000 税込2,200
当日出荷

収納枚数SDカード6枚 microSDカード6枚 仕様SD/microSDカードケース用 付属品インデックスカード1枚 材質ケース本体:ポリプロピレン 収納トレー:EVA ホワイト サイズ48.5(W)×11.8(D)×90(H)mm 質量(g)約13 SDカード6 microSDカード6
1個
特価
1,032 税込1,135
当日出荷

材質PP、ポリエチレン 寸法(mm)68(W)×18(D)×50(H) 質量(g)約20 アズワン品番65-2182-36
1個
930 税込1,023
当日出荷

取外し可能なインサートライナー付衝撃を吸収し、メモリーカードを保護します。
収納枚数SD:12枚、mini・micro:6枚 適合SDメモリー用カードケース エスコ品番EA759Z-11T 材質ポリカーボネート(耐水性密封材) 寸法(mm)外寸:141×83×22内寸:122×57×14 ブラック 質量(g)100 SDカード12 microSDカード6
1個
6,620 税込7,282
翌日出荷

材質ポリプロピレン 寸法(mm)42(W)×9(D)×102(H) ブラック 質量(g)14 アズワン品番64-2261-45
1個
600 税込660
翌日出荷

1個
69,600 税込76,560
翌日出荷

寸法(mm)約31×1.6×20 質量(g)約2 メモリー容量8GB アズワン品番64-2260-85
1個
6,550 税込7,205
8日以内出荷

フルHD動画撮影に最適。コンパクトデジタルカメラやビデオカメラに適しています。多数の写真やフルHD動画が保存でき、コンピュータにも即座に転送できます。防水性能/IPX7 衝撃耐性、温度耐性、防水、X線耐性に優れています。フルHD動画もスムーズに記録できます。
仕様●容量:256GB●スピードクラス:ビデオスピードクラス10、UHSスピードクラス1、SDスピードクラスCLASS10●最高転送速度:130MB/秒●カードタイプ:SDXC●サイズ:24×2.1×32mm●動作温度:-25~85℃●保存温度:-40~85℃●互換性:SDHC/SDXCおよびSDHC/SDXC UHS-I対応機器で使用可能●意図しないデータ損失を防ぐ書き込み保護スイッチ内蔵●UHS-Ⅰに対応 アズワン品番65-9278-20
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

仕様スピードクラス:SDスピードクラス:10、UHSスピードクラス:1ユーザー領域:約115.2GB 寸法(mm)32.0(W)×24.0(D)×2.1(H) 質量(g)約2 電源電圧(V)2.7-3.6 アズワン品番64-7916-44 データ転送速度読み出し最大50MB/秒 動作温度範囲(℃)-25~85(結露しないこと) 容量(GB)128
1個
6,560 税込7,216
翌日出荷

耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備え、さまざまな過酷な条件に耐えることができます。熱に強い(約-25~85℃)、データ破損しにくい、書き換え可能回数が多い、耐衝撃等、車内でも安心して使用できる高耐久タイプです。
仕様●型番:SDSQQVR-032G-JN3ID●容量:32GB●スピードクラス:Class10 UHSスピードクラス3(U3) ビデオスピードクラス30(V30)●メディアの形式:microSDHC●転送速度:読み取り最大/100MB/s●サイズ:14.99×10.92×1.02(t)mm●付属品:SD変換アダプタ●防水仕様(IPX7) アズワン品番65-5664-34
1個
5,250 税込5,775
8日以内出荷

仕様スピードクラス:SDスピードクラス:10、UHSスピードクラス:1ユーザー領域:約57.6GB 寸法(mm)32.0(W)×24.0(D)×2.1(H) 質量(g)約2 電源電圧(V)2.7-3.6 アズワン品番64-7916-43 データ転送速度読み出し最大50MB/秒 動作温度範囲(℃)-25~85(結露しないこと) 容量(GB)64
1個
3,400 税込3,740
当日出荷

1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

容量(GB)32 仕様高解像度画像やフルHD動画の保存に十分な容量を備え、信頼性に優れたMLCチップを採用しています。 サイズ32×24×2.1mm 質量(g)2 動作温度-25℃/85℃ 動作電圧2.7V/3.6V 互換性デジタルカメラやビデオカメラなど
1個
5,990 税込6,589
翌日出荷

仕様スピードクラス:SDスピードクラス:10、UHSスピードクラス:1ユーザー領域:約230.4GB 寸法(mm)32.0(W)×24.0(D)×2.1(H) 質量(g)約2 電源電圧(V)2.7-3.6 アズワン品番64-7916-45 データ転送速度読み出し最大50MB/秒 動作温度範囲(℃)-25~85(結露しないこと) 容量(GB)256
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

仕様スピードクラス:CLASS10、UHSスピードクラス1(U1)、アプリケーション パフォーマンスクラス1(A1) 付属品SDアダプター 寸法(mm)14.99×10.92×1.02(H) 保存温度範囲(℃)-40~85 データ転送速度最大転送速度80MB/秒 記録メディアmicroSDXC 動作温度範囲(℃)-25~85 容量(GB)64
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

容量(GB)64 仕様SD変換アダプタ付属 サイズ15.0(W)×1.0(D)×11.0(H)mm 転送速度(Mbps)読み出し:45MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 メモリ規格microSDHC
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

容量(GB)128 仕様SD変換アダプタ付属 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×1.0×11.0 転送速度(Mbps)読み出し:45MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 メモリ規格microSDXC
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備え、さまざまな過酷な条件に耐えることができます。
仕様●容量:256GB●スピードクラス:Class10 UHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラス30(V30)●メディアの形式:microSDHC●転送速度:読み取り最大/100MB/s●サイズ:14.99×10.92×1.02(t)mm●付属品:SD変換アダプタ●防水(IPX7準拠)、耐温度(-25℃~85℃)、耐衝撃(5mからの落下試験対応) アズワン品番65-9278-21
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

仕様スピードクラス:CLASS4 寸法(mm)15×11×1(H) アズワン品番64-7916-46 容量(GB)32
1個
6,800 税込7,480
3日以内出荷

容量(GB)32 仕様SD変換アダプタ付属 サイズ15.0(W)×1.0(D)×11.0(H)mm 転送速度(Mbps)読み出し:45MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 メモリ規格microSDHC
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

容量(GB)16 仕様SD変換アダプタ付属 サイズ15.0(W)×1.0(D)×11.0(H)mm 転送速度(Mbps)読み出し:45MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 メモリ規格microSDHC
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

インデックスカード付 SDカードとmicroSDカードを重ねてコンパクトに収納できます。 収納トレーには適度なクッション性のある素材を使用し、しっかりとメモリカードを保護します。 ケースをしっかりと閉じることができるストッパーが付いています。 ポップなカラーとデザインで、ステーショナリーのように持ち運びできるプラスチックタイプです。 microSD→SD変換アダプタも収納可能です。 ※メモリカードは付属しておりません。
仕様●メーカー:エレコム●型番:CMC-SDCPP12BK●仕様:SD・microSDカード用●カラー:ブラック●収納枚数:SD(6枚)・microSD(6枚)●サイズ:48.5(W)×11.8(D)×90(H)mm●重量:約13g●材質:ケース/ポリプロピレン、トレー/EVA樹脂 アズワン品番68-1842-16
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

SDカード用。2層式で6枚収納が可能です。ホルダーに静電気防止クッションを採用し、ホコリや静電気からメモリーカードを守ります。軽くて持ち運びに便利です。丈夫なアルミ製のSDカードケースです。
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

セット内容:データロガー温度計×1個、空調用温度センサー×1個、表面用温度センサー×1個、アルミケース×1個。4点の同時温度測定ができます。RS232出力端子付。SDカード(別売)につきましては、市販のSDカード(1~16GB)をお買い求め下さい。本器はSDカード(別売)により測定データを記録でき、そのデータを簡単に市販の表計算ソフトウェアで利用できるので本器で保存したデータを元に様々な様式に加工できます。T1に接続したセンサーで測定した温度からT2に接続したセンサーで測定した温度を差し引くT1-T2演算機能付。
1セット
78,100 税込85,910
翌日出荷

最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RH アズワン品番68-1860-88
1個
87,980 税込96,778
翌日出荷

セット内容:本体、レンズ(18~45mm F4.5~6.3)、SDカード(32GB)、液晶保護フィルム。
1台
特価
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:300MHz ワイヤレスアンプ、マイクロフォン、Bluetoothユニット、ラジオ体操音源。単一指向性エレクトレットコンデンサー型。microSDカード ラジオ体操第一(号令付き)。 広い現場でも十分に響き渡る最大出力60W。定格出力40Wのハイパワー、 防滴形(IPX4)なので、突然の雨でも安心して使えます。CD、SDカード、USBメモリーが再生可能なプレーヤー内蔵付属のラジオ体操入SDカードが再生できます。Bluetoothユニットと接続させる事で、スマートフォン等の音源・インターネットラジオをワイヤレスアンプで拡声できます。
仕様300MHz 寸法(mm)238×365×548 出力CDプレーヤー(SD・USB付き):40W・25W 電源アンプ :AC100V(50/60Hz) Bluetooth電源DC12V チャンネルタイプマイク:13チャンネル対応
1セット(1セット)
199,500 税込219,450
翌日出荷

SDまたは、microSDカード用。ホルダーに静電気防止クッションを採用し、ホコリや静電気からメモリーカードを守ります。軽くて持ち運びに便利です。丈夫なアルミ製のSD・microSDカードケースです。
1個
980 税込1,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

microSDカードとSDカードアダプタを1枚ずつ収納できるクリアケースです。 付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。 クリアケースが付属されていないメモリーカードを購入した時や、クリアケースを紛失した時などに適しています。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:FC-MMC10MICN●仕様:microSDカード●入数:6個●材質:PP●サイズ:53(W)×8(D)×44(H)mm(1個あたり)●収納数:microSDカード1枚+SDカードアダプタ1枚(クリアケース1個あたり)●重量:5g アズワン品番67-4719-68
1式(6個)
580 税込638
翌日出荷

セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。
仕様ファイル確認:可能 材質耐熱ABS(本体) 質量(g)130(本体)、50(カメラ) 電源DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A 定格DC12V-24V 電源電圧DC48V 対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux センサーG:あり 4段階設定可能 機能前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット 構成録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能 記録媒体適用:8GB~128GB microSDカード(class10) 通信方式無線LAN 視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通 フォーマット形式圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEG LEDLED信号機:対応(全国) ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載) 録画時間マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分 音声録音高感度マイク内蔵 F値F値2.0(前後カメラ共通) 撮影モード【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動) サイズ(mm)100×20×60(H) 対応メモリーカード8~128GB マイクロDSカード(クラス10) 防水性IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ) 記録画素数録画:200万画素 SONY CMOS センサー アプリケーション専用:あり 動画記録サイズ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通 日付表示対応
1セット
61,000 税込67,100
翌日出荷

付属品:取付けステー、ステー用両面テープ、シガー電源コード、microSDHCカード(32GB)、装着ステッカー、取扱説明書(保証書付)。200万画素STARVIS搭載ドライブレコーダー!視界をさえぎらないコンパクトモデル。衝撃センサー内蔵で衝撃感知による映像ファイル保護機能付。液晶モニター搭載2.7型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。高解像度Full HD 200 万画素STARVIS 搭載の高解像度CMOSセンサーを採用 。夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。フォーマットフリー機能搭載本製品は専用ファイルシステムを採用しています。保存データの破損が少なく、記録と削除の繰り返しによるSDカードの断片化を格段に抑えたファイルシステムとなっているため、基本的にフォーマットを行う必要はありません。広画角水平 約115度、垂直60度、対角140度。広範囲の撮影ができます。HDR(ハイダイナミックレンジ)明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します。G(加速度) センサー機能搭載。データ記録用バックアップ電源内蔵衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
サイズ77×20×59(H)(突起部除く) 取付ステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定) 質量(g)73(microSDHC カード含む) 取付ステー装着時:約86.5 形式映像ファイル:動画 MOV(H.264) 電源DC5V(DC12V・24V変換対応)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式/ ボタン充電池(時計用) 電源電圧DC5V(シガー電源コードで変換)DC12/24V入力対応 センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整 記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動) 構成録画ファイル:常時録画1分、イベント録画(Gセンサー、手動)2分(1分×2) 記録媒体対応:microSDHCカード(8~32GB) 消費電流(mA)約290(DC12時)、約165(DC24時) 解像度記録:1920×1080(FullHD) 視野角115°(水平)、60°(垂直)、140°(対角) 画面サイズ2.7型液晶モニター 言語表示日本語/英語 記録画素数録画:200万画素(CMOS・STARVIS搭載) フレームレート27.5fps オプションのリアカメラは25fpc 音声ON/OFF可能 画像補正HDR オプションのリアカメラはWDR 動作温度範囲(℃)-10~60 再生形式記録映像:専用動画再生ソフト(メーカーホームページ参照)/本体モニター
1台
17,000 税込18,700
翌日出荷

材料によって選べる7つの探知モード。コンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。用途に合わせて4つの表示ビュー。オブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示。スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適。2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示。シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示。探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイ。ソフトウェアは無償ダウンロード可能。便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存。現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!
仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定 アズワン品番65-3890-20
1台
144,900 税込159,390
翌日出荷

SDスロット搭載機器でmicroSDカード(UHS-Ⅱ)が読める。対応メディア/microSDXCカード Class10(UHS-Ⅰ・II)256GBまで microSDHCカード Class2 32GBまで microSDHCカード Class4 32GBまで microSDHCカード Class6 32GBまで microSDHCカード Class10 32GBまで microSDカード 2GBまで T-Flash 2GBまで 。対応は機器側に依存します。注意/。アダプタだけで使用することはできません。SD・SDHCスロット搭載機器でmicroSD・microSDHC・microSDXCカードが読めます。UHS-II対応で高速転送が可能です。携帯電話のデータを転送するのに適しています。ドライバなしですぐ接続できます。誤消去防止機能付きです。
質量(g)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1 対応機種SD・SDHC・SDXCスロットを持つ携帯電話、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、パソコン、カードリーダー、ゲーム機 アズワン品番65-2179-55 変換タイプmicroSD→SD
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

寸法(mm)44(W)×17(D)×10(H) ブラック 質量(g)5.3 対応OSWindows 10・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64Bit/32bit)・Vista(64Bit/32bit)・XP、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.1.2~10.11 消費電流(mA)動作時/100(MAX)、スタンバイ時/10(MAX) 対応メディアmicroSDカード アズワン品番64-2267-66
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

ケーブルレスでUSB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。ストラップホール装備携帯に便利なストラップホールを装備しています。microSDカードもそのまま挿し込み可能microSDカードスロットは、スマートフォンやタブレットの多くに採用されているmicroSDカードも、アダプターなしでそのまま挿し込み可能です。ゴミやホコリの浸入を防ぐキャップが付いています。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
ブラック 質量(g)12 対応OSWindows:11/Windows 10、macOS:Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS:16 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、USB3.0-Aプラグ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×76×10 ※キャップ含む 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間1年間 スロット2個 インターフェイスUSB 5 転送速度(Gbps)USB 5
1個(1個)
5,160 税込5,676
翌日出荷