カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • KITO(キトー)(309)
  • BIGM(丸山製作所)(156)
  • SMC(100)
  • 三木プーリ(37)
  • 三菱マテリアル(23)
  • 三菱電機(20)
  • イメージニクス(19)
  • KANA(片山チエン)(18)
  • NACHI(不二越)(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • New-Era(ニューエラー)(11)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(11)
  • イスカル(10)
  • ケナメタル(9)
  • FPC(8)
  • サンワサプライ(7)
  • ネグロス電工(7)
  • MEAN WELL(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd12.0」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ

    2.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)

    エスコ
    500税込550
    1個
    当日出荷
    仕様【側面線】ありエスコ品番EA628SD-120質量(g)10寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)4.4×6.3×16適合ワイヤ径(Φmm)2
  • T20x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型) エスコ

    T20x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1本
    翌日出荷
    狭所で作業しやすいスタビー仕様
    全長(mm)80商品構成単品
  • 12.0x75mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール) エスコ

    12.0x75mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)

    エスコ
    8,440税込9,284
    1本
    翌日出荷
    材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)75シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12.0コーナー半径(mm)6.0
  • M4 蝶ナット(ステンレス製/12個) エスコ

    M4 蝶ナット(ステンレス製/12個)

    エスコ(1件のレビュー)
    945税込1,040
    1袋(12個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949SD-12A
  • 10.2x216mm エアー用チゼル(フラット/ワイド) エスコ

    10.2x216mm エアー用チゼル(フラット/ワイド)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,830税込5,313
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA159SD-12
  • 10.5-12.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ

    10.5-12.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)

    エスコ
    620税込682
    1個
    当日出荷
    ギア式ですので取り外しに便利です。
    材質ナイロン66バンド幅(mm)6エスコ品番EA463SD-12
  • 2.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ

    2.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)

    エスコ
    300税込330
    1袋(10個)
    当日出荷
    ワイヤーのかしめに
    仕様適合ワイヤーロープ:2.5mm
  • ネットワークカメラ (屋外用) エスコ

    ネットワークカメラ (屋外用)

    エスコ
    36,600税込40,260
    1個
    翌日出荷
    屋外用(IP67)。マイクロSDカード、最大256GB対応、マイク内蔵。アダプタ(DC12V/1A)は別売です。EA864CD-571Aと組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。画像センサー 1/2.8” 2メガピクセルプログレッシブ CMOS、解像度 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288)、電子シャッタースピード:オート/マニュアル 1/3s-1/100000s、最低照度 0.002 Lux@F1.6( カラー)/0.0002 Lux@F1.6( 白黒)/0Lux@F1.6( 赤外線LED 点灯時)、撮影範囲 107°(水平) 56°(垂直)、撮影距離の目安 検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m、圧縮方式:H.265/H.264/MJPEG、フレームレート メインストリーム:1920×1080 (1~25/30fps) サブストリーム:704×576(1~25fps)/704×480(1~30fps)、ビットレート 操作:固定 / 可変 , H264:3 ~ 6144Kbps, H265:12 ~ 6144Kbps、Day/Night オート(ICR)/カラー/白黒、逆光補正:BLC/HLC/WDR(120dB)、ホワイトバランス オート/自然/街灯/屋外/マニュアル、ノイズリダクション有 (3D NR)、SmartIR有、フリップ 0°/90°/180°/270°、ミラーOff/On、オーディオ ビデオ:音声圧縮方式:G.711a, G.711Mu, G.726, PCM インターフェース:入力 ×1( 内蔵マイク )、IVS機能 ラインクロス・侵入検知、SMD対応、プロトコル IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,NTP, Multicast,ICMP, IGMP、互換性 ONVIF(S/T)、CGI、P2P、マイルストーン、エッジストレージ FTP, SFTP, MicroSD カード (最大 256GB)、推奨管理ソフトウェア Smart PSS、DSS、DMSS、電源:PoE, DC12V。
    仕様【ストリーミング方式】ユニキャスト / マルチキャスト【ストリーミング能力】2ストリーム【スマートコーデック】オン/オフ【赤外線O (N)/OFF】オート/マニュアル付属品取付ビス、端子カバー ( 非防水 )寸法(mm)Φ70×165質量(g)374消費電力(W)最大 5.1 (PoE)対応最大ユーザーアクセス数:6防塵防水性能IP67、IK10焦点距離(mm)2.8検知方式動体:オン/オフ (4ゾーン)動作温度(℃)-40~60口径(最大)F1.6デジタルズーム16倍照射距離(m)赤外線/最大30走査方式プログレッシブプライバシーゾーンオン/オフ(4ゾーン)イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)湿度範囲(%)95 (RH)以下
  • カードリーダー EA764Aシリーズ エスコ

    カードリーダー EA764Aシリーズ

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    翌日出荷
    4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応したカードリーダーです。※USB3.1 Gen2には対応していません。Windows&Mac両対応です。ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
    仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11●重量:35g●サイズ:59.5(W)×59(D)×16(H)mm●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1●ケーブル長:10cm●カラー:ブラック●環境条件(結露なきこと):動作時/温度0℃~40℃、湿度0%~80% 保管時/温度0℃~45℃
  • 12 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用) エスコ

    12 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)

    エスコ
    8,360税込9,196
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723SD-12
  • [難削材用]スパイラルタップ(CPM-SFTシリーズ) エスコ

    [難削材用]スパイラルタップ(CPM-SFTシリーズ)

    エスコ
    4,670税込5,137
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    突き出しセンタ有無
  • 122x57x14mm/内寸 SDカードケース エスコ

    122x57x14mm/内寸 SDカードケース

    エスコ
    6,620税込7,282
    1個
    翌日出荷
    取外し可能なインサートライナー付衝撃を吸収し、メモリーカードを保護します。
    収納枚数SD:12枚、mini・micro:6枚適合SDメモリー用カードケースエスコ品番EA759Z-11T材質ポリカーボネート(耐水性密封材)寸法(mm)外寸:141×83×22内寸:122×57×14ブラック質量(g)100SDカード12microSDカード6
  • ハンドパット エスコ

    ハンドパット

    エスコ
    6,460税込7,106
    1箱(20枚)
    翌日出荷
    優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。 柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。 シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。 耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
  • 1穴パンチ EA762MAシリーズ エスコ

    1穴パンチ EA762MAシリーズ

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    繰り返し・詰め替え対応
  • デジタル自動録画装置 エスコ

    デジタル自動録画装置

    エスコ
    81,000税込89,100
    1個
    翌日出荷
    最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
    仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RH
  • カードリーダー EA764Aシリーズ エスコ

    カードリーダー EA764Aシリーズ

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    直出しロングケーブルタイプ。ケーブルが外れない直付けUSBケーブルです。多くのスマートフォンに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。電源供給とアクセスがわかるLED付きです。電源不要のバスパワータイプです。SDXCメモリーカード512GB、microSDXCカード256GBに対応しています。 ※UHS-II、Iの転送速度には対応していません。Windows&Mac両対応です。プレイステーション(R)4・3などのゲーム機にも対応しています。デジタルカメラなどの画像をパソコンに転送できます。USB2.0/1.1対応したカードリーダです。 ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器が必要です。 ※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。 ※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。 ※SDロック機能には対応していません。
    仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB2.0●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 Chrome OS●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1、XDピクチャカード●ケーブル長:80cm●サイズ:86(W)×53(D)×14.5(H)mm●重量:51g●通信速度:480Mbps、12Mbps、1.5Mbps
  • 液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ

    液体用温度センサー EA701BAシリーズ

    エスコ
    15,200税込16,720
    1本
    翌日出荷
    このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
    仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
  • 動体表面温度センサー エスコ

    動体表面温度センサー

    エスコ
    16,700税込18,370
    1本
    翌日出荷
    このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
    仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対