カテゴリ

  • 物流用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 溶接用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 作業工具(3)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • テープ(1)
  • 防犯用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • SMC(572)
  • 三木プーリ(136)
  • BIGM(丸山製作所)(124)
  • ホンダ(96)
  • ParkerTAIYO(61)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(49)
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • コクヨ(35)
  • つくし工房(25)
  • イメージニクス(23)
  • NACHI(不二越)(22)
  • 三菱電機(20)
  • 三菱マテリアル(18)
  • New-Era(ニューエラー)(16)
  • 理研製鋼(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • StarTech.com(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd5」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4  袋ナット (ステンレス/12個) エスコM4 袋ナット (ステンレス/12個)エスコ
375税込413
1パック(12個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.7入数12個ねじサイズM4
M3  袋ナット (ステンレス/12個) エスコM3 袋ナット (ステンレス/12個)エスコ(2件のレビュー)
350税込385
1パック(12個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.5入数12個ねじサイズM3
M8  袋ナット (ステンレス/8個) エスコM8 袋ナット (ステンレス/8個)エスコ(1件のレビュー)
550税込605
1パック(8個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.25入数8個ねじサイズM8
M6  袋ナット (ステンレス/12個) エスコM6 袋ナット (ステンレス/12個)エスコ(1件のレビュー)
460税込506
1パック(12個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1入数12個ねじサイズM6
M5  袋ナット (ステンレス/12個) エスコM5 袋ナット (ステンレス/12個)エスコ
395税込435
1パック(12個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.8入数12個ねじサイズM5
M30x45mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM30x45mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ
2,750税込3,025
1個
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)60使用荷重(t)3.2線径(Φmm)24アイ部内径(Φmm)60
M8 蝶ナット(スチール製/6個) エスコM8 蝶ナット(スチール製/6個)エスコ
375税込413
1袋(6個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-5A
[27個組] 工具セット エスコ[27個組] 工具セットエスコ
13,700税込15,070
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D)ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H)入組点数27総質量(kg)2.25
200mm/#150 ダイヤモンドやすり(5種・5本組) エスコ200mm/#150 ダイヤモンドやすり(5種・5本組)エスコ
22,100税込24,310
1個
翌日出荷
粒度150エスコ品番EA826SD-5
M24x36mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM24x36mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ
1,340税込1,474
1個
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質炭素鋼
M36x54mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM36x54mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)70使用荷重(t)4.6線径(Φmm)28
M12 袋ナット (ステンレス/4個) エスコM12 袋ナット (ステンレス/4個)エスコ
860税込946
1パック(4個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.75入数4個ねじサイズM12
スチールチェーン エスコスチールチェーンエスコ(1件のレビュー)
10,200税込11,220
1個
当日出荷
エスコ品番EA980SD-5質量(g)136.0寸法A(mm)13.2寸法B(mm)6.4破断荷重(kg)200
3.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ3.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)エスコ
2,110税込2,321
1個
当日出荷
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)15全長(m)10エスコ品番EA980SD-53材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)3表面処理ユニクロメッキチェーン内寸(mm)32.5×9
[難削材用]スパイラルタップ(CPM-SFTシリーズ) エスコ[難削材用]スパイラルタップ(CPM-SFTシリーズ)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷から8日以内出荷
突き出しセンタ有無
M64x90mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM64x90mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ
26,900税込29,590
1個
翌日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)110使用荷重(t)16線径(Φmm)48使用荷重(kg)16000アイ部内径(Φmm)110
M56x78mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM56x78mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)100使用荷重(t)11.5線径(Φmm)42使用荷重(kg)11500アイ部内径(Φmm)100
3.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ3.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)エスコ
610税込671
1個
翌日出荷
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)15全長(m)2エスコ品番EA980SD-51材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)3表面処理ユニクロメッキチェーン内寸(mm)32.5×9
50mmx10m 光沢アルミ粘着テープ エスコ50mmx10m 光沢アルミ粘着テープエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944SD-50
M27x39mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM27x39mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ
3,510税込3,861
1個
翌日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)50使用荷重(t)2.1線径(Φmm)20
ベルト荷締機 (両端アイ) エスコベルト荷締機 (両端アイ)エスコ
6,550税込7,205
1個
翌日出荷から11日以内出荷
両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質バックル:ステンレス材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1
[ウィット]袋ナット[ステンレス] エスコ[ウィット]袋ナット[ステンレス]エスコ
265税込292
1袋(1個)
翌日出荷
並目ねじ。
材質ステンレス
M10 袋ナット (ステンレス/4個) エスコM10 袋ナット (ステンレス/4個)エスコ(1件のレビュー)
615税込677
1パック(4個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.5入数4個ねじサイズM10
M42x63mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM42x63mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ(1件のレビュー)
9,530税込10,483
1個
翌日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質炭素鋼
3.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ3.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)エスコ
6,230税込6,853
1個
翌日出荷
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)15全長(m)30エスコ品番EA980SD-54材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)3表面処理ユニクロメッキチェーン内寸(mm)32.5×9
5.0x50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール) エスコ5.0x50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)エスコ
2,430税込2,673
1本
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)60シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5.0コーナー半径(mm)2.5アズワン品番64-7937-72
3.0mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ3.0mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)15全長(m)5エスコ品番EA980SD-52材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)3表面処理ユニクロメッキチェーン内寸(mm)32.5×9
53.0-57.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ53.0-57.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66バンド幅(mm)8エスコ品番EA463SD-57
AC100V/50mm 水中ポンプ 低水位/SUS EA345SDシリーズ エスコAC100V/50mm 水中ポンプ 低水位/SUS EA345SDシリーズエスコ
115,600税込127,160
1台
翌日出荷
最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
材質ステンレス質量(kg)11出力(W)400電源(V)AC100口径(Φmm)50寸法(Φ×高さH)(mm)204×350全揚程(m)7.8(吐出量110L/分)~最大10
M48x68mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM48x68mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)90使用荷重(t)8.6線径(Φmm)38
200mm/#150 ダイヤモンドやすり(平) エスコ200mm/#150 ダイヤモンドやすり(平)エスコ
7,100税込7,810
1個
翌日出荷
粒度150エスコ品番EA826SD-5A形状
47.0-50.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ47.0-50.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66バンド幅(mm)8エスコ品番EA463SD-51
M24 袋ナット (ステンレス/1個) エスコM24 袋ナット (ステンレス/1個)エスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)3入数1個ねじサイズM24
(3/4”DR)ソケット エスコ(3/4”DR)ソケットエスコ
8,260税込9,086
1個
翌日出荷
全長(mm)79対辺(mm)54差込角(inch)3/4”外径(mm)75
M16 袋ナット (ステンレス/2個) エスコM16 袋ナット (ステンレス/2個)エスコ
880税込968
1パック(2個)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)2入数2個ねじサイズM16
ソケット エスコソケットエスコ
9,210税込10,131
1個
翌日出荷
M20 袋ナット (ステンレス/1個) エスコM20 袋ナット (ステンレス/1個)エスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)2.5入数1個ねじサイズM20
240x340mm メッシュケース EA762CBシリーズ エスコ240x340mm メッシュケース EA762CBシリーズエスコ
640税込704
1個
翌日出荷から翌々日出荷
大きく開くL型・Wファスナーなので出し入れラクラク。A4サイズまでの連絡帳やプリント類を収納できます。学校と家庭を行き来する、メッシュタイプ、A4サイズの「れんらくぶくろ」です。中身が見えるメッシュタイプなので、しまい忘れを防止できます。
53x 8x 44mm microSDカードケース 6個 エスコ53x 8x 44mm microSDカードケース 6個エスコ
575税込633
1式(6個)
翌日出荷
microSDカードとSDカードアダプタを1枚ずつ収納できるクリアケースです。 付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。 クリアケースが付属されていないメモリーカードを購入した時や、クリアケースを紛失した時などに適しています。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:FC-MMC10MICN●仕様:microSDカード●入数:6個●材質:PP●サイズ:53(W)×8(D)×44(H)mm(1個あたり)●収納数:microSDカード1枚+SDカードアダプタ1枚(クリアケース1個あたり)●重量:5gアズワン品番67-4719-68