カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 物流用品(7)
  • テープ(4)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • 防災用品(2)
  • 手袋(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • Puig (プーチ)(263)
  • 黒田精工(192)
  • SMC(173)
  • エレコム(137)
  • YAMAHA(ヤマハ)(82)
  • MAZDA(マツダ)(71)
  • 富士インパルス(67)
  • SIEMENS(47)
  • Anker(アンカー)(38)
  • OWLTECH(オウルテック)(33)
  • メディアカバーマーケット(31)
  • ホンダ(29)
  • カシムラ(29)
  • 未来工業(28)
  • フエニックス・コンタクト(28)
  • OSG(オーエスジー)(27)
  • マースジャパンリミテッド(27)
  • リンナイ(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「se-2」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平ワッシャー[ステンレス] エスコ平ワッシャー[ステンレス]エスコ(7件のレビュー)
660税込726
1袋(5枚)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス種類平ワッシャー
10x12-13x14mm 4サイズラチェットレンチ エスコ10x12-13x14mm 4サイズラチェットレンチエスコ
1,330税込1,463
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)10×12-13×14エスコ品番EA602SE-2
エスコ 50kg トグルクランプ(スチール製) エスコエスコ 50kg トグルクランプ(スチール製)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
仕様プッシュプル型・横押え型エスコ品番EA639SE-2材質スチールストローク(mm)15.5寸法(mm)(取付金具)23×42全長(mm)104クランプネオプレンキャップ操作時計締付け能力(kg)50
[S] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ[S] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)エスコ
15,600税込17,160
1個
当日出荷
5本指ステンレス手袋。左右兼用。 ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋です。 伝導性がある為、電気との接触は避けて下さい。衛生的、軽くて快適な付け心地。 フィット感抜群で着脱が簡単です。指は自由に動かせます。
エスコ品番EA354SE-2A質量(g)182機能耐切創使用チェーン外径4mmリングのチェーン
エッジファインダー エスコエッジファインダーエスコ(1件のレビュー)
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
シャンク径(Φmm)10測定子直径(Φmm)6
替クリップセット エスコ替クリップセットエスコ
985税込1,084
1セット(8個)
翌日出荷
アルミソケットホルダーEA618SE-1用の補給部品です。替クリップセット。
入数(個)8
[69個組]工具セット エスコ[69個組]工具セットエスコ
40,600税込44,660
1個
翌日出荷
セット商品数69点セット仕様(1/2”)ユニバーサルジョイントケース寸法(mm)430(W)×205(D)×205(H)mm(スチール製)
#2x100mm [+]ドライバー エスコ#2x100mm [+]ドライバーエスコ
3,280税込3,608
1本
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):#2×6.0寸法(mm)軸長(L1;):100、全長(L2;):215商品構成単品アズワン品番64-2226-69
2.0mm ボールポイントドライバー エスコ2.0mm ボールポイントドライバーエスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SE-2全長(mm)171種類ボールポイントドライバー寸法B(mm)81/26寸法C(mm)171商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1.5-2.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製) エスコ1.5-2.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製)エスコ
635税込699
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SE-21
M22 平ワッシャー(ステンレス製/5個) エスコM22 平ワッシャー(ステンレス製/5個)エスコ(1件のレビュー)
660税込726
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA949SE-22
300g/330mm 玄能(ファイバーグラス柄) エスコ300g/330mm 玄能(ファイバーグラス柄)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
種類両口ハンマー頭径(Φmm)27×23全長(mm)330材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575SE-2
12- 25mm 穴用スナップリングプライヤー エスコ12- 25mm 穴用スナップリングプライヤーエスコ
5,290税込5,819
1丁
翌日出荷
全長(mm)140サイズJ1質量(g)90先端チップ径(mm)1.3アズワン品番64-2233-76リング径(Φmm)12~25
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)エスコ
12,200税込13,420
1個
当日出荷から翌日出荷
突き出しセンタ有無
モンキーレンチ EA530SEシリーズ エスコモンキーレンチ EA530SEシリーズエスコ
2,000税込2,200
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ワイヤーロープクリップ エスコワイヤーロープクリップエスコ
550税込605
1個ほか
翌日出荷
バネでワイヤーを固定します。工具なしでワイヤーロープの引張り、締め付けができます。
アルミダクトテープ(防水) EA944SEシリーズ エスコアルミダクトテープ(防水) EA944SEシリーズエスコ
1,630税込1,793
1巻
翌日出荷
ダクト管の接合用に。水回りやトタン屋根などの防水補修、冷凍倉庫等保温材目地シール用にも。剥離紙付き。手でカンタンに切れます。
仕様●幅:50mm●長さ:50m●厚さ:0.08mm●材質:基材/アルミ箔 粘着剤/アクリル系●内芯径:75mm●テープ色:シルバーアズワン品番65-9316-68
R 3/4"x 20 mm ザルボ(公団型砲金) エスコR 3/4"x 20 mm ザルボ(公団型砲金)エスコ
780税込858
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SE-20
25x450mm チューブブラシ(馬毛) エスコ25x450mm チューブブラシ(馬毛)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SE-25
50mm 溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車) エスコ50mm 溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)エスコ
6,370税込7,007
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987SE-21全長(mm)75車輪径(Φmm)50質量(g)360種類滑車使用荷重(kg)300寸法D(mm)12.8寸法B(mm)45寸法T(mm)20使用ロープ径(mm)~14材質(枠)ステンレス(SUS304)材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
215mm/#200 ダイヤモンドやすり(3種・3本組) エスコ215mm/#200 ダイヤモンドやすり(3種・3本組)エスコ
18,100税込19,910
1個
翌日出荷
粒度200エスコ品番EA826SE-20
[単3x1本] ミリタリーライト/LED エスコ[単3x1本] ミリタリーライト/LEDエスコ
23,800税込26,180
1個
翌日出荷
4段階調光と点滅機能があり、合計20通りの点灯モードが選択できます。 赤外線は肉眼では見えません。ナイトスコープ等を併用して下さい。 ヘルメットアダプター、ヘッドバンド付属
使用電池CR123Aリチウム電池×1本(付属)又は単3アルカリ電池×1本(別売)又は単3リチウム電池×1本(別売)電球の種類LED特殊用途防浸材質ポリマー樹脂エスコ品番EA758SE-20寸法(mm)52×27×76(H)質量(g)68(電池含)タイプ散光機能点滅機能付光源C4白色LED球1個、赤外線LED球1個(880nm)、赤色LED球1個(630nm)、青色LED球1個(470nm)電池寿命約6時間(CR123A、単3リチウム電池)、約2時間(単3アルカリ電池)防水仕様IPX7(水深1m30分間防水)明るさ(Lm)55・1175cd(CR123A)、47・1000cd(単3アルカリ電池、リチウム電池)照射距離(m)69(CR123A)、63(単3アルカリ電池、リチウム電池)
ハンドウィンチ用ストラップ(ステンレスフック付) エスコハンドウィンチ用ストラップ(ステンレスフック付)エスコ
7,380税込8,118
1個(1個)
翌日出荷
バックル部分はSUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
質量(g)600ベルト長さ(m)9使用荷重(kg)725材質(フック)ステンレス材質(ストラップ)ナイロン幅×厚さ(mm)ベルト:50×1.65開口幅(mm)フック:17.7
ホイールチョーク ウレタン製/ゴムベース EA984SEシリーズ エスコホイールチョーク ウレタン製/ゴムベース EA984SEシリーズエスコ
55,200税込60,720
1個
翌日出荷
材質ウレタン、ゴム
28x450mm チューブブラシ(馬毛) エスコ28x450mm チューブブラシ(馬毛)エスコ
550税込605
1個
欠品中
エスコ品番EA109SE-28
75mm 溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車) エスコ75mm 溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987SE-22全長(mm)110車輪径(Φmm)75質量(g)820種類滑車使用荷重(kg)550寸法D(mm)16寸法B(mm)65寸法T(mm)24使用ロープ径(mm)~16材質(枠)ステンレス(SUS304)材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
13ml 補修ペン・アルミサッシ用(シルバー) エスコ13ml 補修ペン・アルミサッシ用(シルバー)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌々日出荷
密着性がよく耐候性に優れます。
用途アルミサッシ、扉等のカラー補修にエスコ品番EA934SE-2幅(mm)【フェルト】4全長(mm)140シルバー質量(g)25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13mL危険物の性状非水溶性
100mm 溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車) エスコ100mm 溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987SE-23全長(mm)132車輪径(Φmm)100質量(g)1330種類滑車使用荷重(kg)950寸法D(mm)19.2寸法B(mm)90寸法T(mm)28使用ロープ径(mm)~22材質(枠)ステンレス(SUS304)材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
[単3x2本] レスキューシグナルライト/LED エスコ[単3x2本] レスキューシグナルライト/LEDエスコ
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
ヘッド角度調整可能(185°) スライド式の拡散レンズで集光・散光を切替可能
防水性IPX7機能LEDライトエスコ品番EA758SE-25寸法(mm)59×27×118(H)質量(g)142(電池含む)光源白色・青色・緑色・赤外線LED球(各1個)電池寿命(時間)(白)5.5、(青・緑)16使用電池単3×2本(付属)明るさ(Lm)(白)55、(青)1.8、(緑)4.5関連資料(0.7MB)
M20 アイナット(ステンレス製) エスコM20 アイナット(ステンレス製)エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SE-20ねじ径M20
2.5mm ボールポイントドライバー エスコ2.5mm ボールポイントドライバーエスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SE-2.5全長(mm)181種類ボールポイントドライバー寸法B(mm)81/26寸法C(mm)181商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
アルミダクトテープ(防水) EA944SEシリーズ エスコアルミダクトテープ(防水) EA944SEシリーズエスコ
925税込1,018
1巻
翌日出荷
ダクト管の接合用に。水回りやトタン屋根などの防水補修、冷凍倉庫等保温材目地シール用にも。剥離紙付き。手でカンタンに切れます。
仕様●幅:50mm●長さ:25m●厚さ:0.08mm●材質:基材/アルミ箔 粘着剤/アクリル系●内芯径:75mm●テープ色:シルバーアズワン品番65-9316-67
ホイールチョーク ウレタン製/アルミベース EA984SEシリーズ エスコホイールチョーク ウレタン製/アルミベース EA984SEシリーズエスコ
37,600税込41,360
1個
翌日出荷
材質ウレタン、アルミニウム
2.5-3.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製) エスコ2.5-3.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製)エスコ
715税込787
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SE-22
(ロング)5本指ステンレス手袋 エスコ(ロング)5本指ステンレス手袋エスコ
28,000税込30,800
1枚
翌日出荷
左右兼用。刃物など鋭利な道具を使用する際の切傷防止に役立ちます。
材質ステンレス厚さ(mm)1.1
ベルト荷締機 (エンドレス) エスコベルト荷締機 (エンドレス)エスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷から11日以内出荷
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)エスコ
16,800税込18,480
1本
翌日出荷
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適しています。ホモ処理(表面加工)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD食付2.5P
手袋 5本指/ステンレス製/左右兼用 EA354SEシリーズ エスコ手袋 5本指/ステンレス製/左右兼用 EA354SEシリーズエスコ
15,300税込16,830
1枚
翌々日出荷
左右兼用
仕様●サイズ:S●掌周り(mm):120●中指長さ(mm):90●厚み(mm):1.1●材質:ステンレス●全長:235mmアズワン品番68-1811-59
コンテナ (ステンレス製/底面高通気) エスココンテナ (ステンレス製/底面高通気)エスコ
36,300税込39,930
1個
3日以内出荷
保管・運搬・洗浄などに最適です。持ち手部分をカールさせた形状で食い込みを軽減します。軽量で楽に持ち運び作業ができます。耐食性に優れています。通気孔で湿気対策も万全。積み重ね可能。
材質18-8ステンレス (SUS304)容量(L)43.6外寸(mm)515×340×290
粘着テープ 50mmx2m EA944SEシリーズ エスコ粘着テープ 50mmx2m EA944SEシリーズエスコ
660税込726
1巻
翌日出荷
配管の流体識別、系統表示に。エクステリアの装飾・補修に。