カテゴリ

  • 物流用品(9)
  • 作業工具(7)
  • 研磨材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • 黒田精工(624)
  • ホンダ(105)
  • エレコム(97)
  • SMC(83)
  • SIEMENS(66)
  • YAMAHA(ヤマハ)(58)
  • ラスタバナナ(53)
  • マースジャパンリミテッド(49)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • エンジニア(27)
  • OWLTECH(オウルテック)(26)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(26)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(25)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • LEPLUS NEXT(25)
  • カシムラ(23)
  • DHA Corporation(17)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「se-3」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平ワッシャー[ステンレス] エスコ平ワッシャー[ステンレス]エスコ(7件のレビュー)
990税込1,089
1袋(5枚)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス種類平ワッシャー
スチールチェーン (ユニクロメッキ) エスコスチールチェーン (ユニクロメッキ)エスコ(6件のレビュー)
815税込897
1個
当日出荷
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
4.3x1040mm コーティングカットワイヤー(スチール製/黒) エスコ4.3x1040mm コーティングカットワイヤー(スチール製/黒)エスコ
520税込572
1個
当日出荷
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。 ビニールコーティング加工しています。
エスコ品番EA628SE-37材質スチール、カシメ部:アルミ全長(mm)1040長さ(m)1.04線径(Φmm)4.3使用荷重(kg)50コーティング色
Φ30x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ30x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ
1,040税込1,144
1本
当日出荷
材質POM全長(mm)300アズワン品番64-2210-80径(mm)30
13x14-17x19mm 4サイズラチェットレンチ エスコ13x14-17x19mm 4サイズラチェットレンチエスコ
1,480税込1,628
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)13×14-17×19エスコ品番EA602SE-3
4.3x 545mm コーティングカットワイヤー(スチール製/透明) エスコ4.3x 545mm コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)エスコ
465税込512
1個
当日出荷
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。 ビニールコーティング加工しています。
エスコ品番EA628SE-34材質スチール、カシメ部:アルミ全長(mm)545長さ(m)0.545線径(Φmm)4.3使用荷重(kg)50コーティング色透明
1.5-3mm ワイヤークリップ エスコ1.5-3mm ワイヤークリップエスコ
3,530税込3,883
1セット(5個)
当日出荷
材質SUS304仕様軸のボルト部分にワイヤー2本が通る穴があいています。その穴にワイヤーを通してナットを上下から閉めてください。適合(ワイヤー径)1.5~3.0mmエスコ品番EA628SE-3B
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)エスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷から翌日出荷
突き出しセンタ有無
3.0mm ボールポイントドライバー エスコ3.0mm ボールポイントドライバーエスコ
999税込1,099特価
1個
当日出荷
ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SE-3全長(mm)181種類ボールポイントドライバー寸法B(mm)81/26寸法C(mm)181商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
#3x150mm [+]ドライバー エスコ#3x150mm [+]ドライバーエスコ
4,370税込4,807
1本
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):#3×8.0寸法(mm)軸長(L1;):150、全長(L2;):275質量(g)126商品構成単品アズワン品番64-2226-70
[58個組] 工具セット エスコ[58個組] 工具セットエスコ
31,300税込34,430
1個
翌日出荷
セット内容<セット内容>:58点(3/8”)ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)ユニバーサルジョイント:56mm片目片口スパナ:8・10・11・12・13・14・15・16・18・19mm二機能クイックレンチ:17mmモンキーレンチ:(呼)200mm(-)ドライバー:3.2×75・5.0×100mm(+)ドライバー:#0×75・#1×100・#2×150mm(+)スタビードライバー:#2×38mm(-)スタビードライバー:6×38mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmワイヤーカッター:(呼)200mmラジオペンチ:(呼)150mmフィラーゲージセットカッターナイフフラッシュライトメジャー:16mm×3mスチール定規:150mmマグネットピックアップ:380mmスナップリングプライヤー5丁セットボールピンハンマー:454gケース寸法(mm)535×345×100材質(ケース)樹脂製アズワン品番64-7908-75総質量(kg)5.02
215mm/#150 ダイヤモンドやすり(3種・3本組) エスコ215mm/#150 ダイヤモンドやすり(3種・3本組)エスコ
18,100税込19,910
1個
翌日出荷
粒度150エスコ品番EA826SE-3
375g/360mm 玄能(ファイバーグラス柄) エスコ375g/360mm 玄能(ファイバーグラス柄)エスコ
3,260税込3,586
1本
翌日出荷
材質頭:炭素工具鋼、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)全長(mm)360アズワン品番64-7872-80頭囲(cm)28×25mm頭質量(g)375全質量(g)580
[M] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ[M] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)エスコ
15,600税込17,160
1個
当日出荷
5本指ステンレス手袋。左右兼用。 ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋です。 伝導性がある為、電気との接触は避けて下さい。衛生的、軽くて快適な付け心地。 フィット感抜群で着脱が簡単です。指は自由に動かせます。
エスコ品番EA354SE-3A質量(g)197機能耐切創使用チェーン外径4mmリングのチェーン
4.3x1040mm コーティングカットワイヤー(スチール製/透明) エスコ4.3x1040mm コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)エスコ
520税込572
1個
当日出荷
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。 ビニールコーティング加工しています。
エスコ品番EA628SE-35材質スチール、カシメ部:アルミ全長(mm)1040線径(Φmm)4.3使用荷重(kg)50コーティング色透明
モンキーレンチ EA530SEシリーズ エスコモンキーレンチ EA530SEシリーズエスコ
2,650税込2,915
1本
翌日出荷から翌々日出荷
3.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ3.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)エスコ
8,590税込9,449
1個
翌日出荷
継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)50全長(m)30エスコ品番EA980SE-34材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)3寸法A(mm)21寸法B(mm)5仕上ユニクロメッキ仕上げ質量(g/m)150破断荷重140
3/8"sqx200mm 絶縁T型ハンドル エスコ3/8"sqx200mm 絶縁T型ハンドルエスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
差込角(sq.)3/8SQ全長(mm)200エスコ品番EA640SE-3
ワイヤーロープクリップ エスコワイヤーロープクリップエスコ
9,890税込10,879
1個(20個)
翌日出荷
バネでワイヤーを固定します。工具なしでワイヤーロープの引張り、締め付けができます。
[単3x3本] ヘッドライト/LED エスコ[単3x3本] ヘッドライト/LEDエスコ
7,940税込8,734
1個
翌日出荷
ゴム製ヘッドバンド ヘッド角度調整可能(120°) 集束ビームのスポットタイプと均一なエリア照明のフラッドタイプの2つの照射モード
仕様●メーカー:ストリームライト(STREAM LIGHT)●型番:51065●商品名:TWIN-TASK●使用電池:単3×3本(付属)●明るさ:集光 強/300ルーメン、 中/100ルーメン、 弱/50ルーメン 散光 強/250ルーメン、 弱/125ルーメン●電池寿命(時間):集光 強/4.25 中/20 弱/38 散光 強/3.5 弱/7.5●照射距離:集光 強/108m 中/63m 弱/45m 散光 強/24m 弱/18m●照射タイプ:集光、散光●サイズ:54×67.8×34.3mm●重量:215g●光源:LED●防水性能:IPX4●耐衝撃性:2m●材質:ナイロン、ポリカーボネートレンズ●ベルト幅:54mmアズワン品番68-1840-54
35x450mm チューブブラシ(馬毛) エスコ35x450mm チューブブラシ(馬毛)エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SE-35
509kg  ベルト荷締機(エンドレス/SUS) エスコ509kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)エスコ
5,650税込6,215
1個(1個)
翌日出荷
ステンレスバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)3使用荷重(kg)509端末仕様エンドレス材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸破断荷重(kN)20幅×厚さ(mm)ベルト:25×1.7
補修ペン・アルミサッシ用 エスコ補修ペン・アルミサッシ用エスコ
1,410税込1,551
1個
翌々日出荷
密着性がよく耐候性に優れます。アルミサッシ、扉等のカラー補修に。入数は1本入りです。油性タイプ。
幅(mm)【フェルト】4全長(mm)140ツヤ有6ブロンズ質量(g)25内容量(mL)13危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13mL危険物の性状非水溶性
チューブブラシ (馬毛) エスコチューブブラシ (馬毛)エスコ
550税込605
1本
翌日出荷
シングルねじり・シングルステム型。
材質(ブラシ部)馬毛材質(ハンドル)スチール
1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS) エスコ1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)エスコ
17,400税込19,140
1個
翌日出荷
ステンレスバックル ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
耐熱アルミ粘着テープ エスコ耐熱アルミ粘着テープエスコ
70,200税込77,220
1箱(24巻)
翌日出荷から8日以内出荷
耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤。
用途ポット式ストーブや湯沸し器のダクトシール補強、エンジンルーム内など高温のかかる箇所の補強補修に材質基材:軟質アルミ箔 粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.12長さ(m)9.14使用温度範囲(℃)-60~316
ベルト荷締機 (エンドレス) エスコベルト荷締機 (エンドレス)エスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷から11日以内出荷
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
[EA315SE-6用] トーチセット エスコ[EA315SE-6用] トーチセットエスコ
20,600税込22,660
1個
8日以内出荷
セット内容〈セット内容〉TIGトーチ、ノズル#5・6・7、トーチキャップS・L、コレットボディ1.6・2.4、コレット1.6・2.4、ホースジョイントΦ6、ホースバンド型番SIM-TIG
プッシュリベットクリップ エスコプッシュリベットクリップエスコ
1,690税込1,859
1袋(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
10個入り。プッシュするだけでロックできるタイプ。
材質プラスチックタイププッシュリベット
AC100V/0.9kw DC12V 発電機 ポータブルガス式 エスコAC100V/0.9kw DC12V 発電機 ポータブルガス式エスコ
113,900税込125,290
1台
翌日出荷
4サイクルJIA認証表示のある市販のカセットボンベをご使用下さい驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転(ボンベ交換時は停止)誰でもカンタン!カセットガスで直ぐ発電、直前の蓄電不要JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。交直両用オイル警告ランプ付空冷4ストロークガスエンジンタイプ発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。 周囲温度/40 ℃以上、気圧/100 kPa以下、相対湿度/30%以上
仕様●メーカー:工進●型番:GV-9ig●周波数:50/60Hz●AC:0.9kVA(100V・9A)●DC:15.5W(5V・3.1A)●連続使用時間:1~2時間●サイズ:435(W)×250(D)×410(H)mm●重量:16.1kg●騒音レベル:61~67dB●使用カセットボンベ:JIA認証のある市販のカセットボンベ×2本(別売)●始動方式:リコイル式●点火プラグ:A5RTC(TORCH) / CR5HSB(NGK)●出力インジケーター:あり●エンジンオイル容量:0.31L●エンジンオイル:4サイクル用エンジンオイルSE級以上(SEA 10W-30)●低温時補助機能:ヒーター●排気量:60cm3●燃料:LPG(液化ブタン)●安全装置:圧力安全弁●コンセント:交流/アース付3本足コンセント×2個 直流/USB/2.1A×1個、1A×1個(DC 5V、合計3.1Aまで)●注意:※屋内での使用はできません。 発電機のマフラーからでる排気ガスには一酸化炭素が多く含まれておりますので、屋内や、屋外でも換気が悪い場所でのご使用は、一酸化炭素中毒をまねく恐れがあり大変危険です。●使用環境温度:-5~+40℃(ヒーター使用時)●付属品:電池ケース、バーハンドル、点火プラグレンチ (六角対辺/16mm)、ドライバー (プラスマイナス兼用) 、取扱説明書アズワン品番65-9306-28
100mm/#60 刃研ぎ砥石 EA809BC-2A用 エスコ100mm/#60 刃研ぎ砥石 EA809BC-2A用エスコ
920税込1,012
1枚
8日以内出荷
EA809BC-2A用替砥石刃研ぎ砥石替刃(乾式)外周は3mm、内周を2mmにすることで寿命を維持しつつ、柔らかい当たりを実現砥粒と結合材の組合せにより切れ味がアップし、焼けが少ない
仕様●型番:66800011●仕様:替砥石(#60)●砥石サイズ:外径Φ100×内径15mm●材質:セラミック(SE)砥粒●厚み(高さ):3mm●粒度:#60●入数:1枚アズワン品番65-3892-63
AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機 エスコAC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機エスコ
67,900税込74,690
1台
8日以内出荷
カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁アズワン品番65-3895-11