カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 物流用品(4)
  • 作業工具(3)
  • 照明(2)
  • 防犯用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 黒田精工(984)
  • SMC(77)
  • エレコム(63)
  • YAMAHA(ヤマハ)(59)
  • MAZDA(マツダ)(58)
  • StarTech.com(39)
  • 東芝(28)
  • OWLTECH(オウルテック)(27)
  • NACHI(不二越)(25)
  • LEPLUS NEXT(23)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(19)
  • ニッタ(18)
  • マースジャパンリミテッド(18)
  • PISCO(ピスコ)(17)
  • DHA Corporation(17)
  • Simplism(16)
  • DAYTONA(デイトナ)(15)
  • サンワサプライ(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「se-4」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平ワッシャー[ステンレス] エスコ平ワッシャー[ステンレス]エスコ(7件のレビュー)
530税込583
1袋(250枚)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス種類平ワッシャー
スチールチェーン (ユニクロメッキ) エスコスチールチェーン (ユニクロメッキ)エスコ(6件のレビュー)
935税込1,029
1個
当日出荷
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
1/2"xCTG 16 ボックス接続コネクター(ストレート/厚鋼用) エスコ1/2"xCTG 16 ボックス接続コネクター(ストレート/厚鋼用)エスコ
515税込567
1個
当日出荷
エスコ品番EA947SE-4
[L] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ[L] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)エスコ
15,600税込17,160
1個
当日出荷
5本指ステンレス手袋。左右兼用。 ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋です。 伝導性がある為、電気との接触は避けて下さい。衛生的、軽くて快適な付け心地。 フィット感抜群で着脱が簡単です。指は自由に動かせます。
エスコ品番EA354SE-4A質量(g)217機能耐切創使用チェーン外径4mmリングのチェーン
Φ40x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ40x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ(1件のレビュー)
1,850税込2,035
1本
当日出荷
材質POM全長(mm)300アズワン品番64-2210-81径(mm)40
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)エスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷から翌日出荷
突き出しセンタ有無
50mmx4.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) エスコ50mmx4.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)エスコ
1,910税込2,101
1個
当日出荷
幅(mm)50長さ(m)4.5使用荷重(kg)500フック口開き(mm)18アズワン品番64-2297-95材質(ストラップ)ナイロン
TIG溶接トーチ用ノズル エスコTIG溶接トーチ用ノズルエスコ
315税込347
1個
当日出荷から翌日出荷
6.0mmx4.5m 手動式ドレンクリーナー エスコ6.0mmx4.5m 手動式ドレンクリーナーエスコ
2,850税込3,135
1個
当日出荷
エスコ品番EA340SE-4.5
4.0mm ボールポイントドライバー エスコ4.0mm ボールポイントドライバーエスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SE-4全長(mm)198種類ボールポイントドライバー寸法B(mm)98/33寸法C(mm)198商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
2mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ2mm ワイヤークランプ(ステンレス製)エスコ
100税込110
1個
翌日出荷
材質SUS316全長(mm)15適合ワイヤ径(Φmm)2アズワン品番64-7903-68
4.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ4.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)エスコ
9,200税込10,120
1個
翌日出荷
継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)100全長(m)30エスコ品番EA980SE-44材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)4寸法A(mm)24寸法B(mm)6仕上ユニクロメッキ仕上げ質量(g/m)277破断荷重300
ベルト荷締機 (エンドレス) エスコベルト荷締機 (エンドレス)エスコ
5,900税込6,490
1個
翌日出荷から12日以内出荷
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
ヘッドライト/LED EA758SEシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758SEシリーズエスコ
6,470税込7,117
1個
翌日出荷
防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; Class 1, Zone 0, Group IIC, Exia; T-Code/T4(approved for use with Energizer E92, Duracell MN2400, Rayovac NO.824, and Panasonic LR03PA). MSHA Permissible Flashlight, Approval No. 20-A190001-0.(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)強力保持&強粘着のデュアルロックファスナー付で、バンドを併用せずに直接ヘルメットへ取付できます。集光照射と散光照射の同時照射モードで、さらに視界が広がります
寸法(mm)56.8×38.1×50.8(H)質量(g)99.2(電池含む)バンド幅(mm)ゴム製・布製ともに25光源白色LED球2灯電池寿命(時間)集光照射+散光照射/4.75、集光照射/5、散光照射/5使用電池単4電池×3本(付属)耐衝撃性2mアズワン品番64-7915-32明るさ(Lm)集光照射+散光照射/235、集光照射/160、散光照射/160防水保護等級IPX7(水深1m/30分)照射距離(m)集光照射/73、散光照射/20
ヘッドライト/LED EA758SEシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758SEシリーズエスコ
7,480税込8,228
1個
翌日出荷
耐衝撃性2m防水保護等級IPX4
4mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ4mm ワイヤークランプ(ステンレス製)エスコ
180税込198
1個
翌日出荷
材質SUS316全長(mm)20適合ワイヤ径(Φmm)4アズワン品番64-7903-70
ヘッドライト/LED (防爆構造) エスコヘッドライト/LED (防爆構造)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
90度に上下方向調整可能。重い手袋を着用していても使いやすい押しボタン式のオン/オフスイッチ。ゴム製ヘッドバンド付き。UL規格:ClassⅠ,Division 1, Grpips A,B,C,D。ClassⅡ, DivisionⅠ, Groups E,F,G。ClassⅢ, Temperature Code:T4。IECEx規格、ATEX規格適合。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:樹脂 レンズ:ポリカーボネート質量(g)201光源LED球使用電池単3×3本 (付属)耐衝撃性1mサイズ(mm)47.6×63.5×78.2明るさ(Lm)270 (固定)照射距離(m)150照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)8
6mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ6mm ワイヤークランプ(ステンレス製)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
材質SUS316全長(mm)30適合ワイヤ径(Φmm)6アズワン品番64-7903-72
パドロック (つる保護型) エスコパドロック (つる保護型)エスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
4シリンダー。鍵2本付き。本体ラミネート保護カバーは樹脂製。
材質ハードスチール幅(mm)34全長(mm)48ツル径(Φmm)5クリアランス(縦×横)(mm)14×13
モンキーレンチ EA530SEシリーズ エスコモンキーレンチ EA530SEシリーズエスコ
3,060税込3,366
1本
翌日出荷から翌々日出荷
5mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ5mm ワイヤークランプ(ステンレス製)エスコ
215税込237
1個
翌日出荷
材質SUS316全長(mm)25適合ワイヤ径(Φmm)5アズワン品番64-7903-71
44x450mm チューブブラシ(馬毛) エスコ44x450mm チューブブラシ(馬毛)エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SE-44
3mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ3mm ワイヤークランプ(ステンレス製)エスコ
120税込132
1個
翌日出荷
材質SUS316全長(mm)17適合ワイヤ径(Φmm)3アズワン品番64-7903-69
AC100V/0.9kw DC12V 発電機 ポータブルガス式 エスコAC100V/0.9kw DC12V 発電機 ポータブルガス式エスコ
113,900税込125,290
1台
翌日出荷
4サイクルJIA認証表示のある市販のカセットボンベをご使用下さい驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転(ボンベ交換時は停止)誰でもカンタン!カセットガスで直ぐ発電、直前の蓄電不要JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。交直両用オイル警告ランプ付空冷4ストロークガスエンジンタイプ発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。 周囲温度/40 ℃以上、気圧/100 kPa以下、相対湿度/30%以上
仕様●メーカー:工進●型番:GV-9ig●周波数:50/60Hz●AC:0.9kVA(100V・9A)●DC:15.5W(5V・3.1A)●連続使用時間:1~2時間●サイズ:435(W)×250(D)×410(H)mm●重量:16.1kg●騒音レベル:61~67dB●使用カセットボンベ:JIA認証のある市販のカセットボンベ×2本(別売)●始動方式:リコイル式●点火プラグ:A5RTC(TORCH) / CR5HSB(NGK)●出力インジケーター:あり●エンジンオイル容量:0.31L●エンジンオイル:4サイクル用エンジンオイルSE級以上(SEA 10W-30)●低温時補助機能:ヒーター●排気量:60cm3●燃料:LPG(液化ブタン)●安全装置:圧力安全弁●コンセント:交流/アース付3本足コンセント×2個 直流/USB/2.1A×1個、1A×1個(DC 5V、合計3.1Aまで)●注意:※屋内での使用はできません。 発電機のマフラーからでる排気ガスには一酸化炭素が多く含まれておりますので、屋内や、屋外でも換気が悪い場所でのご使用は、一酸化炭素中毒をまねく恐れがあり大変危険です。●使用環境温度:-5~+40℃(ヒーター使用時)●付属品:電池ケース、バーハンドル、点火プラグレンチ (六角対辺/16mm)、ドライバー (プラスマイナス兼用) 、取扱説明書アズワン品番65-9306-28
ネットワークカメラ (高画質) エスコネットワークカメラ (高画質)エスコ
36,600税込40,260
1個
翌日出荷
EA864CD-571Aと組合わせ使用する事でカメラのIP設定等、複雑な設定をすることなく、簡単にカメラ画像が表示されます。高画質。マイクロSDカード(別売)、最大256GB対応。SMDにて人間、車両の区別が可能。画像センサー:1/2.8” 2 メガピクセルプログレッシブ CMOS、電子シャッタースピード:オート / マニュアル 1/3 s ~ 1/100000 s、最低照度 0.002 Lux@F1.6( カラー ) 0.0002 Lux@F1.6( 白黒 ) 0Lux@F1.6( 赤外線 LED 点灯時 )、撮影距離の目安 検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m、圧縮方式:H.265 / H.264 / MJPEG、解像度 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288)、フレームレート メインストリーム:1080P/1.3M/720P(1~25/30fps) サブストリーム:DI/VGA/CIF(1~30fps)、ビットレート 操作:固定 / 可変 , H264:3 ~ 6144Kbps, H265:3 ~ 6144Kbps、デイ / ナイト機能有 ( オート(ICR) / カラー / 白黒 )、逆光補正:BLC/HLC/WDR(120dB)、ホワイトバランス オート/自然/街灯/屋外/マニュアル/カスタムエリア、ノイズリダクション有 (3D NR)、動体検知有(オフ / オン 4 ゾーン)、SmartIR有、フリップ 0°/90°/180°/270°、ミラー有 ( オフ / オン )、プライバシーマスク有 ( オフ / オン 4 ゾーン )、オーディオ ビデオ:(音声圧縮方式)G.711a, G.711Mu, G.726, PCM オーディオ:入力 ×1( 内蔵マイク )、機能 IVS:ラインクロス / 侵入検知 AI:SMD、プロトコル IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,NTP, Multicast,ICMP, IGMP、互換性:ONVIF(G/T/S)、ストリーミング方式:ユニキャスト / マルチキャスト、エッジストレージ:FTP, SFTP, NAS, MicroSD カード(最大 256GB)、推奨管理ソフトウェア:Smart PSS, Easy-VMS, DMSS、イーサネットポート:RJ-45×1 (10/100Base-T)、電源:PoE(IEEE802.3af), DC12V。
仕様【赤外線オン/オフ制御】オート/マニュアル付属品取付ビス , 端子カバー ( 非防水 ), 六角レンチ (T10)寸法(mm)Φ109.9×81質量(g)374消費電力(W)最大 5.6 (PoE)対応最大ユーザーアクセス数:6撮影範囲垂直/56°、水平/106°防塵防水性能IP67、IK10焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-40~60口径(最大)F1.6デジタルズーム16倍照射距離(m)赤外線/最大30走査方式プログレッシブ湿度範囲(%)95 (RH)以下
USBポート付 パソコン切替器 エスコUSBポート付 パソコン切替器エスコ
7,910税込8,701
1個
8日以内出荷
1組のUSBマウス・USBキーボード・モニタ・スピーカーを2台のPCで共用できる切替器です。
最大接続台数PC2台エスコ品番EA764AE-1寸法(mm)78.4×62.4×24.5質量(g)305切替方式手元スイッチケーブル長(m)本体~コネクタ部:0.9、本体~手元スイッチ:1.8対応OSWindows 7/Vista/XP(~SP2)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2003/2000Advanced Server/2000Server、Mac OS X 10.3~10.5ディスプレイD-Sub15ミニインターフェイス周辺機器側:USB A(メス)×2、D-Sub15ミニ(メス)×1、Φ3.5mmステレオミニ(メス)×1パソコン側:USB A(オス)×4、D-Sub15ミニ(オス)×2、Φ3.5mmステレオミニ(オス)×2キーボード/マウスUSB