全長(mm)25
エスコ品番EA611GH-5
材質鍛造鋼製
先端サイズ5
シャンク寸法1/4inch(六角)
両頭機能片頭
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
全長(mm)25
エスコ品番EA611GH-10
材質鍛造鋼製
先端サイズ10
シャンク寸法1/4inch(六角)
両頭機能片頭
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
全長(mm)25
材質鍛造鋼製
先端サイズ8
シャンク寸法1/4inch(六角)
両頭機能片頭
全長(mm)25
エスコ品番EA611GH-4
材質鍛造鋼製
先端サイズ4
シャンク寸法1/4inch(六角)
両頭機能片頭
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
全長(mm)25
エスコ品番EA611GH-3
材質鍛造鋼製
先端サイズ3
シャンク寸法1/4inch(六角)
両頭機能片頭
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
全長(mm)25
材質鍛造鋼製
先端サイズ6
シャンク寸法1/4inch(六角)
両頭機能片頭
通常品より長寿命で、約70%多くトルクがかかります。ダイヤモンドコーティング
全長(mm)25
エスコ品番EA611GJ-10
材質鍛造鋼製
先端サイズ10
シャンク寸法1/4inch(六角)
両頭機能片頭
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
全長(mm)25
エスコ品番EA611GH-2
材質鍛造鋼製
先端サイズ2
シャンク寸法1/4inch(六角)
両頭機能片頭
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
全長(mm)25
先端サイズ#6
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-06
両頭機能片頭
1本
¥850
税込¥935
翌日出荷
全長(mm)25
先端サイズ#0
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2236-98
両頭機能片頭
1本
¥850
税込¥935
翌日出荷
全長(mm)25
先端サイズ#0
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2236-96
両頭機能片頭
1本
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
全長(mm)25
先端サイズ#5
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-05
両頭機能片頭
1本
¥850
税込¥935
翌日出荷
全長(mm)25
先端サイズ#8
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-07
両頭機能片頭
1本
¥850
税込¥935
翌日出荷
全長(mm)25
先端サイズ#4
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-04
両頭機能片頭
1本
¥850
税込¥935
翌日出荷
全長(mm)25
先端サイズ#2
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-02
両頭機能片頭
1本
¥850
税込¥935
翌日出荷
全長(mm)25
先端サイズ#10
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-01
両頭機能片頭
1本
¥850
税込¥935
翌日出荷
全長(mm)25
先端サイズ#3
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-03
両頭機能片頭
1本
¥850
税込¥935
翌日出荷
全長(mm)25
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2236-99
両頭機能片頭
1本
¥850
税込¥935
翌日出荷
全長(mm)25
先端サイズ#1
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2236-97
両頭機能片頭
1本
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
トレー1(セット詳細)。(凹1/4”×凸3/8”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/4”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/2”)ソケットアダプター。【ビットセット】。クイックチェンジホルダー。(+)ビット:#1・#2・#3×各2。(-)ビット:0.6×4.5・1.2×6.5・1.2×8mm。ビット(Torx内径ネジ用):T6・T15・T20。ビット(TORQ-SETネジ25mm用):4・6・8・10mm×各2。ビット(INHEX ネジ用):5/64”・9/64”・1/8”・3/16”・5/32”・7/64”・3/32”・7/32”。ソケットアダプター(1/4"HEX×1/4"DR)。トレー2(セット詳細)。トレー3(セット詳細)。
寸法(mm)キャリーケースサイズ:581(W)×381(D)×455(H)、シクネスゲージ:0.05~1
全長(mm)(1/4”)ラチェットハンドル(Hexビット用):117、(1/4”)エクステンションバー:38、(1/4”)ドライバーハンドル :150、(1/4”)ビットホルダー:25、(1/4”)ユニバーサルジョイント:38、(1/4”)ラチェットハンドル(クイックリリース):117、(1/4”)ラチェット式ドライバーハンドル :250、(3/8”)エクステンションバー:75・240、(3/8”)スピーダーハンドル :408、(3/8”)ビットホルダー:32 、差込:5/16”ビット用、(3/8”)ユニバーサルジョイント:60、(3/8”)ラチェットハンドル :193、ウォーターポンププライヤー:240、ノギス:150、フレキシブルピックアップ:540、ロッキングプライヤー:175、ワイヤーツイスター:230
測定範囲(mm)デプスゲージ:0~30
刃長(mm)折り畳み式ケーブルナイフ:90
伸縮範囲(mm)サービスミラー(伸縮型):178~920
入組点数163
口幅(mm)モンキーレンチ:最大24
寸法(inch)(1/4”)ソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ディープソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ユニバーサルソケット(12角):1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”、(3/8”)ソケット(12角):1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・15/16”・1”、(3/8”)ディープソケット(12角):5/8”・11/16”・3/4”・7/8”
スパナサイズ(mm)片目片口スパナ:1-1/8”
総質量(kg)28
1セット(1セット)
¥810,000
税込¥891,000
8日以内出荷
PoEの有無を数秒で確認できます。
電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。
IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。
UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。
自動・手動スキャンの両方に対応しています。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書
アズワン品番65-2167-45
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
関連キーワード