カテゴリ

  • 機構部品(95)
  • 物流用品(15)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • テープ(10)
  • 作業工具(10)
  • 研磨材(7)
  • 溶接用品(6)
  • 照明(5)
  • 測定用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 防犯用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(2,544)
  • スバル(274)
  • BIGM(丸山製作所)(173)
  • KOA(123)
  • AWJ(90)
  • MAZDA(マツダ)(49)
  • TRUSCO(48)
  • TP-LINK(43)
  • 永田製作所(41)
  • ナブテスコ(38)
  • GIKEN(川口技研)(35)
  • (32)
  • bitstrong(32)
  • IKO(日本トムソン)(31)
  • Festo(31)
  • ホーザン(28)
  • ユキワ精工(26)
  • SUS(エスユーエス)(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg-1」の検索結果

177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
450mm 木柄(EA575SG-1用) エスコ450mm 木柄(EA575SG-1用)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
種類ハンマー柄エスコ品番EA575SG-11
ラインテープディスペンサー エスコラインテープディスペンサーエスコ
24,000税込26,400
1個
当日出荷
ハンドル部:角度は可変。予備テープのホルダーがついています。 テープでキレイにラインが引けます。 EA944SG-53、-54でお使い下さい。
適合幅:100mmまで、外径:300mmまで、芯内径:直径76mm(3インチ)エスコ品番EA944SG-10寸法(mm)380(W)×180(D)×1000(H)主な用途表示・安全用
Φ6x110mm ピトー管(黄銅・鋼製) エスコΦ6x110mm ピトー管(黄銅・鋼製)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。
仕様フランジセット:EA729SH-1エスコ品番EA729SG-1材質黄銅及び鋼チューブ内径(Φmm)6
50mmx55m 通路マーキングテープ(赤) エスコ50mmx55m 通路マーキングテープ(赤)エスコ
2,540税込2,794
1個
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-17規格ANSIZ535.1規格準拠主な用途表示・安全用
ワイヤーロープディスプレイ金具 エスコワイヤーロープディスプレイ金具エスコ
930税込1,023
1個
当日出荷から翌日出荷
4.8mmx 3 m ステンレスチェーン エスコ4.8mmx 3 m ステンレスチェーンエスコ
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA980SG-1質量(kg)1.8内径(Φmm)縦10、横24使用荷重(kg)418
1.05kg/100x450mm プラスチック大ハンマー エスコ1.05kg/100x450mm プラスチック大ハンマーエスコ
3,710税込4,081
1個
当日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)100全長(mm)450材質(頭)ウレタン材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575SG-1
6.4mmx1.5m ステンレスチェーン エスコ6.4mmx1.5m ステンレスチェーンエスコ
5,650税込6,215
1個
当日出荷
エスコ品番EA980SG-10質量(kg)1.62内径(Φmm)縦12.7、横25.4使用荷重(kg)706チェーン線径(Φmm)6.4
2.0x0.2 /  6.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ2.0x0.2 / 6.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ(1件のレビュー)
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)2線径(Φmm)0.2材質SUS304エスコ品番EA952SG-1高さ(mm)6.8ばね定数(N/mm)0.147フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.88初張力(N)0.177フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)11.6
1 L ステンレスポット エスコ1 L ステンレスポットエスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
容量(mL)1000エスコ品番EA508SG-1材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)102×146関連資料(0.05MB) (0.05MB)
12x200mm チューブブラシ(真鍮) エスコ12x200mm チューブブラシ(真鍮)エスコ
505税込556
1個
当日出荷
エスコ品番EA109SG-12
-73.3 /+1371℃ デジタル温度計 エスコ-73.3 /+1371℃ デジタル温度計エスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701SG-1
#1x5mm [+ -]ドライバー(差替え式) エスコ#1x5mm [+ -]ドライバー(差替え式)エスコ
755税込831
1個
翌日出荷
エスコ品番EA683SG-1種類差替式ドライバー商品構成単品
10x200mm チューブブラシ(真鍮) エスコ10x200mm チューブブラシ(真鍮)エスコ
505税込556
1個
当日出荷
エスコ品番EA109SG-10
乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0L エスコ乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0Lエスコ
71,700税込78,870
1台
翌日出荷
ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。
付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター質量(kg)8.8容量(L)集じん/16 吸水/11.5電源(V)100消費電力(W)1010寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610吸込仕事率(W)230電源コード(m)8(アースクリップ付)騒音値(dB)73最大風量(m3/min)2.3材質(タンク)スチール真空度(kPa)最大時20.7アズワン品番65-2238-22
M10x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) エスコM10x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)エスコ
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SG-10ねじ径M10
16x200mm チューブブラシ(真鍮) エスコ16x200mm チューブブラシ(真鍮)エスコ
505税込556
1個
当日出荷
エスコ品番EA109SG-16
14x200mm チューブブラシ(真鍮) エスコ14x200mm チューブブラシ(真鍮)エスコ
505税込556
1個
当日出荷
エスコ品番EA109SG-14
5.0x0.6 / 18.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本 エスコ5.0x0.6 / 18.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本エスコ
625税込688
1個
当日出荷
外径(Φmm)5線径(Φmm)0.6材質SUS304エスコ品番EA952SG-125高さ(mm)18.3ばね定数(N/mm)0.816フック形状逆丸フック許容荷重(N)9.17初張力(N)2.314フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)26.7
100mmx55m 通路マーキングテープ(黄) エスコ100mmx55m 通路マーキングテープ(黄)エスコ
5,080税込5,588
1個
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-13規格ANSIZ535.1規格準拠主な用途表示・安全用
シャコ万力 EA526SGシリーズ エスコシャコ万力 EA526SGシリーズエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷から翌々日出荷
バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・黒) エスコ[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・黒)エスコ
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
使用電池単4電池×2本(付属)電球の種類LED材質アルミボディ、ポリカーボネートレンズブラック付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付エスコ品番EA758SG-1寸法(mm)Φ15×135質量(g)44(電池含)タイプ散光機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様光源LED球照射モード点灯電池寿命約6時間15分明るさ(Lm)65照射距離(m)約64特殊用途防滴
6.3mmx6.0m ドレンクリーナー(手動式) エスコ6.3mmx6.0m ドレンクリーナー(手動式)エスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
小型でスムーズな巻き上げが可能
寸法(mm)Φ162×32質量(g)320アズワン品番64-2206-23ケーブル径(Φmm)6.3×6m
2.5x0.2 / 12.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ2.5x0.2 / 12.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.2材質SUS304エスコ品番EA952SG-13高さ(mm)12.7ばね定数(N/mm)0.028フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.69初張力(N)0.108フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)33
152kg 荷締ストラップ(カム式) エスコ152kg 荷締ストラップ(カム式)エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
スチールバックル
18x200mm チューブブラシ(真鍮) エスコ18x200mm チューブブラシ(真鍮)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SG-18
シリンダー南京錠 エスコシリンダー南京錠エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
ロックキー式付属品鍵2本材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
2.5x0.23/ 19.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ2.5x0.23/ 19.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.23材質SUS304エスコ品番EA952SG-18高さ(mm)19.1ばね定数(N/mm)0.032フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.03初張力(N)0.196フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)44.9
2.5x0.23/ 13.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ2.5x0.23/ 13.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.23材質SUS304エスコ品番EA952SG-17高さ(mm)13.8ばね定数(N/mm)0.052フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.03初張力(N)0.196フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)29.8
2.5x0.23/ 10.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ2.5x0.23/ 10.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.23材質SUS304エスコ品番EA952SG-16高さ(mm)10.4ばね定数(N/mm)0.082フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.03初張力(N)0.196フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)20.5
2.5x0.2 /  7.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ2.5x0.2 / 7.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.2材質SUS304エスコ品番EA952SG-11高さ(mm)7.9ばね定数(N/mm)0.071フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.69初張力(N)0.108フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)16.1
Φ240/11L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコΦ240/11L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
容量(mL)11000仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-18材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)240×240関連資料(0.12MB)
Φ200/6L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコΦ200/6L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)エスコ
7,770税込8,547
1個
翌日出荷
容量(mL)6000仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-16材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×200関連資料(0.14MB)
Φ160x160mm/3.2L ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコΦ160x160mm/3.2L ポット(メモリ付/ステンレス製)エスコ
5,550税込6,105
1個
翌日出荷
容量(mL)3200仕様目盛付、取手なしエスコ品番EA508SG-14材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×160関連資料(0.11MB)
フラッシュライト/LED・UV (ペン型) エスコフラッシュライト/LED・UV (ペン型)エスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
充電用USBケーブル、ホルスター付き。紫外線LEDを備えた洗練されたコンパクトなUSB充電式ペンライトです。ポケットクリップ付き(取外し可能)。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質アルミ合金質量(g)51 (電池含)波長(nm)400使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付)充電時間(時間)2.5耐衝撃性1mサイズ(mm)Φ16×151防水性IPX4照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)2.5
通路マーキングテープ エスコ通路マーキングテープエスコ
5,080税込5,588
1巻
翌日出荷
[単4x1本] フラッシュライト/LED(赤) エスコ[単4x1本] フラッシュライト/LED(赤)エスコ
5,080税込5,588
1個
翌日出荷
材質本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)Φ15×90レッド質量(g)30(電池含)光源LED球 (電球寿命3万時間)使用電池単4電池×1本(付属)照射モード点灯アズワン品番64-2259-94明るさ(Lm)45明るさ固定防水性IPX4(防沫形)照射距離(m)41
2.5x0.23/  8.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ2.5x0.23/ 8.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.23材質SUS304エスコ品番EA952SG-15高さ(mm)8.3ばね定数(N/mm)0.128フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.03初張力(N)0.196フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)14.8
2.5x0.2 / 17.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ2.5x0.2 / 17.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.2材質SUS304エスコ品番EA952SG-14高さ(mm)17.3ばね定数(N/mm)0.018フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.69初張力(N)0.108フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)50.1
[単4x1本] フラッシュライト/LED(黒) エスコ[単4x1本] フラッシュライト/LED(黒)エスコ
5,080税込5,588
1個
翌日出荷
使用電池単4電池×1本(付属)電球の種類LED特殊用途防沫材質アルミボディ付属品クリップ、首かけストラップ(400mm)、キーリング付エスコ品番EA758SG-10寸法(mm)Φ15×90質量(g)30(電池含)タイプ散光機能1mの耐衝撃性光源LED球(電球寿命3万時間)照射モード点灯電池寿命約2時間15分防水仕様IPX4(防沫形)明るさ(Lm)35照射距離(m)38