カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 溶接用品(7)
  • テープ(5)
  • 研磨材(5)
  • 防犯用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 照明(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(992)
  • オカムラ(岡村製作所)(450)
  • BIGM(丸山製作所)(170)
  • スバル(125)
  • IKO(日本トムソン)(47)
  • シグマアルドリッチ(33)
  • KHK(小原歯車工業)(29)
  • YAMAHA(ヤマハ)(28)
  • カツイチ(25)
  • ダイヤトレンド(24)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22)
  • 神保電器(22)
  • TP-LINK(19)
  • エレコム(18)
  • TRUSCO(16)
  • BEAMS(ビームス)(15)
  • エムオースプレーイング(15)
  • MAZDA(マツダ)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg-2」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌衛生サンダル エスコ抗菌衛生サンダルエスコ(5件のレビュー)
1,130税込1,243
1個
当日出荷
上履、下履兼用抗菌サンダルです。
サイズ(cm)26材質軟質発泡塩化ビニール(P.V.C)サイズL質量(g)約500タイプ抗菌衛生サンダル機能抗菌靴タイプサンダル
50mmx55m 通路マーキングテープ(灰) エスコ50mmx55m 通路マーキングテープ(灰)エスコ(1件のレビュー)
2,540税込2,794
1個
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサーEA944SG-10が使えます。 耐久性と耐薬品性に優れています。
仕様粘着式、剥離紙無しエスコ品番EA944SG-23規格ANSIZ535.1規格準拠主な用途表示・安全用
50mmx55m 通路マーキングテープ(白) エスコ50mmx55m 通路マーキングテープ(白)エスコ(1件のレビュー)
2,540税込2,794
1個
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-20規格ANSIZ535.1規格準拠主な用途表示・安全用
Φ6x110mm ピトー管(ステンレス鋼製) エスコΦ6x110mm ピトー管(ステンレス鋼製)エスコ
7,500税込8,250
1個
当日出荷
風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。
仕様フランジセット:EA729SH-1エスコ品番EA729SG-2材質ステンレス鋼チューブ内径(Φmm)6
100mmx55m 通路マーキングテープ(白) エスコ100mmx55m 通路マーキングテープ(白)エスコ
5,080税込5,588
1個
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-22規格ANSIZ535.1規格準拠主な用途表示・安全用
8.0mmx1.8m ステンレスチェーン エスコ8.0mmx1.8m ステンレスチェーンエスコ(1件のレビュー)
10,300税込11,330
1個
当日出荷
エスコ品番EA980SG-20質量(kg)2.34使用荷重(kg)1080外寸(mm)39×28チェーン線径(Φmm)8.0内幅(mm)12内長(mm)24
2.0x0.2 /  8.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ2.0x0.2 / 8.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ(2件のレビュー)
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)2線径(Φmm)0.2材質SUS304エスコ品番EA952SG-2高さ(mm)8.6ばね定数(N/mm)0.094フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.88初張力(N)0.177フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)16.1
エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ エスコエアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズエスコ
112,000税込123,200
1台
翌日出荷
様々な金属に対応し、プロが選べる切断能力を発揮。効率的な作業を実現する"PFC機能"、スタート楽々な"パイロットアーク"、トリガにはカバーを付けた"安全トーチ"を採用。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/4.0mm ステンレス/3.0mm アルミニウム/2.0mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.3kVA●本体サイズ:151(W)×471(W)×251(H)mm●重量:8.3kg●必要エアー圧:0.35~0.45MPa●エアー流量:50L/min●コード長:トーチ/4m アース/3m 電源/3m●付属品:トーチケーブル/4m アースケーブル/3m 電源ケーブル/3m 2P-100Vアダプタ×1個 電極×1個 チップ×1個 スパナ×1個 100Vプラグ(接地2P-125V-15A)×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:パイロットアーク●電源100V23A使用の場合、軟鋼4.0mm(最大)まで良好切断●わずか8.3kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付アズワン品番65-9248-62
#2x6mm [+ -]ドライバー(差替え式) エスコ#2x6mm [+ -]ドライバー(差替え式)エスコ
755税込831
1個
翌日出荷
エスコ品番EA683SG-2種類差替式ドライバー商品構成単品
50mmx55m 通路マーキングテープ(水色) エスコ50mmx55m 通路マーキングテープ(水色)エスコ
2,540税込2,794
1個
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサーEA944SG-10が使えます。 耐久性と耐薬品性に優れています。
仕様粘着式/剥離紙無しエスコ品番EA944SG-26規格ANSIZ535.1規格準拠厚さ0.15主な用途表示・安全用
[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤) エスコ[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤)エスコ
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付エスコ品番EA758SG-2寸法(mm)Φ15×135質量(g)44(電池含)タイプ散光機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様光源LED球照射モード点灯電池寿命約6時間15分照射距離(m)約64特殊用途防滴
テーパゲージ エスコテーパゲージエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
25x200mm チューブブラシ(真鍮) エスコ25x200mm チューブブラシ(真鍮)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SG-25
2.5x0.26/ 14.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ2.5x0.26/ 14.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.26材質SUS304エスコ品番EA952SG-21高さ(mm)14.9ばね定数(N/mm)0.087フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.52初張力(N)0.333フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)28.5
小物ポーチ エスコ小物ポーチエスコ
885税込974
1個
翌日出荷
2.5x0.26  11.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ2.5x0.26 11.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.26材質SUS304エスコ品番EA952SG-20高さ(mm)11ばね定数(N/mm)0.14フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.52初張力(N)0.333フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)19.5
Φ360/36L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコΦ360/36L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)エスコ
40,000税込44,000
1個
翌日出荷
容量(mL)36000仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-23材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)360×360関連資料(0.12MB)
Φ330/26L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコΦ330/26L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)エスコ
32,200税込35,420
1個
翌日出荷
容量(mL)26000仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-22材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×330関連資料(0.11MB)
2.5x0.26/ 20.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ2.5x0.26/ 20.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.26材質SUS304エスコ品番EA952SG-22高さ(mm)20.9ばね定数(N/mm)0.056フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.52初張力(N)0.333フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)42.1
215mm/#200 ダイヤモンドやすり(半丸) エスコ215mm/#200 ダイヤモンドやすり(半丸)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
粒度200エスコ品番EA826SG-20形状半丸
シリンダー南京錠 エスコシリンダー南京錠エスコ
3,050税込3,355
1個
翌日出荷
鍵2本付き。鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
材質本体・シリンダー:真鍮材質(ツル)ハードスチール (メッキ仕上)
通路マーキングテープ エスコ通路マーキングテープエスコ
3,810税込4,191
1巻
翌日出荷
2.5x0.29/ 11.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ2.5x0.29/ 11.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.29材質SUS304エスコ品番EA952SG-24高さ(mm)11.6ばね定数(N/mm)0.225フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.16初張力(N)0.52フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)18.9
25mmx4.0m/ 76Kg 荷締ストラップ(フック・カム式) エスコ25mmx4.0m/ 76Kg 荷締ストラップ(フック・カム式)エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
仕様最大使用力:0.75kN(76kg)ベルト長さ(m)固定側:1.06、調整側:3.06材質(ベルト)ポリエステル破断荷重(kN)3アズワン品番64-7980-46
22x200mm チューブブラシ(真鍮) エスコ22x200mm チューブブラシ(真鍮)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SG-22
2.5x0.29/ 16.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ2.5x0.29/ 16.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.29材質SUS304エスコ品番EA952SG-25高さ(mm)16ばね定数(N/mm)0.141フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.16初張力(N)0.52フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)27.6
2.5x0.29/  9.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ2.5x0.29/ 9.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.29材質SUS304エスコ品番EA952SG-23高さ(mm)9ばね定数(N/mm)0.352フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.16初張力(N)0.52フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)13.7
Φ280/16L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコΦ280/16L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)エスコ
19,800税込21,780
1個
翌日出荷
容量(mL)16000仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-20材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)280×280関連資料(0.13MB)
チューブブラシ[真鍮] エスコチューブブラシ[真鍮]エスコ
505税込556
1本
翌日出荷
シングルねじり、シングルステム型。柄の部分は曲げても使用できます。
材質(ブラシ部)真鍮線径(mm)0.12
シリンダー南京錠(40mm吊長) エスコシリンダー南京錠(40mm吊長)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
ロックキー式付属品鍵2本材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮寸法X(mm)40.6
[AAAAx3本] フラッシュライト/LED(黒) エスコ[AAAAx3本] フラッシュライト/LED(黒)エスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
散光、アルミボディ、保護キャップ付。 1.6km先からでも視認可能。信号ライトとして最適です。 テールキャップを完全に閉める(時計方向)と、ライトは点灯し続けます。 テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。
使用電池AAAA電池×3本(付属)※替電池はEA758CL-10B(6本入)です。電球の種類LED材質(本体)アルミブラックエスコ品番EA758SG-20光源LED球LED色白色電池寿命約60時間パターン点灯明るさ11ルーメン
#2x6mm [+ -]スタビードライバー(差替え式) エスコ#2x6mm [+ -]スタビードライバー(差替え式)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
エスコ品番EA683SG-26種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品
Φ450/68L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコΦ450/68L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)エスコ
65,500税込72,050
1個
翌日出荷
容量(mL)68000仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-25材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)450×450関連資料(0.1MB)
Φ400/48L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコΦ400/48L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)エスコ
51,000税込56,100
1個
翌日出荷
容量(mL)48000仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-24材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×400関連資料(0.12MB)
Φ300/21L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコΦ300/21L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)エスコ
23,900税込26,290
1個
翌日出荷
容量(L)21エスコ品番EA508SG-21関連資料(0.11MB)
引きスプリング (ステンレス) エスコ引きスプリング (ステンレス)エスコ
625税込688
1ケース(5本)
翌日出荷
入数:5本。RoHS適合品。
材質SUS304角度(°)フック対向:180フック形状逆丸フック巻方向右巻きRoHS指令(10物質対応)対応
30-45mm テーパーゲージ エスコ30-45mm テーパーゲージエスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725SG-245
8.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ ) エスコ8.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )エスコ
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SG-208ねじ径M8
12.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ ) エスコ12.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )エスコ
4,990税込5,489
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SG-212ねじ径M12
45-60mm テーパーゲージ エスコ45-60mm テーパーゲージエスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725SG-260