カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • テープ(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(36)
  • SUS(エスユーエス)(24)
  • スバル(23)
  • KHK(小原歯車工業)(19)
  • SMC(12)
  • ネオフレックス(9)
  • TP-LINK(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • ユキワ精工(4)
  • カツイチ(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • TRUSCO(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 千吉(3)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
  • omron(オムロン)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg-22」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度計セット 2点計測 エスコデジタル温度計セット 2点計測エスコ
56,700税込62,370
1セット
翌日出荷
<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kgアズワン品番68-1836-95
テーパゲージ エスコテーパゲージエスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
22x200mm チューブブラシ(真鍮) エスコ22x200mm チューブブラシ(真鍮)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SG-22
シリンダー南京錠(40mm吊長) エスコシリンダー南京錠(40mm吊長)エスコ
805税込886
1個
翌日出荷
ロックキー式付属品鍵2本材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮寸法X(mm)40.6
2.5x0.26/ 20.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ2.5x0.26/ 20.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
645税込710
1個
翌日出荷
外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.26材質SUS304エスコ品番EA952SG-22高さ(mm)20.9ばね定数(N/mm)0.056フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.52初張力(N)0.333フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)42.1
100mmx55m 通路マーキングテープ(白) エスコ100mmx55m 通路マーキングテープ(白)エスコ
5,050税込5,555
1個
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-22規格ANSIZ535.1規格準拠主な用途表示・安全用
Φ330/26L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコΦ330/26L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)エスコ
33,100税込36,410
1個
翌日出荷
容量(mL)26000仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-22材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×330関連資料(0.11MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら