カテゴリ
- 機構部品(94)
- 物流用品(15)
- 科学研究・開発用品(12)
- 作業工具(10)
- 溶接用品(6)
- 研磨材(6)
- 制御機器(3)
- テープ(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 防犯用品(2)
- 測定用品(2)
- 電動工具(2)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- SMC(2,547)
- スバル(275)
- BIGM(丸山製作所)(173)
- KOA(113)
- メディアカバーマーケット(91)
- SIEMENS(89)
- AWJ(89)
- MAZDA(マツダ)(49)
- 東尾メック(47)
- TRUSCO(44)
- ユキワ精工(39)
- 永田製作所(39)
- ナブテスコサービス(38)
- TP-LINK(36)
- GIKEN(川口技研)(33)
- 雅(32)
- IKO(日本トムソン)(31)
- bitstrong(ビットストロング)(30)
- ブランドをもっと見る
「sg1」の検索結果

ラインテープディスペンサー
エスコ¥24,000税込¥26,4001個当日出荷ハンドル部:角度は可変。予備テープのホルダーがついています。 テープでキレイにラインが引けます。 EA944SG-53、-54でお使い下さい。適合幅:100mmまで、外径:300mmまで、芯内径:直径76mm(3インチ)エスコ品番EA944SG-10寸法(mm)380(W)×180(D)×1000(H)主な用途表示・安全用
Φ6x110mm ピトー管(黄銅・鋼製)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。仕様フランジセット:EA729SH-1エスコ品番EA729SG-1材質黄銅及び鋼チューブ内径(Φmm)6
1.05kg/100x450mm プラスチック大ハンマー
エスコ¥3,710税込¥4,0811個当日出荷エスコ品番EA575SG-1全長(mm)450種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)100材質(柄部)樫材質(頭)ウレタン主な用途打ち込み作業
2.0x0.2 / 6.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ(1件のレビュー)¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-1材質SUS304高さ(mm)6.8線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2ばね定数(N/mm)0.147フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.88初張力(N)0.177フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)11.6
6.4mmx1.5m ステンレスチェーン
エスコ¥5,650税込¥6,2151個当日出荷エスコ品番EA980SG-10質量(kg)1.62内径(Φmm)縦12.7、横25.4使用荷重(kg)706チェーン線径(Φmm)6.4
乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0L
エスコ¥71,700税込¥78,8701台翌日出荷ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター質量(kg)8.8容量(L)集じん/16 吸水/11.5電源(V)100消費電力(W)1010寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610吸込仕事率(W)230電源コード(m)8(アースクリップ付)騒音値(dB)73最大風量(m3/min)2.3材質(タンク)スチール真空度(kPa)最大時20.7
シャコ万力 EA526SGシリーズ
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
6.3x0.8 / 23.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥845税込¥9301個当日出荷エスコ品番EA952SG-159材質SUS304高さ(mm)23.5線径(Φmm)0.8外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)1.321フック形状逆丸フック許容荷重(N)16.97初張力(N)4.511フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)32.9
5.0x0.6 / 18.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本
エスコ¥625税込¥6881個当日出荷エスコ品番EA952SG-125材質SUS304高さ(mm)18.3線径(Φmm)0.6外径(Φmm)5ばね定数(N/mm)0.816フック形状逆丸フック許容荷重(N)9.17初張力(N)2.314フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)26.7
Φ140x140mm/2.1L ポット(メモリ付/ステンレス製)
エスコ¥4,200税込¥4,6201個翌日出荷仕様目盛付、取手なしエスコ品番EA508SG-13材質ステンレス(18-8)容量(mL)2100寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×140
2.5x0.2 / 7.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-11材質SUS304高さ(mm)7.9線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2.5ばね定数(N/mm)0.071フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.69初張力(N)0.108フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)16.1
2.5x0.2 / 17.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-14材質SUS304高さ(mm)17.3線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2.5ばね定数(N/mm)0.018フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.69初張力(N)0.108フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)50.1
2.5x0.26/ 8.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-19材質SUS304高さ(mm)8.6線径(Φmm)0.26外径(Φmm)2.5ばね定数(N/mm)0.218フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.52初張力(N)0.333フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)14.1
Φ100x100mm/0.7L ポット(メモリ付/ステンレス製)
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷仕様目盛付、取手なしエスコ品番EA508SG-11材質ステンレス(18-8)容量(mL)700寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×100
2.5x0.23/ 19.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-18材質SUS304高さ(mm)19.1線径(Φmm)0.23外径(Φmm)2.5ばね定数(N/mm)0.032フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.03初張力(N)0.196フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)44.9
2.5x0.23/ 13.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-17材質SUS304高さ(mm)13.8線径(Φmm)0.23外径(Φmm)2.5ばね定数(N/mm)0.052フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.03初張力(N)0.196フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)29.8
2.5x0.23/ 10.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-16材質SUS304高さ(mm)10.4線径(Φmm)0.23外径(Φmm)2.5ばね定数(N/mm)0.082フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.03初張力(N)0.196フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)20.5
Φ240/11L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
エスコ¥12,200税込¥13,4201個翌日出荷仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-18材質ステンレス(18-8)容量(mL)11000寸法(直径Φ×高さH)(mm)240×240
Φ200/6L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
エスコ¥7,770税込¥8,5471個翌日出荷仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-16材質ステンレス(18-8)容量(mL)6000寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×200
Φ160x160mm/3.2L ポット(メモリ付/ステンレス製)
エスコ¥5,550税込¥6,1051個翌日出荷仕様目盛付、取手なしエスコ品番EA508SG-14材質ステンレス(18-8)容量(mL)3200寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×160
2.5x0.2 / 9.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-12材質SUS304高さ(mm)9.7線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2.5ばね定数(N/mm)0.045フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.69初張力(N)0.108フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)22.5






















![#1x5mm [+ -]ドライバー(差替え式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50152305-170327-02.jpg)

![チューブブラシ[真鍮] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70461818-260624-02.jpg)