カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(39)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 日栄インテック(94)
- オカムラ(岡村製作所)(92)
- AWJ(92)
- アカギ(90)
- 千吉(84)
- 日本継手(旧:JFE継手)(82)
- ベンカン機工(74)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(67)
- リケン(60)
- アイリスオーヤマ(53)
- 昭和コーポレーション(40)
- ONK(オーエヌ工業)(39)
- 東尾メック(29)
- NOLAN(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- 淡路マテリア(27)
- 未来工業(25)
- シーケー金属(20)
- ブランドをもっと見る
「sgp」の検索結果

配管用炭素鋼管 (SGP管)
エスコ¥15,700~税込¥17,270~1組(2本)当日出荷2本入り。白管(白ガス管)。ねじ無し。材質SGP配管用炭素鋼鋼管 (JIS 3452) (溶融亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-15~350全長(m)2最高使用圧力(MPa)1
25A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)
エスコ¥13,700税込¥15,0701個当日出荷エスコ品番EA469BA-25材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)3.2長さ(m)2呼び径(A)25A
32A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)
エスコ¥17,700税込¥19,4701個当日出荷エスコ品番EA469BA-32材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ厚さ(mm)3.5長さ(m)2呼び径(A)32A
15A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)
エスコ¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷エスコ品番EA469BA-15材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)2.8長さ(m)2呼び径(A)15A
50A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)
エスコ¥27,900税込¥30,6901個当日出荷エスコ品番EA469BA-50材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ厚さ(mm)3.8長さ(m)2呼び径(A)50A
40A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)
エスコ¥20,500税込¥22,5501個当日出荷エスコ品番EA469BA-40材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)3.5長さ(m)2呼び径(A)40A
20A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)
エスコ¥10,200税込¥11,2201個当日出荷エスコ品番EA469BA-20材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ厚さ(mm)2.8長さ(m)2呼び径(A)20A
T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ
エスコ¥190~税込¥209~1個当日出荷から3日以内出荷浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
100A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)
エスコ¥4,860税込¥5,3461個翌日出荷用途SGP管用仕様10mmゴム付材質SUS304奥行(mm)26呼び径(A)100適合管外径(Φmm)114.3吊ボルト径W3/8”
80A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)
エスコ¥4,210税込¥4,6311個翌日出荷用途SGP管用仕様10mmゴム付材質SUS304奥行(mm)26呼び径(A)80適合管外径(Φmm)89.1吊ボルト径W3/8”
32A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)
エスコ¥2,870税込¥3,1571個翌日出荷用途SGP管用仕様10mmゴム付材質SUS304奥行(mm)26呼び径(A)32適合管外径(Φmm)42.7吊ボルト径W3/8”
100A吊バンド(鋼管用/防振)
エスコ¥2,860税込¥3,1461個翌日出荷用途SGP管用仕様10mmゴム付材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)100適合管外径(Φmm)114.3
20A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)
エスコ¥2,430税込¥2,6731個翌日出荷用途SGP管用仕様10mmゴム付材質SUS304奥行(mm)26呼び径(A)20適合管外径(Φmm)27.2吊ボルト径W3/8”
90A吊バンド(鋼管用/10個)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷蝶番式吊バンド用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)90適合管外径(Φmm)101.6
100A吊バンド(鋼管用/10個)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷蝶番式吊バンド用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)100適合管外径(Φmm)114.3
15A吊バンド(鋼管用/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥570税込¥6271個翌日出荷蝶番式吊バンド用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)15適合管外径(Φmm)21.7
65A吊バンド(鋼管用/10個)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷蝶番式吊バンド用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)65適合管外径(Φmm)76.3
50A吊バンド(鋼管用/10個)
エスコ¥880税込¥9681個(10個)欠品中蝶番式吊バンド用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)50適合管外径(Φmm)60.5
鋼管用吊りバンド (ステンレス)
エスコ(1件のレビュー)¥1,030~税込¥1,133~1個当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25種類吊りバンド寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
サドルバンド ステンレス鋼管用/10個 EA440BAシリーズ
エスコ¥3,090~税込¥3,399~1ケース(10個)翌日出荷ステンレス鋼管用、ステンレス鋼管用のサドルバンド。SGP管用にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
40A吊バンド(鋼管用/10個)
エスコ¥770税込¥8471個4日以内出荷蝶番式吊バンド用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)40適合管外径(Φmm)48.6
80A吊バンド(鋼管用/10個)
エスコ¥1,250税込¥1,3751個5日以内出荷蝶番式吊バンド用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)80適合管外径(Φmm)89.1
PPサドル 10個 EA440BBシリーズ
エスコ¥880~税込¥968~1ケース(10個)翌日出荷SGP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能です。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)![鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70370434-251023-02.jpg)
鋼管用Uボルト[ステンレス]
エスコ¥1,340~税込¥1,474~1個(2個)ほか翌日出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。材質ステンレス(SUS304)ねじ径W3/8”











































![鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70370434-251023-02.jpg)