カテゴリ

  • 機構部品(36)
  • 溶接用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • MAZDA(マツダ)(171)
  • SMC(165)
  • オカムラ(岡村製作所)(164)
  • SUGICO(スギコ)(102)
  • ホームテイスト(35)
  • アーバン(26)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(23)
  • メディアカバーマーケット(22)
  • エレコム(16)
  • アールズギア(15)
  • グリーンクロス(13)
  • SOURIAU(13)
  • ノーブランド(12)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(12)
  • ホンダ(12)
  • マックス(11)
  • イマオコーポレーション(9)
  • 南榮工業(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-6」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンゲージ EA725SHシリーズ エスコピンゲージ EA725SHシリーズエスコ
28,000税込30,800
1組
翌日出荷
[6-8mm/192種] トーションバネセット エスコ[6-8mm/192種] トーションバネセットエスコ
32,000税込35,200
1セット
3日以内出荷
右巻・左巻(各1個入) 全192種類 バインダー付(カラー/グレー) RoHS対応品(2024年1月時点) 192種類のトーションバネが各1個ずつバインダーにファイリングされています。 ★1種類ずつ小袋に保管されています。
仕様●材質:ステンレス(SUS304)●セット内容:EA952SH-601~-824(内径6~8mm)●バインダーサイズ:243(W)×65(D)×306(H)mm●総重量:約842gアズワン品番68-1873-61RoHS指令(10物質対応)対応
125mm/800W ディスクグラインダー エスコ125mm/800W ディスクグラインダーエスコ
25,400税込27,940
1個
翌日出荷
二重絶縁、スピンドルロック付 3方向サイドハンドル取り付け可能 握りやすい細径ボディ 最大出力1160W モーターの過負荷耐力向上。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14アズワン品番68-1851-29
ソリッドアルミワイヤー EA315SHシリーズ エスコソリッドアルミワイヤー EA315SHシリーズエスコ
14,700税込16,170
1個
8日以内出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-92●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ1.0●ワイヤー長(m):900●重量:2kg●溶接電流:30~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなしアズワン品番65-9248-96
ソリッドアルミワイヤー EA315SHシリーズ エスコソリッドアルミワイヤー EA315SHシリーズエスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-91●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1400●重量:2kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなしアズワン品番65-9248-95
ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/樹脂製) EA947SHシリーズ エスコボックスコネクター(ストレート/厚鋼/樹脂製) EA947SHシリーズエスコ
840税込924
1個
翌日出荷
耐食性、耐油性、耐薬品性及び電気絶縁性に優れています。
ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ エスコソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズエスコ
6,570税込7,227
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-42●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ1.0●ワイヤー長(m):230●重量:0.45kg●溶接電流:30~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなしアズワン品番65-9248-94
6mm x 6mm  開閉バルブ エスコ6mm x 6mm 開閉バルブエスコ
1,320税込1,452
1個
予約販売
エスコ品番EA425SH-66
1.2mmx6.0m マンテルチェーン(ステンレス製) エスコ1.2mmx6.0m マンテルチェーン(ステンレス製)エスコ
3,530税込3,883
1個
当日出荷
エスコ品番EA980SH-6
6x1.0mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ6x1.0mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
線径(Φmm)1材質SUS304エスコ品番EA952SH-636内径(Φmm)6アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])1.32許容変位置(deg)78自由角度(°)180
6x1.0mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ6x1.0mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
線径(Φmm)1材質SUS304エスコ品番EA952SH-635内径(Φmm)6アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])1.32許容変位置(deg)78自由角度(°)135
6x1.0mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ6x1.0mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
線径(Φmm)1材質SUS304エスコ品番EA952SH-634内径(Φmm)6アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])1.32許容変位置(deg)78自由角度(°)90
6x1.0mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ6x1.0mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
線径(Φmm)1材質SUS304エスコ品番EA952SH-633内径(Φmm)6アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])1.62許容変位置(deg)62自由角度(°)180
6x1.0mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ6x1.0mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
線径(Φmm)1材質SUS304エスコ品番EA952SH-632内径(Φmm)6アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])1.62許容変位置(deg)62自由角度(°)135
6x1.0mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ6x1.0mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
線径(Φmm)1材質SUS304エスコ品番EA952SH-631内径(Φmm)6アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])1.62許容変位置(deg)62自由角度(°)90
6x1.0mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ6x1.0mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
線径(Φmm)1材質SUS304エスコ品番EA952SH-630内径(Φmm)6アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])2.08許容変位置(deg)47自由角度(°)180
6x1.0mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ6x1.0mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
線径(Φmm)1材質SUS304エスコ品番EA952SH-629内径(Φmm)6アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])2.08許容変位置(deg)47自由角度(°)135
6x1.0mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ6x1.0mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
線径(Φmm)1材質SUS304エスコ品番EA952SH-628内径(Φmm)6アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])2.08許容変位置(deg)47自由角度(°)90
6x1.0mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ6x1.0mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
線径(Φmm)1材質SUS304エスコ品番EA952SH-627内径(Φmm)6アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])2.91許容変位置(deg)32自由角度(°)180
6x1.0mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ6x1.0mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
線径(Φmm)1材質SUS304エスコ品番EA952SH-626内径(Φmm)6アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])2.91許容変位置(deg)32自由角度(°)135
6x1.0mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ6x1.0mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
線径(Φmm)1材質SUS304エスコ品番EA952SH-625内径(Φmm)6アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])2.91許容変位置(deg)32自由角度(°)90
6x0.8mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ6x0.8mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.8材質SUS304エスコ品番EA952SH-624内径(Φmm)6アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])0.56許容変位置(deg)94自由角度(°)180
6x0.8mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ6x0.8mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.8材質SUS304エスコ品番EA952SH-623内径(Φmm)6アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])0.56許容変位置(deg)94自由角度(°)135
6x0.8mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ6x0.8mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.8材質SUS304エスコ品番EA952SH-622内径(Φmm)6アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])0.56許容変位置(deg)94自由角度(°)90
6x0.8mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ6x0.8mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.8材質SUS304エスコ品番EA952SH-621内径(Φmm)6アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])0.68許容変位置(deg)76自由角度(°)180
6x0.8mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ6x0.8mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.8材質SUS304エスコ品番EA952SH-620内径(Φmm)6アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])0.68許容変位置(deg)76自由角度(°)135
6x0.8mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ6x0.8mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.8材質SUS304エスコ品番EA952SH-619内径(Φmm)6アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])0.68許容変位置(deg)76自由角度(°)90
6x0.8mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ6x0.8mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.8材質SUS304エスコ品番EA952SH-618内径(Φmm)6アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])0.87許容変位置(deg)57自由角度(°)180
6x0.8mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ6x0.8mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.8材質SUS304エスコ品番EA952SH-617内径(Φmm)6アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])0.87許容変位置(deg)57自由角度(°)135
6x0.8mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ6x0.8mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.8材質SUS304エスコ品番EA952SH-616内径(Φmm)6アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])0.87許容変位置(deg)57自由角度(°)90
6x0.8mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ6x0.8mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.8材質SUS304エスコ品番EA952SH-615内径(Φmm)6アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])1.23許容変位置(deg)39自由角度(°)180
6x0.8mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ6x0.8mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.8材質SUS304エスコ品番EA952SH-614内径(Φmm)6アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])1.23許容変位置(deg)39自由角度(°)135
6x0.8mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ6x0.8mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.8材質SUS304エスコ品番EA952SH-613内径(Φmm)6アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])1.23許容変位置(deg)39自由角度(°)90
6x0.6mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ6x0.6mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.6材質SUS304エスコ品番EA952SH-612内径(Φmm)6アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])0.18許容変位置(deg)128自由角度(°)180
6x0.6mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ6x0.6mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.6材質SUS304エスコ品番EA952SH-611内径(Φmm)6アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])0.18許容変位置(deg)128自由角度(°)135
6x0.6mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ6x0.6mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.6材質SUS304エスコ品番EA952SH-610内径(Φmm)6アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])0.18許容変位置(deg)128自由角度(°)90
6x0.6mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ6x0.6mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.6材質SUS304エスコ品番EA952SH-609内径(Φmm)6アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])0.22許容変位置(deg)103自由角度(°)180