カテゴリ

  • 切削工具(268)
  • 作業工具(51)
  • 研磨材(45)
  • 空調・電設資材(25)
  • 測定用品(20)
  • 農具(15)
  • 物流用品(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 機構部品(4)
  • 電気材料(3)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 空圧工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(45)
  • ホンダ(9,161)
  • NSK(日本精工)(7,026)
  • SK11(4,184)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,697)
  • 三菱ふそう(2,215)
  • 常磐精工(1,460)
  • SK(新潟精機)(1,305)
  • KTM(1,239)
  • SMC(1,147)
  • NSK(ナカニシ)(861)
  • BMW(737)
  • Panasonic(パナソニック)(677)
  • ミツビシ(618)
  • MAZDA(マツダ)(616)
  • ジャストコーポレーション(401)
  • サンコー(三甲)(396)
  • イトーキ(393)
  • DUCATI(362)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk」の検索結果

関連キーワード
506件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA920SK-1,-12用] ガンホルダー エスコ[EA920SK-1,-12用] ガンホルダーエスコ
380税込418
1個
当日出荷
アズワン品番64-7947-51危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
コンクリートビス EA945SKシリーズ エスココンクリートビス EA945SKシリーズエスコ
670税込737
1箱(125本)
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
コネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SKシリーズ エスココネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SKシリーズエスコ
6,230税込6,853
1個
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:G22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付ねじ長(mm):15.5●材質:SUS304●厚鋼用●防水仕様●EA947SB-101~SB-110用アズワン品番65-9319-01
コネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SKシリーズ エスココネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SKシリーズエスコ
7,520税込8,272
1個
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:1●接続電線管サイズ:G28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):50.5●全長(mm):46●取付ねじ長(mm):18.5●材質:SUS304●厚鋼用●防水仕様●EA947SC-101~SC-110用アズワン品番65-9319-02
コネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SKシリーズ エスココネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SKシリーズエスコ
5,100税込5,610
1個
8日以内出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):40●取付ねじ長(mm):15.5●材質:SUS304●厚鋼用●防水仕様●EA947SA-101~SA-110用アズワン品番65-9318-99
1.6x400mm チェーン(ステンレス製/両端リング付) エスコ1.6x400mm チェーン(ステンレス製/両端リング付)エスコ
380税込418
1個
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-56セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)寸法A(mm)8.5寸法B(mm)2.5リング内径(Φmm)【二重リング】16チェーン長(mm)400チェーン線径(Φmm)1.6リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1.6x400mm 吊りチェーン(両端Sフック付) エスコ1.6x400mm 吊りチェーン(両端Sフック付)エスコ
390税込429
1個
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-46セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本)長さ(m)0.4内径(Φmm)【Sフック部】16寸法A(mm)8寸法B(mm)4.2チェーン長(mm)400チェーン線径(Φmm)1.6
M3x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/100本) エスコM3x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/100本)エスコ
525税込578
1パック(100本)
当日出荷
エスコ品番EA949SK-33頭部形状皿頭
碍子クリーナー エスコ碍子クリーナーエスコ(1件のレビュー)
1,260税込1,386
1本(420mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
頑固な汚れをきれいに取り去ります。ワックス効果で水やホコリをはじきます。
用途碍子の清掃クリーム色使用温度範囲(℃)10~30内容量(mL)420
皿頭小ネジ[ステンレス] エスコ皿頭小ネジ[ステンレス]エスコ(2件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状材質ステンレス穴の形状十字穴
1.6x800mm 吊りチェーン(両端Sフック付) エスコ1.6x800mm 吊りチェーン(両端Sフック付)エスコ
515税込567
1個
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-47セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本)長さ(m)0.8内径(Φmm)【Sフック部】16寸法A(mm)8寸法B(mm)4.2チェーン長(mm)800チェーン線径(Φmm)1.6
1.6x800mm チェーン(ステンレス製/両端リング付) エスコ1.6x800mm チェーン(ステンレス製/両端リング付)エスコ
505税込556
1個
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-57セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)長さ(m)0.8寸法A(mm)8.5寸法B(mm)2.5リング内径(Φmm)【二重リング】16チェーン長(mm)800チェーン線径(Φmm)1.6リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
M 6x 20mm ボール(右ねじ/ステンレス製) エスコM 6x 20mm ボール(右ねじ/ステンレス製)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
仕様右ねじエスコ品番EA638SK-3ねじ径M6寸法b(mm)18.8寸法d1(mm)20ねじ深さ(mm)10
T 8x 75mm [TORX]ドライバー エスコT 8x 75mm [TORX]ドライバーエスコ(2件のレビュー)
425税込468
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA683SK-8種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
T15x100mm [TORX]ドライバー エスコT15x100mm [TORX]ドライバーエスコ(1件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA683SK-15種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
4.5x800mm ボールチェーン(両端リング付) エスコ4.5x800mm ボールチェーン(両端リング付)エスコ
715税込787
1個
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-52セット内容両端二重リング付きボールチェーン(1本)リング内径(Φmm)【二重リング】16チェーン長(mm)800リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
50x320mm 容器用ブラシ エスコ50x320mm 容器用ブラシエスコ
510税込561
1個
翌日出荷
全長(mm)320寸法・サイズ(mm)Φ50×50エスコ品番EA109SK
T20x100mm [TORX]ドライバー エスコT20x100mm [TORX]ドライバーエスコ(1件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA683SK-20種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
M 8x 24mm ボール(右ねじ/ステンレス製) エスコM 8x 24mm ボール(右ねじ/ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
仕様右ねじエスコ品番EA638SK-4ねじ径M8寸法b(mm)22.4寸法d1(mm)24ねじ深さ(mm)12
AC100V/0.75kw/50.60Hz エアーコンプレッサー(タンク30L エスコAC100V/0.75kw/50.60Hz エアーコンプレッサー(タンク30Lエスコ
62,400税込68,640
1台
当日出荷
仕様塗装、エアーツール、空気入れ等にオイルレスアルミ製タンクでさびにくい。ハンドルと車輪がついて持ち運びがしやすい。寸法(mm)600(W)×350(D)×570(H)電流(A)6.8(50Hz)、8.4(60Hz)消費電力(W)780(50Hz)800(60Hz)コード長さ(m)約2連続使用時間最大10分使用環境温度(℃)5~40防塵防水性能IP20、非防水接続口Rc1/4ワンタッチカプラーエアーコック付アズワン品番64-7817-75
フローリング補修テープ エスコフローリング補修テープエスコ
490税込539
1個(1個)
翌日出荷
フローリングの傷を補修するテープです。フローリングについてしまった気になるキズもピタッと貼るだけでカンタンにかくせ、キズ防止効果もあります。テープ幅が広いので広範囲のキズも補修できます。粘着テープタイプなので貼るだけの簡単作業。広範囲についた傷でも作業が楽々。屋内用。
用途フローリングのキズかくし、補修、木目調の机・棚などの補修・装飾に材質【基材】ウレタン・紙・ポリエステル【粘着剤】アクリル系【はくり紙】紙幅(mm)75厚さ(mm)0.12ミディアムブラウン長さ(m)0.9危険物の類別非危険物
T10x100mm [TORX]ドライバー エスコT10x100mm [TORX]ドライバーエスコ
485税込534
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA683SK-10種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
フローリング補修テープ エスコフローリング補修テープエスコ
390税込429
1巻
翌日出荷
フローリングの傷を補修するテープです。フローリングについてしまった気になるキズもピタッと貼るだけでカンタンにかくせ、キズ防止効果もあります。テープ幅が広いので広範囲のキズも補修できます。粘着テープタイプなので貼るだけの簡単作業。広範囲についた傷でも作業が楽々。屋内用。
用途フローリングのキズかくし、補修、木目調の机・棚などの補修・装飾に幅(mm)75厚さ(mm)0.1ダークブラウン長さ(m)0.9基材ウレタン・紙・ポリエステル粘着剤アクリル系剥離紙危険物の類別非危険物
0.45-1.5mm ジェットゲージ エスコ0.45-1.5mm ジェットゲージエスコ(1件のレビュー)
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
材質ピン:スチール、ホルダー:プラスチック質量(g)21アズワン品番64-7913-03フレーム(mm)69
インバーターパルスTIG溶接機 エスコインバーターパルスTIG溶接機エスコ
159,000税込174,900
1台
当日出荷
【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)アズワン品番65-2114-38
M 5x 16mm ボール(右ねじ/ステンレス製) エスコM 5x 16mm ボール(右ねじ/ステンレス製)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
仕様右ねじエスコ品番EA638SK-2ねじ径M5寸法b(mm)15寸法d1(mm)16ねじ深さ(mm)9
容器用ブラシ エスコ容器用ブラシエスコ
565税込622
1本
翌日出荷
パイプ管・筒状の手が届きにくい洗浄などに
材質(毛)馬毛
2.3x400mm 吊りチェーン(ビス止め金具付) エスコ2.3x400mm 吊りチェーン(ビス止め金具付)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-41セット内容両端ビス止め端子付ワイドマンテルチェーン(1本)、ビス(2本)穴径(Φmm)【ビス止め端子】3.6寸法A(mm)11.7寸法B(mm)6チェーン長(mm)400チェーン線径(Φmm)2.3
3.5x400mm ボールチェーン(両端リング付) エスコ3.5x400mm ボールチェーン(両端リング付)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-51セット内容両端二重リング付きボールチェーン(1本)リング内径(Φmm)【二重リング】16チェーン長(mm)400リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1" xCTG 28 コネクター(ストレート/厚鋼用) エスコ1" xCTG 28 コネクター(ストレート/厚鋼用)エスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SK-8
1/2"xCTG 16 コネクター(ストレート/厚鋼用) エスコ1/2"xCTG 16 コネクター(ストレート/厚鋼用)エスコ
515税込567
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SK-4
M3x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/65本) エスコM3x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/65本)エスコ
525税込578
1パック(65本)
翌日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949SK-36
[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ[HSSE]スパイラルタップ[UNC]エスコ
16,800税込18,480
1本
翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)全長(mm)115質量(g)186ピッチ喰い付き:2.5P溝数4被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチックねじ長さ(mm)38呼び7/8”×9首下長(mm)63シャンク径(mm)17
抗菌衛生サンダル エスコ抗菌衛生サンダルエスコ(1件のレビュー)
935税込1,029
1足
当日出荷
材質塩化ビニールタイプ抗菌衛生サンダル
R3/8"xR3/8" 開閉バルブ エスコR3/8"xR3/8" 開閉バルブエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425SK-33
20x450mm チューブブラシ(真鍮) エスコ20x450mm チューブブラシ(真鍮)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SK-20
18x450mm チューブブラシ(真鍮) エスコ18x450mm チューブブラシ(真鍮)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SK-18
R1/8"xR1/8" 開閉バルブ エスコR1/8"xR1/8" 開閉バルブエスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425SK-11
M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/150本) エスコM3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/150本)エスコ
640税込704
1パック(50本)
翌日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949SK-32
点検ライト/伸縮柄(防水型) エスコ点検ライト/伸縮柄(防水型)エスコ
22,300税込24,530
1個
翌日出荷
USBケーブル付。暗い場所での点検に便利です。
...