<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。<時間計算>時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』『時給計算』等に便利です。<計算状態表示>四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。ラウンドフォルムで、携帯性抜群の手帳タイプ電卓(携帯に便利)、毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出しました。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
小型・軽量の為、持ち運びに便利です。
仕様●型番:IS-MP15LT●能力:鉄/Φ15×厚み6mm、ステンレス/Φ15×厚み4mm●穴径:丸穴Φ6mm~Φ15mm、長穴6.5×10mm~11×15mmまで●穴形状:丸穴・長穴●出力:117.6kN●ストローク:12mm●モーター:DC18V●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電時間:60分●フトコロサイズ:25mm●サイズ:347×96×288(H)mm●重量:5.7kg(バッテリー含む)●付属品:バッテリーパックLIB1830×1個、充電器LBC1814×1個、替刃SL11B、キャリングケース付●パワー長持ち&繰り返し充電に強い!リチウムイオンバッテリー採用●バッテリー残量表示機能付●セミバリアフリーを実現!●圧力規制弁搭載●1回の充電で390回打抜き可能
アズワン品番65-5670-27
1個
¥199,000
税込¥218,900
8日以内出荷
関連キーワード