カテゴリ
- 保管用品(15)
- 物流用品(10)
- 作業工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- KITO(キトー)(780)
- SMC(152)
- サンコー(三甲)(123)
- JST(日本圧着端子製造)(118)
- フェリック(79)
- SAMTEC(72)
- 三菱電機(70)
- BIGM(丸山製作所)(63)
- AMPHENOL(55)
- TELEMECANIQUE SENSORS(49)
- YAMAHA(ヤマハ)(38)
- 高田ベッド製作所(36)
- IDEC(和泉電気)(31)
- WURTH ELEKTRONIK(30)
- MICROCHIP(27)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- ホンダ(24)
- イトーキ(22)
- ブランドをもっと見る
「sn2」の検索結果

2/ 4mmx20m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
エスコ¥3,630税込¥3,9931個翌日出荷エスコ品番EA628SN-22長さ(m)20線径(Φmm)2外径(Φmm)4構成【ワイヤー】7×7![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295410-251027-02.jpg)
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)
エスコ¥18,800~税込¥20,680~1本翌日出荷材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
エスコ¥15,600税込¥17,1601巻(1巻)翌日出荷使用荷重は切断荷重の1/6です。ステンレスロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。材質SUS304質量(g)2900長さ(m)100線径(Φmm)2外径(Φmm)4破断荷重(kg)290ワイヤー構成:7×7![2.5x100mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64734539-210510-02.jpg)
2.5x100mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
エスコ¥1,390税込¥1,5291本翌日出荷ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付寸法(mm)2.5商品構成単品ハンドル幅(mm)65![5.0x200mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64734618-210510-02.jpg)
5.0x200mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
エスコ¥2,270税込¥2,4971本翌日出荷ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付寸法(mm)5.0商品構成単品ハンドル幅(mm)99![4.0x200mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64734609-210510-02.jpg)
4.0x200mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
エスコ¥1,990税込¥2,1891本翌日出荷ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付寸法(mm)4.0商品構成単品ハンドル幅(mm)77
片目片口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥10,900税込¥11,9901丁翌日出荷12ポイント。15°タイプ。耐蝕性・耐薬品性・衛生面に優れています。サビにくさと強度を追求したステンレス製のコンビネーションスパナです。用途食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント、防水工事、水道工事、清掃用機器、その他ステンレスボルトナットを使用する箇所に最適です![6.0x200mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64734627-210510-02.jpg)
6.0x200mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
エスコ¥2,390税込¥2,6291本翌日出荷ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付寸法(mm)6.0商品構成単品ハンドル幅(mm)99
アイボルト (細目/SS400)
エスコ¥2,820税込¥3,1021個翌々日出荷大型機械の吊り下げ用に。材質スチール(SS400)質量(g)560ねじ径M22×35表面処理生地リング内径(Φmm)45リング線径(Φmm)18
コンテナ(35L)
エスコ¥4,730税込¥5,2031個翌日出荷積み重ね可能。180°回転によりスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、異色・異形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。ネスティング効率を追及したタイプであり、容積を約30~40%まで減少させることが可能です。
コンテナ(13L)
エスコ¥2,580税込¥2,8381個翌日出荷積み重ね可能。180°回転によりスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、異色・異形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。ネスティング効率を追及したタイプであり、容積を約30~40%まで減少させることが可能です。
コンテナ(16L)
エスコ¥2,790税込¥3,0691個翌日出荷積み重ね可能。180°回転によりスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、異色・異形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。ネスティング効率を追及したタイプであり、容積を約30~40%まで減少させることが可能です。内側面には中仕切固定用凹凸有。
コンテナ(4L)
エスコ¥1,400税込¥1,5401個翌日出荷積み重ね可能。180°回転によりスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、異色・異形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。ネスティング効率を追及したタイプであり、容積を約30~40%まで減少させることが可能です。水抜き孔有。
コンテナ(3L)
エスコ¥965税込¥1,0621個翌日出荷積み重ね可能。4側面フランジ中央にラベル剥離用シボ面有。180°回転によりスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、異色・異形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。ネスティング効率を追及したタイプであり、容積を約30~40%まで減少させることが可能です。
コンテナ(20L)
エスコ¥3,870税込¥4,2571個翌日出荷積み重ね可能。180°回転により同色でスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。
コンテナ(9L)
エスコ¥2,360税込¥2,5961個翌日出荷積み重ね可能。180°回転により同色でスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。
コンテナ(15L)
エスコ¥2,580税込¥2,8381個翌日出荷180°回転により同色でスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。積み重ね可能。
コンテナ(50L)
エスコ¥14,000税込¥15,4001個翌日出荷積み重ね可能。180°回転により同色でスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。持手孔有。
コンテナ(10L)
エスコ¥2,360税込¥2,5961個翌日出荷積み重ね可能。180°回転により同色でスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。底面2分割タイプ。
コンテナ(6L)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷積み重ね可能。180°回転により同色でスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。
コンテナ(20L)
エスコ¥3,870税込¥4,2571個翌日出荷積み重ね可能。180°回転により同色でスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。1100×1100モジュール(8個載せ)。
コンテナ(23L)
エスコ¥3,650税込¥4,0151個翌日出荷積み重ね可能。180°回転により同色でスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。両短辺ラベル剥離用リブ有。底面2分割タイプ。
コンテナ(14L)
エスコ¥2,790税込¥3,0691個翌日出荷180°回転により同色でスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。両短辺ラベル剥離用シボ面有。積み重ね可能。
コンテナ(19L)
エスコ¥4,300税込¥4,7301個翌日出荷積み重ね可能。180°回転により同色でスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。1100×1100モジュール(6個載せ)。側面前面にラベル剥離リブ有。











![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295410-251027-02.jpg)

![2.5x100mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64734539-210510-02.jpg)
![[Hex-Plus] ドライバー(Tハンドル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76532183-220412-02.jpg)
![5.0x200mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64734618-210510-02.jpg)
![4.0x200mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64734609-210510-02.jpg)


![6.0x200mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64734627-210510-02.jpg)