カテゴリ
- メカニカル部品(13)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 物流用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 河村電器産業(84)
- TAKIGEN(タキゲン)(81)
- ノーブランド(79)
- ヤボシ(72)
- 常磐精工(62)
- タナカ(58)
- ジョー・プリンス竹下(56)
- カナイ(35)
- 太陽工業(32)
- BXカネシン(32)
- ダイケン(30)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(30)
- TRUSCO(23)
- SUS(エスユーエス)(23)
- コノエ(22)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(22)
- 末広金具(SUEHIRO)(18)
- 栃木屋(17)
- ブランドをもっと見る
「sphc」の検索結果
特価

ベアリングナット用座金
エスコ¥50~税込¥55~1個翌日出荷から5日以内出荷冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
ベアリングナット用座金(AW20)
エスコ¥460税込¥5061個4日以内出荷冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。用途アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。【EA966PA-322、EA966PB-322用】ベアリングナット用座金。歯数19サイズM100呼び番号AW20
軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
エスコ¥1,660税込¥1,8261セット翌日出荷材質はベアリングナット部は一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金は冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。セット内容軸受用アダプタナット、座金
ロープホイスト (Φ8mmx20mロープ付き)
エスコ¥6,930税込¥7,6231個翌日出荷仕様【吊り上げ比】1:7、【滑車(上部・下部)】4車材質ホイスト:SPHC鉄 (亜鉛メッキ)質量(kg)2.1車輪径(Φmm)60材質(車輪)ポリエチレン揚程(m)2.4使用荷重(kg)300ロープ径(Φmm)Φ8ロープ長さ(m)20材質(ロープ)ポリプロピレンフック内径(Φmm)22.4
防犯カメラ取付ボックス用単管サポート
エスコ¥3,830税込¥4,2131個当日出荷単管に防犯カメラ取付用ボックスを取付けるための台座です。 単管横や縦のどちらにでも取付けができます。 12~24インチモニターも取付けができます。 ボックス取付用ねじ4本付仕様●メーカー:未来工業●型番:PV4B-KSTK●サイズ(mm):136.5×159.9×93.9●重量(g):704●適合パイプ:Φ42.7~Φ48.6mm●材質:SPHC●許容静荷重:49N
7-30m厚用 H鋼支持金具
エスコ¥1,398税込¥1,538特価1個当日出荷振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。 注意:H形鋼に取り付けるにはW3/8”寸切ボルト(H形鋼幅+20mm)が別途必要になります。仕様●サイズ(W×D×H)mm:134.7×42×133●材質:SPHC●耐荷重:垂直:980N、斜め:490N●適合サイズ:H形鋼(鋼材厚7~30)アズワン品番65-2123-83
延長金具 (吊リボルト)
エスコ¥390税込¥4291個翌々日出荷下部適合ナットサイズ:3/8"(別売)。用途既存の吊りボルトでは長さが足りない場合の長さ調整に使用材質SPHC幅(mm)ボルト調整:24~66許容静荷重196(20kgf)(N)吊ボルト径(W)3/8”
25.4x75mm マイクロスイッチブラケット
エスコ¥1,260税込¥1,3861個翌日出荷エスコ品番EA949RR-31材質スチール(SPHC)厚さ(mm)4.5寸法A(mm)60寸法D(mm)25.4寸法B(mm)75寸法C(mm)40長穴(mm)7×16ねじサイズ(固定ねじ)M4×0.7mm
ガイドローラー (門扉用)
エスコ¥6,060税込¥6,6661組(2個)翌日出荷入数:2個。内側、外側両方のローラーの調節ができます。取付方法:溶接・ビス止、いずれも可。全高(mm)195材質(ローラー部)POM使用範囲(mm)17~60 (門扉厚)材質(枠)スチールSPHC (クロメートメッキ)
防振補助フロアーバンド EA440Cシリーズ
エスコ¥1,360~税込¥1,496~1個翌日出荷から4日以内出荷本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。材質SPHC、EPDM(電気亜鉛メッキ)取付穴径(Φmm)5×7呼び径(A)32~80
アングル EA439AJシリーズ
エスコ¥3,180~税込¥3,498~1本翌日出荷受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。設計変更、増設、改造は自由自在にできます。外函鈑金加工と、内部配線が別々の工程で進められるため納期の短縮が計れます。機器、部品の配置図があれば、筺体の出来上りを待たずに、組立配線ができます。機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物としてご使用ください。材質SPHC鋼製寸法D(Φmm)40(穴)メーカー篠原電機
H・C形鋼用ビームラックル
エスコ¥960~税込¥1,056~1個翌日出荷H形鋼(鋼材厚20mmまで)、C形鋼組み合わせ(ツバ20mmまで) H・C形鋼用 レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに仕様●許容静荷重:490N●材質:SPHC
H・L・C形鋼用 ビームラックル(ナット付)
エスコ¥730税込¥8031個翌日出荷H・L形鋼(鋼材厚24mmまで)、C形鋼(ツバ20mmまで) H・L・C形鋼用 ナット付仕様●許容静荷重:1:1.22kN、2:490N、3:981N●材質:SPHC●吊ボルト径:W3/8”
パイプクランプ(丸フランジ付)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷単管への水銀灯等の取付けに。 フランジは前後左右に30°調整可能。 Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用仕様●本体サイズ:100×124.3mm●重量(g):645●材質:SPHC●耐荷重:垂直:490N(50kgf)、斜め:294N(30kgf)
58.7x90mm リミットスイッチブラケット
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷仕様調整方向/水平エスコ品番EA949RR-5材質スチール(SPHC)厚さ(mm)6長穴(mm)7×20(2箇所)
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥50税込¥551個翌日出荷仕様●呼び番号:AW00●サイズ:M10●サイズ(mm):D1/10、k/8.5、E/3、t/1、S/3、D4/13.5、D5/21、r/0.5、u/2●歯の数:9●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)![[EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69479447-240925-02.jpg)
[EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ
エスコ¥390税込¥4291個翌日出荷鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。EA440AF-36、-37を鋼材に取付けた際に振動ではずれにくくするための補助金具です。仕様●メーカー:未来工業●型番:SGKH-15●用途:形鋼金具用サポート金具●適合鋼材幅:75~150mm●鋼材厚:7~16mm迄●サイズ(W×D×H)mm:44×155×14●重量(g):67●材質:SPHC・SK5![[EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68972787-240919-02.jpg)
[EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。EA440AF-36、-37を鋼材に取付けた際に振動ではずれにくくするための補助金具です。仕様●メーカー:未来工業●型番:SGKH-20●用途:形鋼金具用サポート金具●適合鋼材幅:75~200mm●鋼材厚:7~16mm迄●サイズ(W×D×H)mm:44×210×14●重量(g):77●材質:SPHC・SK5
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥680税込¥7481個翌日出荷仕様●呼び番号:AW21●サイズ:M105●サイズ(mm):D1/105、k/100.5、E/12、t/1.8、S/12、D4/126、D5/145、r/1.2、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥440税込¥4841個翌日出荷仕様●呼び番号:AW19●サイズ:M95●サイズ(mm):D1/95、k/91.5、E/10、t/1.8、S/10、D4/113、D5/133、r/1.2、u/4●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥1,220税込¥1,3421個翌日出荷仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥50税込¥551個翌日出荷仕様●呼び番号:AW03●サイズ:M17●サイズ(mm):D1/17、k/15.5、E/4、t/1、S/4、D4/24、D5/32、r/1、u/2.5●歯の数:13●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥1,750税込¥1,9251個翌日出荷仕様●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、k/145、E/16、t/2、S/14、D4/171、D5/205、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
パイプ用クランプ(固定)
エスコ¥1,670税込¥1,8371個4日以内出荷形鋼・アングル材等の取付けに。 Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用仕様●本体サイズ:60×136mm●重量(g):613●材質:SPHC●耐荷重:981N(100kgf)





























![[EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69479447-240925-02.jpg)
![[EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68972787-240919-02.jpg)