かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
用途ボタンヘッドタイプ用。
全長(mm)425
危険物の類別非危険物
ねじサイズノズル:R1/8”
1本
¥30,600
税込¥33,660
翌日出荷
適合【グリースガン】EA991CJ、CE-2
エスコ品番EA991CX-12
セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)
危険物の類別非危険物
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山
六角対辺(mm)7
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CZ-302
形状ストレート
質量(g)2.3
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
関連キーワード