「spm-4」の検索結果

特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

バッテリー・充電器は別売です。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える 同時冷却方式で、業界最速、約30分で充電完了 ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制 視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載 電池容量ランプ/充電中の電池容量を4段階で確認できます。 エンジン発電機対応 低温充電対応(-10℃まで) USB端子付(5V・2A)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:CN18DSL(NN)●仕様:本体のみ●能力:軟鋼板、非鉄金属板/1.6mm、 ステンレス板/1.2mm●バッテリー:14V(リチウムイオン6.0Ah)、18V(リチウムイオン電池6.0Ah)(別売)両対応●ストローク数:2,500spm●最小切断半径:40mm●サイズ:295(W)×196(H)mm●重量:2.1kg●振動3軸合成値:8.8m/s2●付属品:六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用●替カーボンブラシ:EA813HH-9 アズワン品番67-7213-56
1個
52,600 税込57,860
翌日出荷

仕様●型番:GEX18V-125●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●ペーパーサイズ:Φ125mm●本体サイズ:153×108(H)mm●重量:1.6kg●回転数:6000~10000rpm●ストローク数:12000~20000spm●充電時間:約48分(空→80%ターボ充電) 約65分(空→フル充電)●オービットダイヤ:2.5mm●振動3軸合成値:1.9m/s2 ●付属品:バッテリー×1、充電器、ダストバックユニット、ラバーパッド(ミディアム)、サンディングペーパー、ケース●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式電子無段変速●部材に近い最適なバランス、エルゴノミクスデザインのパームレストとグリップにより、工具を快適に操作可能●ブラシレスモーターとボッシュのプロ用18Vシステムにより、スピーディーな作業と長い連続使用時間を実現●簡単かつ直感的に操作可能 アズワン品番65-5664-60
1個
54,400 税込59,840
8日以内出荷