カテゴリ

  • 研磨材(18)
  • 物流用品(7)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(789)
  • YAMAHA(ヤマハ)(741)
  • RG(レーシングギア)(65)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(41)
  • 三菱電機(40)
  • サカエ(39)
  • 日本モレックス(molex)(29)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • GIVI(ジビ)(25)
  • タンガロイ(24)
  • DAYTONA(デイトナ)(23)
  • ParkerTAIYO(21)
  • i-PRO(18)
  • イスカル(16)
  • brembo(15)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • ノーブランド(14)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr-5」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M16x27mm  アイボルト(亜鉛メッキ) エスコM16x27mm アイボルト(亜鉛メッキ)エスコ
550税込605
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SR-5ねじ径(mm)M16表面処理亜鉛メッキ
[EA162SR-11~16用] アダプター エスコ[EA162SR-11~16用] アダプターエスコ
2,960税込3,256
1個
当日出荷
エスコ品番EA162SR-5
10,000spm/5.0mm エアーやすり エスコ10,000spm/5.0mm エアーやすりエスコ
35,600税込39,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SR-5
76.0mm [ワイヤー用フック付滑車(ステンレス製) エスコ76.0mm [ワイヤー用フック付滑車(ステンレス製)エスコ
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
ワイヤーを途中から入れることが可能なスナッチタイプ
材質ステンレス(SUS316)全長(mm)240質量(kg)1.5適合ワイヤ径(Φmm)~4.7アズワン品番64-2297-70
5.0x45mm コンクリートビス(皿頭/鉄/100本) エスコ5.0x45mm コンクリートビス(皿頭/鉄/100本)エスコ
2,170税込2,387
1パック(100本)
翌日出荷
材質エスコ品番EA945SR-5
5.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ5.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
35,900税込39,490
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SR-5
100mm 縦型固定滑車(ステンレス製) エスコ100mm 縦型固定滑車(ステンレス製)エスコ
27,700税込30,470
1個
翌日出荷
材質ステンレス耐荷重(kg)1360ベース寸法(mm)83×69
5.0mmx200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ5.0mmx200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
62,000税込68,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SR-50
50mm 縦型固定滑車(ステンレス製) エスコ50mm 縦型固定滑車(ステンレス製)エスコ
9,540税込10,494
1個
翌日出荷
材質ステンレス
75mm 縦型固定滑車(ステンレス製) エスコ75mm 縦型固定滑車(ステンレス製)エスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
材質ステンレス
Φ 50x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 50x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
14,800税込16,280
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000アズワン品番64-2211-24径(mm)50
リーククランプテスター デジタル・ミニ エスコリーククランプテスター デジタル・ミニエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
※2本・3本一括での漏れ電流測定には適しません
仕様●測定機能:交流電流●測定範囲:0~30mA/300mA/30A/150A(50/60Hz)●使用回路電圧:AC600V以下●クランプ内径:33mm●使用温湿度:0~40℃(80%RH以下)●電源:LR-44又はSR-44×2個(付属)●サイズ:54(W)×23(D)×152(H)mm●重量:約85g●最小分解能:0.01mA●交流電流確度:±2.0%rdg ±5dgt●測定方式:積分方式●表示:最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付●レンジ切替:2レンジマニュアル●精度:±5℃(23℃/80%Rアズワン品番65-9272-42
1.5m ミニUSBケーブル A-ミニB5pin/2.0対応 エスコ1.5m ミニUSBケーブル A-ミニB5pin/2.0対応エスコ
1,110税込1,221
1本
翌日出荷
対応機種:<パソコン> 各社DOS/Vパソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Power Mac G5・G4・G3、PowerBook G4・G3、iBookシリーズ、ソニーPS(R)3など ※USB Aコネクタを持つパソコン <周辺機器> ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ周辺機器 ソニー プレイステーションポータブル PSP-1000・2000・3000、ハンディカム HDR-SR11/12など デジタルカメラ ※デジタルカメラとプリンターを直接接続して印刷できる「PictBridge」に対応しています。USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しのしやすい極細ケーブルです。 ※細径ケーブルのため延長することはできません。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オス●ケーブル長:約1.5m●カラー:ブラック●ケーブル直径:約2.5mm転送速度(Mbps)480Mbpsアズワン品番65-9280-90
Φ3x 85mm やすり 5種・5本組/荒目 エスコΦ3x 85mm やすり 5種・5本組/荒目エスコ
3,760税込4,136
1セット
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:荒目●形状(mm):平(5.5×1.5)、半丸(5×2)、丸(Φ3)、角(2.7)、三角(3.8)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1アズワン品番65-9262-60
やすり(中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ エスコやすり(中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズエスコ
960税込1,056
1本
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):平(7×3)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5アズワン品番65-9262-49
やすり(中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ エスコやすり(中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズエスコ
1,000税込1,100
1本
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
やすり(中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ エスコやすり(中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズエスコ
960税込1,056
1本
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
やすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ エスコやすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズエスコ
2,030税込2,233
1本
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):平(7×3)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5●クロムコーティングアズワン品番65-9262-55
やすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ エスコやすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズエスコ
2,030税込2,233
1本
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
やすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ エスコやすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズエスコ
2,100税込2,310
1本
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):半丸(8×3.2)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5●クロムコーティングアズワン品番65-9262-56
Φ5x105mm やすり 5種・5本組/中目 エスコΦ5x105mm やすり 5種・5本組/中目エスコ
5,090税込5,599
1セット
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):平(7×3)、半丸(8×3.2)、丸(Φ5)、角(4)、三角(6.5)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5アズワン品番65-9262-48
やすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ エスコやすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズエスコ
3,340税込3,674
1セット(5本)
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):半丸(5×2)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本アズワン品番65-9262-68
やすり(5本/荒目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ エスコやすり(5本/荒目)Φ3x85mm EA521TFシリーズエスコ
3,760税込4,136
1セット(5本)
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:荒目●形状(mm):半丸(5×2)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本アズワン品番65-9262-62
やすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ エスコやすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズエスコ
3,340税込3,674
1セット(5本)
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):三角(3.8)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本アズワン品番65-9262-71
やすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ エスコやすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズエスコ
3,340税込3,674
1セット(5本)
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):角(2.7)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本アズワン品番65-9262-70
やすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ エスコやすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズエスコ
3,340税込3,674
1セット(5本)
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):丸(Φ3)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本アズワン品番65-9262-69
やすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ エスコやすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズエスコ
3,340税込3,674
1セット(5本)
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):平(5.5×1.5)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本アズワン品番65-9262-67
やすり(5本/荒目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ エスコやすり(5本/荒目)Φ3x85mm EA521TFシリーズエスコ
3,760税込4,136
1セット(5本)
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
やすり(5本/荒目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ エスコやすり(5本/荒目)Φ3x85mm EA521TFシリーズエスコ
3,760税込4,136
1セット(5本)
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:荒目●形状(mm):角(2.7)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本アズワン品番65-9262-64
やすり(5本/荒目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ エスコやすり(5本/荒目)Φ3x85mm EA521TFシリーズエスコ
3,760税込4,136
1セット(5本)
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:荒目●形状(mm):三角(3.8)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本アズワン品番65-9262-65
Φ3x 85mm やすり 5種・5本組/中目 エスコΦ3x 85mm やすり 5種・5本組/中目エスコ
3,340税込3,674
1セット
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):平(5.5×1.5)、半丸(5×2)、丸(Φ3)、角(2.7)、三角(3.8)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1アズワン品番65-9262-66