カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(279)
  • ホンダ(166)
  • THK(37)
  • ノーブランド(26)
  • スリーハイ(18)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](10)
  • ダイヤトレンド(9)
  • NAKATAKI(9)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • カーメックス(7)
  • タカチ電機工業(7)
  • 三菱電機(6)
  • KITACO(6)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • イスカル(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(5)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr30」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ 30x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 30x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
11,700税込12,870
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)30アズワン品番64-2211-22
3.0mmx200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ3.0mmx200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
28,800税込31,680
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SR-30
M42x63mm アイボルト(高純度・熱処理) エスコM42x63mm アイボルト(高純度・熱処理)エスコ
28,600税込31,460
1個
翌日出荷
材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)80使用荷重(t)24.0線径(Φmm)32
M3x 8mm スリムヘッドスクリュー(8個) エスコM3x 8mm スリムヘッドスクリュー(8個)エスコ
350税込385
1袋(8個)
翌日出荷
エスコ品番EA949SR-308
M3x 6mm スリムヘッドスクリュー(8個) エスコM3x 6mm スリムヘッドスクリュー(8個)エスコ
350税込385
1袋(8個)
翌日出荷
エスコ品番EA949SR-306
電気のこぎりセット エスコ電気のこぎりセットエスコ
17,600税込19,360
1セット(1台)
翌日出荷
付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
デジタルノギス エスコデジタルノギスエスコ
8,010税込8,811
1個
当日出荷から翌日出荷
リーククランプテスター デジタル・ミニ エスコリーククランプテスター デジタル・ミニエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
※2本・3本一括での漏れ電流測定には適しません
仕様●測定機能:交流電流●測定範囲:0~30mA/300mA/30A/150A(50/60Hz)●使用回路電圧:AC600V以下●クランプ内径:33mm●使用温湿度:0~40℃(80%RH以下)●電源:LR-44又はSR-44×2個(付属)●サイズ:54(W)×23(D)×152(H)mm●重量:約85g●最小分解能:0.01mA●交流電流確度:±2.0%rdg ±5dgt●測定方式:積分方式●表示:最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付●レンジ切替:2レンジマニュアル●精度:±5℃(23℃/80%Rアズワン品番65-9272-42