カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(315)
  • KHK(小原歯車工業)(23)
  • DAYTONA(デイトナ)(11)
  • 椿本チエイン(10)
  • BEAMS(ビームス)(10)
  • S&K(三興製作所)(7)
  • モートーン(7)
  • 水谷ペイント(6)
  • サンエス(5)
  • スーパーツール(5)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • グリーンクロス(5)
  • S.I.C.(SHINDO)(5)
  • タカチ電機工業(4)
  • アタックベース(4)
  • ユニット(4)
  • 東洋技研(4)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss0017」の検索結果

特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
220税込242
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400アズワン品番65-9324-56
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
235税込259
1個
翌日出荷から8日以内出荷
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
3,330税込3,663
1本
翌日出荷から8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
4,130税込4,543
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):3/8"●対辺(mm):17●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(SS400)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9258-06
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
4,410税込4,851
1本
翌日出荷から8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
3,690税込4,059
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):3/8"●対辺(mm):17●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(SS400)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9257-98