カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • メカニカル部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(241)
  • IDEM(11)
  • コガネイ(9)
  • KHK(小原歯車工業)(7)
  • NAKATAKI(6)
  • NSK(日本精工)(5)
  • RYOCO(菱高精機)(5)
  • アルトコーポレーション(4)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • VIBRA(新光電子)(4)
  • ニッセイ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • コンサス(4)
  • 千代田通商(3)
  • KSフィルター(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 岩田製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss3-20」の検索結果

特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧式ワイヤーカッター エスコ油圧式ワイヤーカッターエスコ
113,400税込124,740
1台
翌日出荷
手動油圧式ワイヤーカッターです。
用途ワイヤー、丸棒等切断。全長(mm)380質量(g)3800切断能力(Φmm)【ワイヤーロープJIS 6×7(1号)】16、【6×12(2号)】20、【JIS 6×19(3号)】20、【軟銅丸棒】16、【アルミ丸棒】16、【軟鋼棒(SS41以下)】16、【鉄筋コンクリート用棒鋼】13、【裸硬銅より線】20.7、【裸硬アルミより線(HAL)】20.0、【鋼心アルミより線(ACSR)】20.3、【亜鉛メッキより線JIS 1×7(2号)】15、【JIS 1×19(3号)】16、【C.C.Pケーブル】20、【鉛ケーブル】20、【地中線ケーブル】20出力(kN)39
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷から8日以内出荷
フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ) EA469ERシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/カシメ) EA469ERシリーズエスコ
5,870税込6,457
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ) EA469ERシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/カシメ) EA469ERシリーズエスコ
4,580税込5,038
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ) EA469ERシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/カシメ) EA469ERシリーズエスコ
5,590税込6,149
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ) EA469ERシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/カシメ) EA469ERシリーズエスコ
5,130税込5,643
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(R):3/4"●対辺(mm):27●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ベースブロック/SS400 プレスリング/SS400 袋ナット/SS400 オスアダプター/SS400●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~250℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9258-99
フレキチューブ(鉄フランジ) EA469ETシリーズ エスコフレキチューブ(鉄フランジ) EA469ETシリーズエスコ
4,730税込5,203
1本
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄フランジ) EA469ETシリーズ エスコフレキチューブ(鉄フランジ) EA469ETシリーズエスコ
4,140税込4,554
1本
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●呼び径(B呼称):3/4"●外径(mm):100●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収アズワン品番65-9259-31
フレキチューブ(鉄フランジ) EA469ETシリーズ エスコフレキチューブ(鉄フランジ) EA469ETシリーズエスコ
4,980税込5,478
1本
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●呼び径(B呼称):3/4"●外径(mm):100●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収アズワン品番65-9259-43
フレキチューブ(鉄フランジ) EA469ETシリーズ エスコフレキチューブ(鉄フランジ) EA469ETシリーズエスコ
6,160税込6,776
1本
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄フランジ) EA469ETシリーズ エスコフレキチューブ(鉄フランジ) EA469ETシリーズエスコ
5,400税込5,940
1本
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●呼び径(B呼称):3/4"●外径(mm):100●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収アズワン品番65-9259-49
フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ) EA469EKシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ) EA469EKシリーズエスコ
4,400税込4,840
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ) EA469EKシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ) EA469EKシリーズエスコ
4,950税込5,445
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-1100F-20A●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(Rc):3/4"●対辺(mm):50●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304、ユニオン/FCMB、ブレード/SUS304、プレスリング/SS400、MK金具/SS400、ガスケット/T/#1995●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・ガス●使用温度:-10~100℃アズワン品番65-9257-34
フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ) EA469EKシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ) EA469EKシリーズエスコ
6,230税込6,853
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。