カテゴリ

  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ノーブランド(19)
  • トーシンプレート(1)
  • 大同DMソリューション(1)
  • (1)
  • ナベヤ(1)
  • アズワン(1)
  • サンコウ電子(1)
  • オグラ(25)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(20)
  • 日東工器(15)
  • アックスブレーン(12)
  • カネテック(12)
  • 国際電業(10)
  • クボタ計装(9)
  • 西田製作所(7)
  • タナカ(7)
  • APLUS(クマモト)(6)
  • DIAMOND(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss400 板」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用) エスコドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用)エスコ
13,000税込14,300
1台
翌日出荷
付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-57、EA951LD-3A、EA951LD-7A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400シルバー適合扉質量(kg)ドア:65以下適合ドアサイズ900×2100(mm)
ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用) エスコドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用)エスコ
10,000税込11,000
1台
翌日出荷
付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-56、EA951LD-2A、EA951LD-6A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400シルバー適合扉質量(kg)ドア:45以下適合ドアサイズ900×2100(mm)
250mm グレーチング開閉ハンドル エスコ250mm グレーチング開閉ハンドルエスコ
2,700税込2,970
1本
当日出荷
仕様持ち上げ能力:30kg材質スチールSS400(電気亜鉛メッキ)寸法(mm)全長:250、幅:110、板厚:4.5質量(g)390アズワン品番64-7990-81
[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ[ステンレス製]アジャスト脚エスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
サイズの( )は上部。
材質本体:SUS304 アジャスト:SUS304、SS400 座板:SUS430 ねじ:S20CねじサイズM20×P2.5最大荷重(kg)9500