カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
さらに商品を絞り込む
  • エスコ
  • ショーボンド(7)
  • アカギ(7)
  • リケン(2)
  • ACE(エース)(1)
  • HOJO(1)

「su管 塩ビ管」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
76.30mm ステンレス管堅バンド エスコ76.30mm ステンレス管堅バンドエスコ
4,840税込5,324
1セット(5個)
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA440CH-75幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:1.0呼び径2・1/2寸法H(mm)83.2寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20適合管径(Φmm)76.3呼び径(A)75使用ボルト1/4×20
60.50mm ステンレス管堅バンド エスコ60.50mm ステンレス管堅バンドエスコ
2,840税込3,124
1セット(5個)
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA440CH-60幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.8呼び径2寸法H(mm)75.3寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20適合管径(Φmm)60.5呼び径(A)60使用ボルト1/4×20
48.60mm ステンレス管堅バンド エスコ48.60mm ステンレス管堅バンドエスコ
2,250税込2,475
1セット(5個)
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド材質バンド本体:SUS430、軟質塩ビコーティング、ボルト:スチール(ユクロメッキ)エスコ品番EA440CH-50幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.8呼び径1・1/2寸法H(mm)69.3寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20適合管径(Φmm)48.6呼び径(A)50使用ボルト1/4×20
42.70mm ステンレス管堅バンド エスコ42.70mm ステンレス管堅バンドエスコ
2,250税込2,475
1セット(5個)
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA440CH-40幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.8呼び径1・1/4寸法H(mm)66.4寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20適合管径(Φmm)42.7呼び径(A)40使用ボルト1/4×20
34.00mm ステンレス管堅バンド エスコ34.00mm ステンレス管堅バンドエスコ
1,870税込2,057
1セット(5個)
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA440CH-30幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.6呼び径1寸法H(mm)62.0寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20適合管径(Φmm)34.0呼び径(A)30使用ボルト1/4×20
28.58mm ステンレス管堅バンド エスコ28.58mm ステンレス管堅バンドエスコ
1,480税込1,628
1セット(5個)
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA440CH-25幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.6呼び径1寸法H(mm)59.3寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20適合管径(Φmm)28.58呼び径(A)25使用ボルト1/4×20
22.22mm ステンレス管堅バンド エスコ22.22mm ステンレス管堅バンドエスコ
1,430税込1,573
1セット(5個)
当日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA440CH-20幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.6呼び径3/4寸法H(mm)56.1寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20適合管径(Φmm)22.22呼び径(A)20使用ボルト1/4×20
15.88mm ステンレス管堅バンド エスコ15.88mm ステンレス管堅バンドエスコ
1,240税込1,364
1セット(5個)
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA440CH-13幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.6呼び径1/2寸法H(mm)53.0寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20適合管径(Φmm)15.88呼び径(A)13使用ボルト1/4×20
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら