カテゴリ

  • 機構部品(79)
  • メカニカル部品(76)
  • 測定用品(54)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • TC(72)
  • タカノ(52)
  • アガトン(34)
  • THK(33)
  • KMT(29)
  • TRUSCO(25)
  • YSK[リニアシャフト](17)
  • SMT(南海精工所)(17)
  • エイテック(ATEC)(17)
  • 井口機工製作所(16)
  • NMB(ミネベア)(16)
  • ナベヤ(13)
  • アサヒ技研(12)
  • イマオコーポレーション(11)
  • 岩田製作所(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • NB(日本ベアリング)(10)
  • CCTYベアリングジャパン(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「suj2」の検索結果

215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[608ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ[608ZZ] 密封型ミニチュアベアリングエスコ(1件のレビュー)
280税込308
1個
当日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)寸法(mm)d:8、D:22、B:7、r:0.3(最小)アズワン品番64-7968-39
[626ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ[626ZZ] 密封型ミニチュアベアリングエスコ
500税込550
1個
当日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)寸法(mm)d:6、D:19、B:6、r:0.3(最小)アズワン品番64-7968-38
[606ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ[606ZZ] 密封型ミニチュアベアリングエスコ
340税込374
1個
当日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)寸法(mm)d:6、D:17、B:6、r:0.3(最小)アズワン品番65-2295-84
M8 x30mm [半球]ボールスクリュー エスコM8 x30mm [半球]ボールスクリューエスコ
139税込153特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA948DJ-18形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)30表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)5.5寸法BM8
M 8xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコM 8xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)エスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7968-90
[625ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ[625ZZ] 密封型ミニチュアベアリングエスコ
350税込385
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)寸法(mm)d:5、D:16、B:5、r:0.3(最小)アズワン品番64-7968-37
M8 x12mm [半球]ボールスクリュー エスコM8 x12mm [半球]ボールスクリューエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-16形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)12表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)5.5寸法BM8
M8 x20mm [半球]ボールスクリュー エスコM8 x20mm [半球]ボールスクリューエスコ
380税込418
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-17形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)20表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)5.5寸法BM8
M10x40mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM10x40mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
495税込545
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-212形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)40表面処理黒染め寸法B(mm)16材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)7寸法EM10
M8 x35mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM8 x35mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-207形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)35表面処理黒染め寸法B(mm)13材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)5.5寸法EM8
M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコM12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30軸穴径(mm)12質量(g)89ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7969-11
M6 x 7mm [ボールエンド]ボルト エスコM6 x 7mm [ボールエンド]ボルトエスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
材質(本体)S45C表面処理(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻仕様スイベル角/9°エスコ品番EA948DM-1寸法A(mm)16寸法D(mm)9寸法B(mm)7.4寸法C(mm)10材質(ボール)SUJ2寸法EM6
M8 x 9mm [ボールエンド]ボルト エスコM8 x 9mm [ボールエンド]ボルトエスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
材質(本体)S45C表面処理(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻仕様スイベル角/9°エスコ品番EA948DM-2寸法A(mm)21寸法D(mm)12寸法B(mm)10.5寸法C(mm)13材質(ボール)SUJ2寸法EM8
M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:78mmA:47mm M:M20×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷から8日以内出荷
密封型ミニチュアベアリング エスコ密封型ミニチュアベアリングエスコ
565税込622
1個
翌日出荷から6日以内出荷
両シールド形。
材質高炭素クロム軸受鋼 (SUJ2)
M18xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコM18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:18、B:23、C:71、D:42ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7968-95
M16xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコM16xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:16、B:21、C:64、D:38ピッチ(mm)2.0アズワン品番64-7968-94
M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)エスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:20、B:25、C:77、D:46ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7968-87
M6 xP1.0  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコM6 xP1.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:6、B:9、C:30、D:18ピッチ(mm)1.0アズワン品番64-7968-80
M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコM14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34ピッチ(mm)2.0アズワン品番64-7968-76
M10xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコM10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7968-91
M 6xP1.0  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコM 6xP1.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:6、B:9、C:30、D:18ピッチ(mm)1.0アズワン品番64-7968-89
M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコM12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:12、B:16、C:50、D:30ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7968-83
M10xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコM10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7968-82
M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコM8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)エスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7968-81
M10xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコM10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)エスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:26ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7968-74
M 6xP1.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコM 6xP1.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:6、B:9、C:36、D:18ピッチ(mm)1.0アズワン品番64-7968-72
M16 重荷重ボールプランジャー エスコM16 重荷重ボールプランジャーエスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M16、B:10、C:24、D:3.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)90~180
M10 重荷重ボールプランジャー エスコM10 重荷重ボールプランジャーエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)66~100
M8 重荷重ボールプランジャー エスコM8 重荷重ボールプランジャーエスコ
525税込578
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)47~73
M5 重荷重ボールプランジャー エスコM5 重荷重ボールプランジャーエスコ
445税込490
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M5、B:3、C:12、D:0.9材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)19~30
M3 重荷重ボールプランジャー エスコM3 重荷重ボールプランジャーエスコ
515税込567
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)5~7
M8 軽荷重ボールプランジャー エスコM8 軽荷重ボールプランジャーエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)15~30
M6 軽荷重ボールプランジャー エスコM6 軽荷重ボールプランジャーエスコ
410税込451
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)9~13
M3 軽荷重ボールプランジャー エスコM3 軽荷重ボールプランジャーエスコ
560税込616
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)1.5~3
M6 重荷重ボールプランジャー エスコM6 重荷重ボールプランジャーエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)28~40
M4 重荷重ボールプランジャー エスコM4 重荷重ボールプランジャーエスコ
445税込490
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)12~22
M10 軽荷重ボールプランジャー エスコM10 軽荷重ボールプランジャーエスコ
515税込567
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)20~25
M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)エスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:20、B:25、C:77、D:46ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7968-96