カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(153)
  • 塗料(53)
  • 清掃用品(17)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 農業機械(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 日用品(6)
  • 事務用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(87)
  • 扶桑精機(1,036)
  • トヨタ(527)
  • ミツビシ(275)
  • アネスト岩田(205)
  • TRUSCO(155)
  • MAZDA(マツダ)(151)
  • BIGM(丸山製作所)(140)
  • ニッサン(138)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(130)
  • 精和産業(120)
  • TAMIYA(タミヤ)(117)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(108)
  • 日野自動車(95)
  • スバル(89)
  • エアテックス(89)
  • 武蔵ホルト(85)
  • いすゞ自動車(84)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「supure-」の検索結果

325件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つめかえボトルポンプ エスコつめかえボトルポンプエスコ(1件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。 市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。 市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。 アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂アズワン品番65-2108-11危険物の類別非危険物
500ml スプレーボトル(PET) エスコ500ml スプレーボトル(PET)エスコ
515税込567
1個
当日出荷
容量(mL)500エスコ品番EA115X-7材質PET寸法(mm)直径73×216全長(mm)175質量(g)62危険物の類別非危険物
スプレーボトル エスコスプレーボトルエスコ(1件のレビュー)
300税込330
1個
当日出荷から翌日出荷
環境にやさしい便利なスプレータイプのペットボトル。
材質PET
スプレーボトル(PE) エスコスプレーボトル(PE)エスコ
475税込523
1個
当日出荷から翌日出荷
危険物の類別非危険物
希釈目盛り付スプレー(泡タイプ) エスコ希釈目盛り付スプレー(泡タイプ)エスコ(5件のレビュー)
530税込583
1個
当日出荷
エスコ品番EA115MA-42タイプ泡状タンク寸法(mm)70×98×210危険物の類別非危険物
1.0L スプレーガン(下カップ付) エスコ1.0L スプレーガン(下カップ付)エスコ(1件のレビュー)
6,870税込7,557
1個
当日出荷
エスコ品番EA121BM-1
スプレーボトル エスコスプレーボトルエスコ
250税込275
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
スプレーボトル(PET樹脂) エスコスプレーボトル(PET樹脂)エスコ(1件のレビュー)
700税込770
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
スプレーボトル(HDPE/泡タイプ) エスコスプレーボトル(HDPE/泡タイプ)エスコ
460税込506
1個
当日出荷
容器に目盛り付き 噴射は、直進と噴霧の切り替えが可能です。
仕様●スプレータイプ:泡状●容量(L):0.5●サイズ(mm):69×97×165●タンク材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:65gアズワン品番65-2108-76危険物の類別非危険物
400ml アルミコート・スプレー エスコ400ml アルミコート・スプレーエスコ(4件のレビュー)
2,810税込3,091
1個
当日出荷
アルミニウム顔料(銀色)のコーティングスプレーです。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 アルミニウム顔料により、熱伝導性、腐食保護に優れます。 屋内外で利用できます。 高い防錆性能・摩耗防止効果。
用途冷凍・空調機器の腐食防止に、パイプ・機械の保護にエスコ品番EA920SW-3使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)-50~800可使時間(分)10硬化時間(時間)4~6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL表面仕上げツヤ消し危険物の性状非水溶性
[EA922KD-9,9A用] 400ml スプレー容器 エスコ[EA922KD-9,9A用] 400ml スプレー容器エスコ(1件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
EA922KD-9、9Aの専用詰替えスプレー容器。逆さでもスプレーできます。
容量(mL)400エスコ品番EA115MA-26危険物の類別非危険物
950ml スプレーボトル エスコ950ml スプレーボトルエスコ
2,020税込2,222
1個
当日出荷
下向きでも噴射可能。 目盛が50mLごとについています。
容量(L)0.9エスコ品番EA115MA-31材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×290危険物の類別非危険物
希釈目盛り付スプレー(霧タイプ) エスコ希釈目盛り付スプレー(霧タイプ)エスコ(1件のレビュー)
530税込583
1個
当日出荷
エスコ品番EA115MA-41タイプ霧状タンク寸法(mm)70×98×210危険物の類別非危険物
スプレー容器 エスコスプレー容器エスコ
520税込572
1個(1本)
翌日出荷
希釈メモリ付。強力除菌洗浄剤用のつめかえスプレー容器の、トリガーロック付きタイプ。ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長時間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。
適合洗剤:強力除菌洗浄剤用(EA922KA-11・-11A)材質ポリエチレン容量(mL)600質量(g)95危険物の類別非危険物サイズ(Φmm)99×212
60ml スプレーボトル 携帯用 エスコ60ml スプレーボトル 携帯用エスコ
360税込396
1個
当日出荷
外出先での手指消毒に適した携帯用の消毒用素スプレーボトルです。アルコール度数80%以下でご使用できます。手のひらサイズでカバンの中に入れても邪魔になりません。満タン時で約600回使えます。いつでも、どこでも手軽に除菌できるのでウイルス対策には必携です。
仕様●容量:60ml●サイズ(mm):45×45×130●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂●※注意※:本製品は空ボトルです。液体は入っていません。アズワン品番65-3881-82危険物の類別非危険物
ハンドスプレー(泡タイプ) エスコハンドスプレー(泡タイプ)エスコ
3,010税込3,311
1個(1.5L)
翌日出荷
蓄圧(加圧)式スプレー 泡タイプ 振り子式ホースなので最後まで液を残さず使いやすい。 電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。 泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果アップ。 泡が張り付き流れ落ちないので吹き付けた場所も一目でわかります。 希釈した除草剤で(界面活性剤入り)を泡状に吹きかけることができる蓄圧式スプレーです。 塗布面積は約22坪です。(草丈により変わります) 最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホースを採用
仕様●容量:1.5L●サイズ:200×135×310(H)mm●ノズル長:約60mm(根本から先端まで)●重量:420g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンホース:シリコン●付属品:計量カップ(30ml)、ジェットノズル●ノズル形状:扇状ノズルアズワン品番65-2108-29危険物の類別非危険物
スプレーボトル(アルコール消毒液用) エスコスプレーボトル(アルコール消毒液用)エスコ
980税込1,078
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
500ml スプレーボトル(HDPE) エスコ500ml スプレーボトル(HDPE)エスコ(1件のレビュー)
460税込506
1個
当日出荷
容量(mL)500エスコ品番EA115X-6材質HDPE(高密度ポリエチレン)全長(mm)165質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×97×210危険物の類別非危険物
8.0L 水圧クリーナー(手動ポンプ式) エスコ8.0L 水圧クリーナー(手動ポンプ式)エスコ
4,960税込5,456
1個
翌日出荷
ポンプ式 電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。 レバーをロックでらくらく連続散水 ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ 温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます 加圧式スプレー
仕様●容量(L):8●サイズ(mm):Φ168×530(H)●重量(kg):2●ホース長:1800mm●材質:本体・シャワーヘッド・ブラシ:ポリプロピレン タンク:ポリプロチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂スポンジ:ポリプロチレン、ウレタンワイパー:ポリプロピレン、ゴム●付属品:シャワーヘッド、35×220mmブラシノズルセット、100×180mmスポンジヘッド、246mmワイパーアズワン品番65-2108-41危険物の類別非危険物関連資料(5.93MB)
スプレーボトルホルダー エスコスプレーボトルホルダーエスコ
1,690税込1,859
1個
当日出荷
アズワン品番64-7817-60危険物の類別非危険物
300ml スプレー容器(キャップ付) エスコ300ml スプレー容器(キャップ付)エスコ
415税込457
1個
当日出荷
容量(mL)300材質ポリエチレン仕様キャップ付エスコ品番EA508AX-3寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×200
1.4L ハンドスプレー エスコ1.4L ハンドスプレーエスコ
4,810税込5,291
1個
当日出荷
加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。
容量(L)1.4エスコ品番EA115ML-5材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)340寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300危険物の類別非危険物
スプレーボトル(連続噴霧) EA115MHシリーズ エスコスプレーボトル(連続噴霧) EA115MHシリーズエスコ
615税込677
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
モリブデンオイルスプレー エスコモリブデンオイルスプレーエスコ(1件のレビュー)
910税込1,001
1個
当日出荷
有機モリブデン配合により極圧潤滑性能を実現した高級オイルスプレー。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤エスコ品番EA920AE-2使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)108×20本
[EA920SK-1,-12用] ガンホルダー エスコ[EA920SK-1,-12用] ガンホルダーエスコ
380税込418
1個
当日出荷
アズワン品番64-7947-51危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
スプレーボトル(連続噴霧) エスコスプレーボトル(連続噴霧)エスコ(1件のレビュー)
705税込776
1個
翌日出荷
連続噴霧。ミストが止まる前にレバーを引けばさらに長く出ます。霧が細かくムラなく噴霧。広範囲に噴霧できるので手の疲れを軽減。今までにない霧の柔らかさです。1回のトリガー操作で霧が長く出ます。
材質ノズル:PP、容器:PET樹脂容量(mL)350質量(g)95サイズ(mm)105×55×250(H)危険物の類別非危険物
スプレーボトル(アルコール消毒液用) EA115MHシリーズ エスコスプレーボトル(アルコール消毒液用) EA115MHシリーズエスコ
700税込770
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
420ml 防錆スプレー(超速乾性) エスコ420ml 防錆スプレー(超速乾性)エスコ
2,590税込2,849
1個
当日出荷
超速乾、薄膜で長期防錆。 エアゾールタイプで簡単作業。これ1本で完了。 クロム等、重金属類不使用。 上塗塗料の密着剤としても使用できる。 塗布後、長期間放置しても上塗り可能。 特殊変性アクリル樹脂をベースにした、一液性超速乾タイプの防錆プライマーです。 溶接加工(研磨面)、ボルト結合部分等、金属同士が触れることで発生する錆を長期間防ぎます。 錆を防ぐために使用していた防錆油が必要なくなるので作業性が格段にアップします。 各種上塗り塗料の密着剤としても使用することができます。 難密着素材、生アルミ、アルマイト加工材などの上にも塗装ができます。
用途溶接研磨箇所の防錆、金型防錆農機具、工作機械・自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え、配電盤・溶接箇所加工物・金属被塗面の防錆、種塗料等の密着力アップ・吸い込み防止、溶接直後の一時防錆エスコ品番EA920AV-11容量(mL)420目的金属面の防錆・被塗物と塗料の密着強化危険等級色調クリア危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
216mL スプレーボトル エスコ216mL スプレーボトルエスコ
335税込369
1個
翌日出荷
環境にやさしい便利なスプレータイプのペットボトル。
危険物の類別非危険物
1.4L ハンドスプレー(泡洗浄用) エスコ1.4L ハンドスプレー(泡洗浄用)エスコ(2件のレビュー)
7,330税込8,063
1個
当日出荷
加圧式スプレー。噴霧・噴射調整可能。 洗剤を入れ、ボトルをよく振って洗剤を泡立ててからスプレーします。 泡状で洗剤をかけられるので効率よく洗浄できます。
容量(L)1.4エスコ品番EA115ML-6材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)340寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300危険物の類別非危険物
ハンドスプレー(ロングノズル) エスコハンドスプレー(ロングノズル)エスコ
1,480税込1,628
1個(1L)ほか
翌日出荷
危険物の類別非危険物
スプレーボトル エスコスプレーボトルエスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤー。どのような角度からでも連続噴霧可能。吸引口にはネットを採用。ノズルを回すと噴霧量の調整が可能。希釈洗剤を使用するあらゆるシーンに。
材質ヘッド部:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ジャバラホース:LDPE質量(g)80容量(L)0.5サイズ(mm)110×80×240(H)危険物の類別非危険物
1.0L ハンドスプレー エスコ1.0L ハンドスプレーエスコ
4,270税込4,697
1個
翌日出荷
加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。
用途洗剤・洗浄剤などを入れて使用してください容量(L)1エスコ品番EA115ML-1材質タンク:ポリエチレン、ノズル:真鍮質量(g)242寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×220危険物の類別非危険物
45x105x230mm スプレーボトル マグネット付 エスコ45x105x230mm スプレーボトル マグネット付エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
マグネットが付く壁面に簡単収納。ランドリー・バスルーム・キッチンなどでお掃除用の液体洗剤を詰め替えてご使用できます。ノズルを回して、スプレーを霧状と直射に切り替えできます。サッと脱着できるので家事がスムーズ!アルコール可
仕様●サイズ(mm):45×105×230●重量(g):105●材質:本体/ポリエチレン・マグネット 滑り止め/シリコーン スプレー/ポリプロピレン パイプ/ポリエチレン●耐荷重(g):0.5●耐熱温度:-40~100℃容量(L)0.4アズワン品番65-9245-60危険物の類別非危険物
ブラッシングスプレー エスコブラッシングスプレーエスコ
880税込968
1個
翌日出荷
飲み終えたペットボトルが加圧スプレーになる便利商品です。ブラシと付属のノズルキャップは付け替えて霧として噴霧することもできます。ブラシは窓サッシの溝にピッタリ収まる径になっており、効率よく掃除出来ます。ブラシで汚れを落としながら、ジェット噴射で洗い流せます。振り子式チューブなのでどんな角度にも(横向き、上向き、逆さ)スプレーできます。
仕様●サイズ:250×30×130mm●ホース長:300mm●材質:本体、ブラシ/ポリプロピレン、チューブ/ポリエチレン、シリコン●重量:100gアズワン品番65-3881-87危険物の類別非危険物
スプレーボトル 10mL EA115MCシリーズ エスコスプレーボトル 10mL EA115MCシリーズエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
携帯に便利なミニボトル毎日の除菌に※アルコールは付属しておりません。
仕様●容量:10mL●サイズ:25×25×90(H)mm●色:ホワイト●材質:ABS、PP、PET●重量:約24.2gアズワン品番65-9245-36危険物の類別非危険物
600ml スプレーガン(フィルター付) エスコ600ml スプレーガン(フィルター付)エスコ
20,500税込22,550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121BA-3
750mL スプレーボトル エスコ750mL スプレーボトルエスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
噴霧・直射調整可能。洗剤、溶剤に使用可。工業用。スプレーヘッドは調整可能 (ストレート~噴霧~クローズ)ヘッドを緩めるとストレート、ヘッドを締めると噴霧状、締め込み続けるとクローズします。使用可能合成洗剤、溶剤、クリーニング剤など(水で溶解された液体は使用可能です。)
質量(g)109容量(L)0.75材質(ノズル)プラスチックタンク寸法(mm)Φ100x200(H)危険物の類別非危険物
400cc スプレーガン(上カップ式) エスコ400cc スプレーガン(上カップ式)エスコ
6,870税込7,557
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121AM-1
スプレーガン エスコスプレーガンエスコ
22,500税込24,750
1個
翌日出荷
取付ねじ1/4inchPF