2,642件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在キャスター。ブレーキ無。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)100 材質(本体)ナイロン 質量(g)356 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)Φ64 取付高(mm)110 ねじピッチ1.75 軸長(mm)22 ねじ径M12 耐荷重(kg)100 ストッパーあり 車輪タイプ双輪
1個(1個)
5,090 税込5,599
翌日出荷

自在キャスター。ブレーキ無。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)75 材質(本体)ナイロン 質量(g)272 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)Φ64 取付高(mm)84.5 ねじピッチ1.75 軸長(mm)22 ねじ径M12 耐荷重(kg)170 ストッパーあり 車輪タイプ双輪
1個(1個)
3,960 税込4,356
翌日出荷

自在キャスター。ブレーキ付。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)100 材質(本体)ナイロン 質量(g)372 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)Φ64 取付高(mm)110 ねじピッチ1.75 軸長(mm)22 ねじ径M12 耐荷重(kg)100 ストッパーあり 車輪タイプ双輪
1個(1個)
5,370 税込5,907
翌日出荷

自在キャスター。ブレーキ付。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)75 材質(本体)ナイロン 質量(g)286 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)Φ64 取付高(mm)84.5 ねじピッチ1.75 軸長(mm)22 ねじ径M12 耐荷重(kg)170 ストッパーあり 車輪タイプ双輪
1個(1個)
4,160 税込4,576
翌日出荷

1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(200本)ほか
特価
609 税込670
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1本
特価
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ねじ径M5 材質ステンレス エスコ品番EA949MR-5 頭部形状六角穴付き
1個
5,820 税込6,402
翌日出荷

1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.5 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)16 アズワン品番64-7960-33 ボルト寸法M10×45
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.25 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7960-27 ボルト寸法M8×80
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)10 アズワン品番64-7960-11 ボルト寸法M6×40
1個
860 税込946
翌日出荷

1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

1個
9,420 税込10,362
翌日出荷

1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

1個
835 税込919
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)2 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)24 アズワン品番64-7960-53 ボルト寸法M16×80
1個
8,110 税込8,921
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)2 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)24 アズワン品番64-7960-51 ボルト寸法M16×60
1個
7,280 税込8,008
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-47 ボルト寸法M12×100
1個
4,540 税込4,994
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-44 ボルト寸法M12×70
1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.5 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)16 アズワン品番64-7959-42 ボルト寸法M10×80
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.25 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7960-23 ボルト寸法M8×45
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)10 アズワン品番64-7959-55 ボルト寸法M6×90
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949ED セット内容サイズ(入数):2.4×13mm(200)2.7×16mm(200)3.1×20mm(200)3.8×25mm(200)4.1×38mm(100)
1個
7,890 税込8,679
当日出荷

1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)10 アズワン品番64-7960-12 ボルト寸法M6×45
1個
915 税込1,007
翌日出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.5 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)16 アズワン品番64-7959-79 ボルト寸法M10×100
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.5 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)16 アズワン品番64-7959-73 ボルト寸法M10×60
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

ねじ径M3 材質ステンレス エスコ品番EA949MR-3 頭部形状六角穴付き
1個
4,970 税込5,467
翌日出荷

1個
8,480 税込9,328
翌日出荷

1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

1個
885 税込974
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)2 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)24 アズワン品番64-7960-54 ボルト寸法M16×120
1個
9,830 税込10,813
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-43 ボルト寸法M12×60
1個
3,470 税込3,817
翌日出荷