90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
440 税込484
当日出荷

1個
410 税込451
当日出荷

1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

1個
1,100 税込1,210
当日出荷

1個
370 税込407
当日出荷

1個
940 税込1,034
当日出荷

1個
645 税込710
当日出荷

1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

1個
5,170 税込5,687
翌日出荷

不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。六角があることでスパナ掛けも容易に作業が出来ます。頭部分が六角形状となっており、スパナやモンキーレンチ等で管用めねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ3/8inchPT エスコ品番EA140AG-3 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状オネジ 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク220 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ1/2inchPT 適合EA140BB-2~8用 エスコ品番EA140AB-4 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク600 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ3/4inchPT エスコ品番EA140AE-6 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.4 最大締付トルク900 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ1/4inchPT エスコ品番EA140AE-2 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク140 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ1/2inchPT エスコ品番EA140AG-4 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク600 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ3/8inchPT 適合EA140BB-2~8用 エスコ品番EA140AB-3 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク220 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ3/4inchPT 適合EA140BB-2~8用 エスコ品番EA140AB-6 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.4 最大締付トルク900 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
8,370 税込9,207
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ3/4inchPT エスコ品番EA140AG-6 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.4 最大締付トルク900 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ1/4inchPT エスコ品番EA140AG-2 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク140 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ1/4inchPT 適合EA140BB-2~8用 エスコ品番EA140AB-2 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク140 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ3/8inchPT エスコ品番EA140AE-3 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク220 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ1/2inchPT エスコ品番EA140AE-4 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク600 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

1個
24,100 税込26,510
翌日出荷

1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

1個
30,100 税込33,110
翌日出荷

1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

沈みプラグとは、ネジの全体がほとんど入り込んだ状態で、締め付けは終了になるタイプのことです。管用テーパめねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機器・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
1個
220 税込242
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません
仕様●型:中圧型●材質:SUS304●バルブレス構造●取付ねじ:Rc(PT)1"●常用圧力:4.4MPa アズワン品番65-5669-07
1個
7,240 税込7,964
3日以内出荷

不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。四角頭になっているため、栓をした後に四角部を切断して表面に出っ張りをなくすことも容易で、補修や間違って開けた穴の修正などにも使われます。
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容パイロットタップ、リコイル(6個)、挿入工具 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)446.4 ケース寸法(mm)85×195×30(H) 材質(ケース)プラスチック アズワン品番64-7964-85 ねじサイズM18-1.5(極細) リコイル数6個
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)43 対辺(mm)21 外径(Φmm)26 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2251-34
1個
5,470 税込6,017
翌日出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)46 対辺(mm)29 外径(Φmm)30 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2251-42
1個
9,060 税込9,966
翌日出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)42 対辺(mm)19 外径(Φmm)25 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2251-31
1個
5,170 税込5,687
翌日出荷