カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(365)
  • 物流用品(242)
  • 機構部品(125)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(124)
  • 配管・水廻り設備部材(74)
  • 建築金物(57)
  • 作業工具(30)
  • 整備工具・収納(20)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 測定用品(14)
  • 厨房用品(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • 溶接用品(5)
  • 電気材料(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 安全標識(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(3)
  • 梱包用品(3)
  • 照明(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 切削工具(3)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(45)
  • 大阪魂(1,266)
  • 水本機械製作所(803)
  • TAKIGEN(タキゲン)(714)
  • ERECTA(エレクター)(402)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(364)
  • TRUSCO(342)
  • アサ電子工業(326)
  • コンサス(264)
  • アズワン(226)
  • LAMP(スガツネ工業)(195)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(185)
  • 岩田製作所(172)
  • テクノフレックス(170)
  • PISCO(ピスコ)(167)
  • ノーブランド(153)
  • イマオコーポレーション(152)
  • SMC(151)
  • SUS(エスユーエス)(147)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus 2mm」の検索結果

関連キーワード
1,155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Rc  2”x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc 2”x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
長さ(m)0.6エスコ品番EA469EC-20
2.0mm シンブル(ステンレス製) エスコ2.0mm シンブル(ステンレス製)エスコ
50税込55
1個
当日出荷
エスコ品番EA638KA-52材質ステンレス(SUS304)質量(g)2種類シンブル寸法L(mm)15.8寸法D(mm)7.9適合ロープ径(Φmm)2
Rc  2”x700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc 2”x700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
長さ(m)0.7エスコ品番EA469ED-20
Rc  2”x400mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc 2”x400mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
長さ(m)0.4エスコ品番EA469EA-20
Rc  2”x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc 2”x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
長さ(m)0.5エスコ品番EA469EB-20
Rc  2”x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc 2”x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
9,770税込10,747
1個
翌日出荷
長さ(m)0.3エスコ品番EA469E-20
ステンレス用熔接棒 (2.0mm) エスコステンレス用熔接棒 (2.0mm)エスコ
8,600税込9,460
1個
翌日出荷
スパッタの飛ばない熔接棒。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
用途SUS304同士の共金熔接。棒径(Φmm)2全長(mm)250エスコ品番EA318AS-2
2mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ2mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)エスコ
215税込237
1個
当日出荷
エスコ品番EA638RZ-2材質ステンレス(SUS316)幅(mm)10全長(mm)17適合ワイヤ径(Φmm)2
Rc 1/2”x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc 1/2”x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
長さ(m)0.5エスコ品番EA469EB-4
Rc 1/2”x700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc 1/2”x700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
4,340税込4,774
1個
翌日出荷
長さ(m)0.7エスコ品番EA469ED-4
Rc 1/2”x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc 1/2”x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
3,760税込4,136
1個
翌日出荷
長さ(m)0.6エスコ品番EA469EC-4
Rc 1/2”x400mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc 1/2”x400mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
3,330税込3,663
1個
翌日出荷
長さ(m)0.4エスコ品番EA469EA-4
Rc 1/2”x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc 1/2”x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
2,900税込3,190
1個
翌日出荷
長さ(m)0.3エスコ品番EA469E-4
Rc1・1/2”x700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc1・1/2”x700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
長さ(m)0.7エスコ品番EA469ED-14
Rc1・1/2”x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc1・1/2”x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
9,770税込10,747
1個
翌日出荷
長さ(m)0.6エスコ品番EA469EC-14
Rc1・1/2”x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc1・1/2”x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
8,610税込9,471
1個
翌日出荷
長さ(m)0.5エスコ品番EA469EB-14
Rc1・1/2”x400mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc1・1/2”x400mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
8,320税込9,152
1個
翌日出荷
長さ(m)0.4エスコ品番EA469EA-14
Rc1・1/2”x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc1・1/2”x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
7,310税込8,041
1個
翌日出荷
長さ(m)0.3エスコ品番EA469E-14
丁番スペーサー (2mm用) エスコ丁番スペーサー (2mm用)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーの上からかぶせるようにはめ込むだけで簡単に高さ調整が出来ます。はめ込んだ後は、抜け落ちない構造です。上下に組み合わせて使用すれば3mmの調整も可能です。芯棒12Φ以下、筒の外径14.5~18Φの旗丁番に使用できます。
材質SUS303 (仕上:光沢バレル研磨)厚さ(mm)4寸法(mm)A:22 B:20.6 C:12.1、調節:上方向へ2
2mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ2mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
仕様(1×19)ワイヤー不可エスコ品番EA638RB-2材質SUS304寸法l(mm)14適合ワイヤ径(Φmm)2寸法h(mm)18
2mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ2mm ワイヤークランプ(ステンレス製)エスコ
100税込110
1個
翌日出荷
材質SUS316全長(mm)15適合ワイヤ径(Φmm)2アズワン品番64-7903-68
2mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ2mm ワイヤークランプ(ステンレス製)エスコ
160税込176
1個
翌日出荷
材質SUS316全長(mm)30適合ワイヤ径(Φmm)2アズワン品番64-7903-74
引出付作業台(簡易型/SUS) エスコ引出付作業台(簡易型/SUS)エスコ
55,300税込60,830
1台
当日出荷から翌日出荷
簡易型の為、耐荷重に注意してお使い下さい。 組立簡単、ネジ・ビスなしで工具も不要 日本製 専用キャスターセット有り(EA986P)
2.0mm ワイヤーロープスリーブ(ステンレス/10個) エスコ2.0mm ワイヤーロープスリーブ(ステンレス/10個)エスコ
1,250税込1,375
1袋(10個)
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:2.0mmアズワン品番64-2252-37
M6 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM6 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
660税込726
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-43強度A2-100入数4ねじサイズM6×15
M3 x 8mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM3 x 8mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
550税込605
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)2.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-23強度A2-100入数4ねじサイズM3×8
フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズエスコ
5,640税込6,204
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズエスコ
14,800税込16,280
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズエスコ
20,800税込22,880
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):50●ねじサイズ(R):2"●対辺(mm):61●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/ステンレス鋼(SCS13)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9256-50
M12x35mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコM12x35mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本エスコ
1,230税込1,353
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)7.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-65強度A2-100入数1ねじサイズM12×35
M12x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコM12x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本エスコ
1,060税込1,166
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)7.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-63強度A2-100入数1ねじサイズM12×25
M8 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコM8 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本エスコ
705税込776
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)5.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-50強度A2-100入数2ねじサイズM8×16
M6 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM6 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
570税込627
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-41強度A2-100入数4ねじサイズM6×10
M5 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM5 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
680税込748
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-36強度A2-100入数4ねじサイズM5×12
M4 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM4 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
790税込869
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.7頭部高さ(mm)2.8引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-31強度A2-100入数4ねじサイズM4×15
M4 x 6mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM4 x 6mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
660税込726
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.7頭部高さ(mm)2.8引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-27強度A2-100入数4ねじサイズM4×6
M3 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM3 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
570税込627
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)2.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-24強度A2-100入数4ねじサイズM3×10
M5 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM5 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
750税込825
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-39強度A2-100入数4ねじサイズM5×20
M4 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM4 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
860税込946
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.7頭部高さ(mm)2.8引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-33強度A2-100入数4ねじサイズM4×20
フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズエスコ
4,920税込5,412
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
関連キーワード
...