カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SUS(エスユーエス)(368)
  • メディアカバーマーケット(93)
  • SMC(22)
  • K-CON(キタコ)(17)
  • フジキン(15)
  • ユタカ(Crown)(14)
  • ケージーパルテック(10)
  • 東和高圧(10)
  • BEST(ベスト)[金物](9)
  • アズワン(7)
  • タセト(7)
  • A&D(6)
  • TRUSCO(5)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(5)
  • SUGICO(スギコ)(4)
  • セキスイ(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • TAKIGEN(タキゲン)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus gf」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェックバルブ エスコチェックバルブエスコ(1件のレビュー)
2,840税込3,124
1個
当日出荷から翌日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
チェックバルブ(ステンレス) エスコチェックバルブ(ステンレス)エスコ
7,900税込8,690
1個
当日出荷から翌日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
パッドアイ(溶接/ステンレス製) エスコパッドアイ(溶接/ステンレス製)エスコ
435税込479
1個(1個)
翌日出荷
船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。使用荷重は、取付側の溶接の状況と材質によって変化するため設定がございません。
材質SUS316
パッドアイ エスコパッドアイエスコ(1件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
エスコ品番EA638GF-1材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)22.6種類ラウンドアイ穴径(Φmm)3.8線径(Φmm)4.8使用荷重(kg)217寸法A(mm)19.0寸法F(mm)3.8寸法D(mm)2.2寸法E(mm)4.8寸法B(mm)12.7寸法C(mm)16.5プレート寸法(mm)33寸法X(mm)33.2寸法Z(mm)20.8寸法Y(mm)33.2プレート厚(mm)2.2
パッドアイ エスコパッドアイエスコ
569税込626特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA638GF-3材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)68種類ラウンドアイ穴径(Φmm)4.8線径(Φmm)7.6使用荷重(kg)272寸法A(mm)29.7寸法F(mm)4.8寸法D(mm)3寸法E(mm)7.6寸法B(mm)21.8寸法C(mm)24.6プレート寸法(mm)50寸法X(mm)50寸法Z(mm)32.2寸法Y(mm)50プレート厚(mm)3
圧力計 (グリセリン入り) エスコ圧力計 (グリセリン入り)エスコ
5,098税込5,608特価
1個(1個)
当日出荷から8日以内出荷
材質【透明板】ポリカーボネート全長(mm)142外径(Φmm)100精度±1.6%F.S材質(ケース)SUS304取付ねじG3/8”使用流体水、空気、油など材質(接続部)真鍮圧力レンジ(MPa)0~25
パッドアイ エスコパッドアイエスコ
410税込451
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638GF-2材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)36.2種類ラウンドアイ穴径(Φmm)3.8線径(Φmm)5.8使用荷重(kg)226寸法A(mm)23.0寸法F(mm)3.8寸法D(mm)3寸法E(mm)5.8寸法B(mm)17.0寸法C(mm)19.8プレート寸法(mm)41寸法X(mm)41寸法Z(mm)25.4寸法Y(mm)41プレート厚(mm)3
クリート(ステンレス製) エスコクリート(ステンレス製)エスコ
5,610税込6,171
1個
翌日出荷から8日以内出荷
プレートフック(ステンレス製) エスコプレートフック(ステンレス製)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
圧力計 (グリセリン入) エスコ圧力計 (グリセリン入)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
グリセリン入。屋外使用可。30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。
材質透明板:ポリカーボネート材質(ケース)SUS304精度(%)±1.6F.S使用流体水、空気、油など材質(接液部)真鍮