カテゴリ
- 物流用品(176)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
- 機構部品(26)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 保管用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 安全標識(2)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(60)
- 水本機械製作所(1,194)
- 大阪魂(1,079)
- SUS(エスユーエス)(700)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(354)
- TRUSCO(339)
- LAMP(スガツネ工業)(330)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(261)
- 岩田製作所(260)
- 大阪サニタリー(225)
- KITZ(キッツ)(207)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(199)
- SUGICO(スギコ)(189)
- AIOULE(ふじわら)(186)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(183)
- イマオコーポレーション(155)
- UK(三宝)(145)
- ノーブランド(141)
- ベン(112)
- ブランドをもっと見る
「sus l」の検索結果

127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製)
エスコ¥2,850税込¥3,1351個当日出荷蓋は、1点パッチン止式。エスコ品番EA508SR-14材質本SUS304容量(mL)1840質量(g)484寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
127x95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,910税込¥2,1011個当日出荷蓋は、1点パッチン止式。エスコ品番EA508SR-11材質本SUS304容量(mL)850質量(g)394寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×95、【内寸】118×74、【ふた】128×26
127x125mm/1.15L 密閉容器(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥2,060税込¥2,2661個当日出荷蓋は、1点パッチン止式。エスコ品番EA508SR-12材質本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR容量(mL)1150質量(g)394寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×124、【内寸】118×102、【ふた】128×26
26mm グランドフック(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥570税込¥6271個当日出荷エスコ品番EA638BK-27材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法L(mm)21寸法d(mm)6.8使用荷重(kg)15寸法A(mm)26参考使用荷重(kg)15寸法B(mm)10寸法D1(mm)2.3寸法D2(mm)4寸法W(mm)20
1.0 ton ロングシャックル(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,040税込¥1,1441個当日出荷エスコ品番EA638GJ-55材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)75ねじ径M10使用荷重(t)1寸法D(mm)9.7寸法B(mm)20
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
3mm シンブル(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥50税込¥551個当日出荷エスコ品番EA638KA-21材質ステンレス(SUS316)質量(g)3種類シンブル寸法a(mm)3寸法C(mm)10寸法l(mm)16
乾湿両用掃除機
エスコ¥37,500税込¥41,2501台翌日出荷付属品:ホース(1.8m)、カートリッジフィルター(乾式用)、スポンジフィルター(湿式用)、布フィルター、延長管、ロングノズル、床ブラシ(乾湿両用)、スキマノズル、キャスター。汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適。ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か。汚れに強く、洗いやすい、ステンレス製タンク。ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ。10m電源コード。カートリッジフィルター仕様。タンクはSUS430を採用。排水に便利なドレン付き。材質タンク部:ステンレス 他ボディ:樹脂質量(kg)8.4電流(A)12消費電力(W)1150電源単相100Vコード長さ(m)10吸込仕事率(W)280風量(m3/min)3.0騒音値(dB)72真空度(kPa)25サイズ(mm)420×420×460(H)吸水容量(L)10集じん量(L)13
1.0 ton/M10 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ(2件のレビュー)¥795税込¥8751個当日出荷エスコ品番EA638FA-55材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)40ねじ径M10使用荷重(t)1寸法B(mm)20寸法D1(mm)9.6寸法D2(mm)10
2.0mm シンブル(ステンレス製)
エスコ¥50税込¥551個当日出荷エスコ品番EA638KA-52材質ステンレス(SUS304)質量(g)2種類シンブル寸法L(mm)15.8寸法D(mm)7.9適合ロープ径(Φmm)2
3.0mm シンブル(ステンレス製)
エスコ¥50税込¥551個当日出荷エスコ品番EA638KA-53材質ステンレス(SUS304)質量(g)3種類シンブル寸法L(mm)18.3寸法D(mm)9.7適合ロープ径(Φmm)3
1.5 ton/M12 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,280税込¥1,4081個当日出荷エスコ品番EA638FA-56材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)48ねじ径M12使用荷重(t)1.5寸法B(mm)25寸法D1(mm)11.6寸法D2(mm)12
1.5 ton ロングシャックル(ステンレス製)
エスコ¥2,150税込¥2,3651個当日出荷エスコ品番EA638GJ-56材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)90ねじ径M12使用荷重(t)1.5寸法D(mm)11.8寸法B(mm)25
4.0mm シンブル(ステンレス製)
エスコ¥75税込¥831個当日出荷エスコ品番EA638KA-54材質ステンレス(SUS304)質量(g)3種類シンブル寸法L(mm)18.5寸法D(mm)10.9適合ロープ径(Φmm)4
50x 5mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥220税込¥2421個当日出荷エスコ品番EA638JP-11材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)19種類スナップフック使用荷重(kg)120寸法D1(mm)5寸法D2(mm)8寸法l(mm)50寸法m(mm)7
6mm シンブル(ステンレス製)
エスコ(2件のレビュー)¥95税込¥1051個当日出荷エスコ品番EA638KA-24材質ステンレス(SUS316)質量(g)9種類シンブル寸法a(mm)6寸法C(mm)16寸法l(mm)25
2.75ton/M16 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ¥3,340税込¥3,6741個当日出荷エスコ品番EA638FA-57材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)64ねじ径M16使用荷重(t)2.75寸法B(mm)32寸法D1(mm)16寸法D2(mm)16
1.6mm シンブル(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥80税込¥881個当日出荷エスコ品番EA638KA-51材質ステンレス(SUS304)質量(g)1種類シンブル寸法L(mm)12.2寸法D(mm)73.1適合ロープ径(Φmm)1.6
20mm グランドフック(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥425税込¥4681個当日出荷エスコ品番EA638BK-26材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法L(mm)17寸法d(mm)4.8使用荷重(kg)10寸法A(mm)20参考使用荷重(kg)10寸法B(mm)10寸法D1(mm)1.85寸法D2(mm)3寸法W(mm)15
PTハーフユニオン
エスコ(1件のレビュー)¥395~税込¥435~1袋(2個)当日出荷から翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ハーフユニオン材質(本体)真鍮使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
5mm シンブル(ステンレス製)
エスコ(3件のレビュー)¥70税込¥771個当日出荷エスコ品番EA638KA-23材質ステンレス(SUS316)質量(g)5.2種類シンブル寸法a(mm)5寸法C(mm)13寸法l(mm)20
4x 38mm ステンレス製 カラビナ
エスコ¥650税込¥7151個当日出荷エスコ品番EA638JG-1材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)9種類カラビナ使用荷重(kg)20参考使用荷重(kg)20寸法W(mm)13
0.16ton/ M4 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ¥205税込¥2261個当日出荷エスコ品番EA638FA-51材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)16ねじ径M4使用荷重(t)0.16寸法B(mm)8寸法D1(mm)3.7寸法D2(mm)4
8mm シンブル(ステンレス製)
エスコ¥130税込¥1431個欠品中エスコ品番EA638KA-26材質ステンレス(SUS316)質量(g)18.5種類シンブル寸法a(mm)8寸法C(mm)20寸法l(mm)32
4mm シンブル(ステンレス製)
エスコ(3件のレビュー)¥60税込¥661個当日出荷エスコ品番EA638KA-22材質ステンレス(SUS316)質量(g)4.1種類シンブル寸法a(mm)4寸法C(mm)11寸法l(mm)17
60x 6mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ¥295税込¥3251個欠品中エスコ品番EA638JP-12材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)27種類スナップフック使用荷重(kg)120寸法D1(mm)6寸法D2(mm)9寸法l(mm)60寸法m(mm)8
M12x200mm ステンレス製 ロングアイボルト
エスコ¥2,610税込¥2,8711個当日出荷付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-12材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)28使用荷重(kg)220寸法D(mm)10.5寸法B(mm)200ねじの呼びM12
16mm シンブル(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥800税込¥8801個当日出荷エスコ品番EA638KA-30材質ステンレス(SUS316)質量(g)130種類シンブル寸法a(mm)16寸法C(mm)37寸法l(mm)62
34mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)
エスコ(1件のレビュー)¥140税込¥1541個当日出荷エスコ品番EA951DS-51材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)9種類ボルト・スクリュー使用荷重(kg)9表面処理化学研磨仕上ねじ長さL(mm)15幅C(mm)14.5全長B(mm)34ねじ径TM3線径A(Φmm)2.6
0.62ton/ M8 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ¥410税込¥4511個当日出荷エスコ品番EA638FA-54材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)32ねじ径M8使用荷重(t)0.625寸法B(mm)16寸法D1(mm)7.6寸法D2(mm)7.8
ストレートユニオン
エスコ¥845税込¥9301袋(2個)当日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ストレートユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
49mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)
エスコ¥185税込¥2041セット(2本)当日出荷エスコ品番EA951DS-53材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)13種類ボルト・スクリュー使用荷重(kg)13表面処理化学研磨仕上ねじ長さL(mm)23幅C(mm)22全長B(mm)59ねじ径TM4線径A(Φmm)3.5
114mm ランセル取手(ステンレス製)
エスコ¥2,010税込¥2,2111個当日出荷エスコ品番EA948BJ-93材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)寸法(幅W×高さH)(mm)20×25全長L(mm)130寸法P(mm)(ねじ間)114取付穴径(Φmm)3.5