カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(285)
    • 六角ボルト(29)
    • 六角ナット(2)
    • ワッシャー(金属)(5)
    • 六角穴付ボルト(47)
  • 物流用品(77)
  • 機構部品(44)
  • 切削工具(7)
  • 電気材料(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • 大阪魂(1,176)
  • TRUSCO(125)
  • サンコーテクノ(34)
  • ダイワアドテック(3)
  • ホシモト(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(372)
  • SMC(285)
  • SUS(エスユーエス)(190)
  • イマオコーポレーション(187)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(181)
  • 水本機械製作所(145)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(141)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(127)
  • 三木プーリ(125)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(102)
  • MIYOSHI(小西製作所)(75)
  • アサ電子工業(69)
  • 岩田製作所(64)
ねじの呼び
  • M2(8)
  • M2.1(1)
  • M2.4(1)
  • M2.7(1)
  • M3(20)
  • M3.1(1)
  • M4(44)
  • M5(44)
  • M6(41)
  • M7(1)
  • M8(8)
  • M10(100)
  • M12(22)
  • M16(3)
長さ(mm)
  • 5(1)
  • 8(2)
  • 10(51)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 16(4)
  • 20(5)
  • 25(6)
  • 30(7)
  • 35(1)
  • 40(7)
  • 45(1)
  • 50(12)
  • 60(8)
  • 70(6)
  • 80(9)
  • 90(9)
  • 100(8)
  • 285(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(55)
頭部形状
トラス(31)
頭部形状
丸皿(7)
頭部形状
(41)
種別
  • 種別全ねじ(14)
  • 種別半ねじ(13)
ねじ山種類
  • メートル並目(1)
メートル並目
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(5)
  • 0.7(36山)(9)
  • 0.8(8)
  • 1(8)
  • 1.25(6)
  • 1.5(53)
  • 1.75(13)
  • 2(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2
材質
  • ステンレスすべて(287)
  • SUS304(282)
  • SUS316(1)
  • SUSXM7(1)
  • (1)
ステンレス・鉄
表面処理
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(12)
取付穴形状
十字穴(2)
六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus m10」の検索結果

434件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースリール (手動巻取) エスコアースリール (手動巻取)エスコ
10,000税込11,000
1個(1個)
8日以内出荷
静電気による爆発、火災事故の防止に。手巻きタイプ。屋外型。液体危険物のタンクローリー、燃料施設、薬品工場、化学プラント、可燃性ガス、引火性液体タンク等での防爆対策。リール式でアース時の作業が安全・簡単に。アースクリップはしっかり掴める50Aの大型サイズを使用しています。真鍮材で錆びにくいニッケルメッキ付です。コードガイド付きでドラムの空回りを防止します。
シリーズリーレックス
大型デジタル温 EA728ADシリーズ エスコ大型デジタル温 EA728ADシリーズエスコ
260,900税込286,990
1個
8日以内出荷
壁掛けに適しています。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-M350R-TRH※センサー付きセット品●測定範囲:温度/-10.0~60.0℃、 湿度/20.0~95.0%RH(23℃時)●分解能:温度/0.1℃、湿度/0.1%RH●精度:温度/±(0.1+1digit)±0.5℃(20~30℃)、 ±(0.1+1digit)±1.0℃(上記以外) 湿度/±(0.1+1digit)±3%rh(at20~30℃/30~90%rh)●外部センサー設置距離範囲:約70m(条件による)●電源:本体・センサー/専用AC100~240Vアダプタ(付属)●サイズ:本体/360(W)×85(D)×202(H)mm、 外部センサー/127(W)×50.5(D)×71(H)mm●重量:本体/3.7kg、センサー/205g●表示:7セグメントLED(文字高約57mm)●無線周波数:2.4GHz帯(特定小電力無線)●使用環境:0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと)●警報出力:温度1ch 湿度1ch 上限または下限の1接点 無電圧接点出力 接点容量/AC/DC280V 100mA●付属品:温湿度一体型センサー、ACアダプタ、取扱説明書●材質:センサー/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、SUS304アズワン品番67-4719-36
ロングアイボルト(ステンレス製) エスコロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
1,000税込1,100
1個(1個)
翌日出荷から8日以内出荷
鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個がついています。
材質ステンレス(SUS304)
六角ナット[ステンレス] エスコ六角ナット[ステンレス]エスコ
475税込523
1個(10個)
翌日出荷
並目ねじ。
材質ステンレス(SUS316)
[ステンレス用]ポイントタップ(ISO) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(ISO)エスコ
2,410税込2,651
1本
翌日出荷
通り穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ
3,730税込4,103
1本
翌日出荷
ホモ処理。
材質HSSE(高バナジウムハイス)溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度STD食付4P
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)エスコ
3,910税込4,301
1本
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
ゆるみ止めナイロンナット[ステンレス] エスコゆるみ止めナイロンナット[ステンレス]エスコ
570税込627
1袋(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
並目ねじ。ナット内部にナイロンリング入でゆるみ止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304)
[超低頭/小径]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ[超低頭/小径]六角穴付ボルト[ステンレス]エスコ
725税込798
1袋(2本)ほか
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS304相当)
アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ エスコアジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズエスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
約30°の首振り機構付きの為、床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
仕様●サイズ:底面Φ40 ねじ部M10×20 全高42.5●材質:本体/ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)底部/ポリアミドPA ねじ部/スチール(有色クロメート)●ベース径(mm):40●ねじ:M10×20●耐荷重(kg):160●ベース高さ:13.7●全高:42.5mm●首振り機構(約30°)アズワン品番65-9324-16
雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト)エスコ
2,210税込2,431
1パック
翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)コンクリート用六角ボルトタイプボルトを回すだけの簡単施工締付後寸切りボルトへ変更可能ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
アジャストベース エスコアジャストベースエスコ
590税込649
1個
翌日出荷
首振り機構(約8°)。約8°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質【ネジ部】スチール(クロムメッキ)、【カバー】ステンレス(SUS304)、【底部】PP耐荷重(kg)160ねじサイズM10×27ベース高(mm)9
小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ小形六角頭全ねじボルト[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1本(2本)ほか
翌日出荷
SUS304J3。並目ねじ。全ねじ。
小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ小形六角頭全ねじボルト[ステンレス]エスコ
540税込594
1本
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。SUS304J3製。
ピッチ(mm)1.5対辺(mm)14ボルトM10×100入数(個)1
[ステンレス製]アジャストベース受金 エスコ[ステンレス製]アジャストベース受金エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
ラウンドアイ丸カン/アンカー付 ステンレス製 M10 エスコラウンドアイ丸カン/アンカー付 ステンレス製 M10エスコ
2,980税込3,278
1個
3日以内出荷
材質SUS304寸法L(mm)50ねじ径M10使用荷重(kg)30ドリル径(Φmm)18寸法D(mm)8寸法B(mm)27アズワン品番65-2163-91
レーザー墨出し器 エスコレーザー墨出し器エスコ
69,600税込76,560
1台
翌日出荷
ブルーグリーンレーザー:ぎらつきを抑え、屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しい。本体に直接三脚の取り付けができます。
付属品単3形アルカリ乾電池4本・専用キャリングケース・ショルダーベルト材質外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス 内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB寸法(mm)112×174(H)質量(g)1000電源単3形乾電池×4本(付属)精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m線幅(mm)約3.0(7.5m)直角精度90°(2mm/7.5m)連続使用時間(時間)(縦ライン1本使用時)ジャストモード:約8.5/セーブモード:約13時波長(nm)ライン:505/ポイント:650使用距離範囲(m)1~20(受光器)自動補正範囲±2°鉛直点精度(mm)±1以内(3m)モード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザーアズワン品番64-7922-40照射ライン垂直・水平・鉛直点・地墨レーザー出力(mW)4.5以下到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
レーザー墨出し器 三脚・受光器セット エスコレーザー墨出し器 三脚・受光器セットエスコ
149,900税込164,890
1セット
翌日出荷
精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン:505/ポイント:650使用距離範囲(m)1~20(受光器)自動補正範囲±2°左右通り精度(mm)±2以内/15m鉛直点精度(mm)±1以内(3m)レーザー安全基準クラス2Mモード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザーレーザー出力(mW)4.5以下到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
AC100V/50mm 水中ポンプ 低水位/SUS EA345SDシリーズ エスコAC100V/50mm 水中ポンプ 低水位/SUS EA345SDシリーズエスコ
119,100税込131,010
1台
翌日出荷
最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
材質ステンレス質量(kg)11出力(W)400電源(V)AC100口径(Φmm)50寸法(Φ×高さH)(mm)204×350全揚程(m)7.8(吐出量110L/分)~最大10
1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS) エスコ1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)エスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
ステンレスバックル ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
764kg ベルト荷締機(両端アイ/SUS) エスコ764kg ベルト荷締機(両端アイ/SUS)エスコ
20,800税込22,880
1個
翌日出荷
ステンレスバックル ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。 楽々締め付け!! ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。
30角用 Uポール取付ローター(皿頭ビス付セット) エスコ30角用 Uポール取付ローター(皿頭ビス付セット)エスコ
165税込182
1セット(2個)
翌日出荷
皿頭ビス付 M4ねじ適合の部品なら、本品でUポールへの取付が可能です。(※部品厚み4mmまで) Uポール(EA976CB-11)組立用
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:金属部:7.8×13.8×4ビス:+皿頭M4×10●重量(g):2.7●材質:スチール(三価クロメート)、SUS304、ウレタンアズワン品番65-2297-24
アイボルト(ステンレス製/SUS316) エスコアイボルト(ステンレス製/SUS316)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)
アイボルト(ステンレス製) エスコアイボルト(ステンレス製)エスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
材質ステンレス
全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製) エスコ全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
材質ステンレス
全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製) エスコ全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
材質ステンレス
止め金具(左・雌ねじ/ステンレス製) エスコ止め金具(左・雌ねじ/ステンレス製)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
耐食、耐久性に優れたSUS316製
止め金具(右・雌ねじ/ステンレス製) エスコ止め金具(右・雌ねじ/ステンレス製)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
耐食、耐久性に優れたSUS316製
止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製) エスコ止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
耐食、耐久性に優れたSUS316製
止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) エスコ止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
耐食、耐久性に優れたSUS316製
ロングアイボルト(ステンレス製/鍛造) エスコロングアイボルト(ステンレス製/鍛造)エスコ
3,090税込3,399
1本
翌日出荷
鍛造製
材質ステンレス
ナットプレート(ステンレス製) エスコナットプレート(ステンレス製)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
取付ねじ無し
カラビナ(環付/ステンレス製) エスコカラビナ(環付/ステンレス製)エスコ
4,030税込4,433
1個
当日出荷から翌日出荷
フックアイナット[ステンレス製] エスコフックアイナット[ステンレス製]エスコ
2,850税込3,135
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:30kg●内径:33mm●サイズ:D:8mm、B:18mm、S:10mm●ねじ径:M8●材質:SUS304アズワン品番65-2160-45
[EA539P-20・21用] 全ネジカッターヘッド エスコ[EA539P-20・21用] 全ネジカッターヘッドエスコ
65,500税込72,050
1個
8日以内出荷
EA539P-20、-21用
仕様●切断能力:軟鋼:W3/8・W1/2・M10・M12SUS:W3/8・W1/2・M10アズワン品番65-2141-75
Φ76.3x850mm バリケードスタンド(ステンレス製) エスコΦ76.3x850mm バリケードスタンド(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
34,300税込37,730
1個
7日以内出荷
仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上質量(kg)4.3板厚(mm)2ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ76.3×850(H)アズワン品番64-7982-57
Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製) エスコΦ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製)エスコ
29,200税込32,120
1個
当日出荷
仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上質量(kg)3板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)アズワン品番64-7982-56
Φ76.3x850mm バリケードスタンド(ステンレス製・フック付) エスコΦ76.3x850mm バリケードスタンド(ステンレス製・フック付)エスコ
35,300税込38,830
1個
7日以内出荷
仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上質量(kg)4.3板厚(mm)2ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ76.3×850(H)アズワン品番64-7982-55
Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製・フック付) エスコΦ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製・フック付)エスコ
30,200税込33,220
1個
当日出荷
仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上質量(kg)3板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)アズワン品番64-7982-54
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら