カテゴリ
- 物流用品(259)
- 配管・水廻り設備部材(48)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 建築金物(14)
- 建材・エクステリア(12)
- 機構部品(11)
- 作業工具(9)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(33)
- SUS(エスユーエス)(1,445)
- 大阪魂(1,043)
- マルゼン[厨房機器](1,042)
- メディアカバーマーケット(756)
- 水本機械製作所(567)
- SMC(404)
- TAKIGEN(タキゲン)(392)
- 岩田製作所(309)
- イトーキ(205)
- TRUSCO(202)
- バクマ工業(154)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(141)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(131)
- LAMP(スガツネ工業)(127)
- 鶴見製作所(122)
- イマオコーポレーション(114)
- アズワン(111)
- 西邦工業(102)
- ブランドをもっと見る
「sus t」の検索結果

T-BOLT クランプ
エスコ(8件のレビュー)¥1,480~税込¥1,628~1個当日出荷から3日以内出荷ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19
ロープ用リング付ベアリング滑車(SUS製)
エスコ¥58,700税込¥64,5701個翌日出荷スイベル式(360°回転) ベケット付 シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています ロープ用仕様●使用荷重:2267kg●使用ロープ径:~19mm●車径:158mm●全長:381mm●材質:ステンレス(SUS316)●重量:5.1kg
ロープ用リング付ベアリング滑車(SUS製)
エスコ¥41,100税込¥45,2101個翌日出荷ベケット付 スイベル式(360°回転) ロープ用 シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています仕様●使用荷重:1814kg●使用ロープ径:~19mm●車径:133mm●全長:336mm●材質:ステンレス(SUS316)●重量:3.69kg
509kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)
エスコ¥5,650税込¥6,2151個(1個)翌日出荷ステンレスバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)3使用荷重(kg)509端末仕様エンドレス材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸破断荷重(kN)20幅×厚さ(mm)ベルト:25×1.7
764kg ベルト荷締機(両端アイ/SUS)
エスコ¥18,800税込¥20,6801個翌日出荷ステンレスバックル ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。 楽々締め付け!! ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。
12mm T型ユニオン
エスコ¥7,230税込¥7,9531個翌日出荷材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)31使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)12使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブ最小穴径(mm)Φ10
4mm T型ユニオン
エスコ¥3,680税込¥4,0481個翌日出荷材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)7.5使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)4使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブ最小穴径(mm)Φ2.5
8mm T型ユニオン
エスコ¥4,720税込¥5,1921個翌日出荷材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)14.5使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブ最小穴径(mm)Φ6
12mm T型ユニオン
エスコ¥1,380税込¥1,5181袋(2個)翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HL-12材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状T型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)29.5使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)21使用温度(℃)-15~60寸法E(mm)4.2寸法B(mm)23寸法C(mm)20チューブ外径(Φmm)12穴径(最小)10mm寸法N(mm)12使用流体空気材質(パッキン)NBR
10mm T型ユニオン
エスコ¥5,640税込¥6,2041個翌日出荷材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)24使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブ最小穴径(mm)Φ8
6mm T型ユニオン
エスコ¥4,060税込¥4,4661個翌日出荷材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)11.5使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブ最小穴径(mm)Φ4
T-BOLT クランプ (301ステンレス製)
エスコ¥1,590税込¥1,7491本翌日出荷ホースダクトやチューブの接続に最適なクランプです。ナットはゆるみ止め付き。材質バンド:SUS301、ボルト:スチール対辺(mm)六角ナット:11バンド幅(mm)19バンド厚さ(mm)0.6締付トルク(N・m)6.78適合径(Φmm)77~85
T-BOLT クランプ (430ステンレス製)
エスコ¥260~税込¥286~1個翌日出荷ホースクランプに厳しい要件が課される用途向け。高硬度またはプラスチック、スチール芯材を有する吸引ホースおよび圧縮空気ホースなどに材質SUS430
Tボルトコンスタントテンションクランプ
エスコ¥1,140~税込¥1,254~1個翌日出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール厚さ(mm)0.79バンド幅(mm)19ねじ(mm)六角(-)ねじ:8 (5/16” )トルク(N・m)3.6(31kg/cm)
4mmX1/8T D型ユニオン
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HB-41材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)10使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)20.5寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)16寸法C(mm)10チューブ外径(Φmm)4穴径(最小)2.5mm寸法L2(mm)18.5取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
T型バンド 銅管用/塩ビコート EA440BKシリーズ
エスコ¥320~税込¥352~1個翌日出荷から4日以内出荷横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。材質SUS430寸法t(mm)0.6寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
T型アイプレート(ステンレス製/台座正方形)
エスコ¥1,720税込¥1,8921個4日以内出荷取付ねじ無し仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:5、A1:37、A2:24、B:-、H:30、h:26.5、W:14、d:5.2、T:3●穴径:5.2mm●使用荷重:30kg
ハンドウィンチ用ストラップ(ステンレスフック付)
エスコ¥7,380税込¥8,1181個(1個)翌日出荷バックル部分はSUS316製で耐食性と耐久性に優れています。質量(g)600ベルト長さ(m)9使用荷重(kg)725材質(フック)ステンレス材質(ストラップ)ナイロン幅×厚さ(mm)ベルト:50×1.65開口幅(mm)フック:17.7























![3x140mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64549827-260319-02.jpg)



![8x140mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64549879-260319-02.jpg)
![7x140mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64549863-260319-02.jpg)
![4x140mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64549836-260319-02.jpg)

![5x140mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64549845-260319-02.jpg)
![9x140mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64549888-260319-02.jpg)
![6x140mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64549854-260319-02.jpg)
![10x140mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64549897-260319-02.jpg)