カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,421)
- 物流用品(896)
- 機構部品(873)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(429)
- 配管・水廻り設備部材(377)
- 建築金物(210)
- 作業工具(158)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(99)
- 測定用品(88)
- 電気材料(68)
- メカニカル部品(43)
- 科学研究・開発用品(43)
- 厨房用品(27)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 塗装・養生・内装用品(23)
- 整備工具・収納(20)
- 制御機器(19)
- 防犯用品(19)
- 建材・エクステリア(18)
- 安全標識(14)
- 保管用品(13)
- 安全用品(12)
- 溶接用品(11)
- 梱包用品(10)
- 切削工具(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 清掃用品(8)
- クリーンルーム用品(8)
- 安全保護具(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 研磨材(4)
- 日用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 電動工具(3)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(240)
- 大阪魂(4,929)
- SUS(エスユーエス)(4,408)
- SMC(2,542)
- マルゼン[厨房機器](1,945)
- 水本機械製作所(1,819)
- アズワン(1,630)
- ERECTA(エレクター)(1,462)
- TRUSCO(1,414)
- TAKIGEN(タキゲン)(1,286)
- LAMP(スガツネ工業)(1,107)
- ノーブランド(1,101)
- TKG(752)
- SUGICO(スギコ)(749)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(702)
- イマオコーポレーション(690)
- 東京発条製作所(678)
- UK(三宝)(636)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(607)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「sus製」の検索結果
特価

セットカラー(SUS304)
エスコ¥315~税込¥347~1個翌日出荷から5日以内出荷止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品用途スプロケットやギヤなどの固定仕様汎用タイプ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド(SUS316/コーティング)
エスコ¥1,950税込¥2,1451袋(10本)当日出荷あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。 屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。 先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 樹脂コーティングが施されておりますので、結束した際に線材を傷付けません。 手締め用 RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド (SUS304)
エスコ¥1,220税込¥1,3421袋(10本)翌日出荷10本入り。結束ツールはEA463FWを使用して下さい。材質SUS304幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-60~300耐荷重(kg)114
パイプジョイントコンバーサルティーズ SUS製 25mm
エスコ¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌日出荷材質SUS316寸法A(mm)25角度(°)60寸法X(mm)55寸法Z(mm)33寸法Y(mm)64適合パイプ径(Φmm)25
結束バンド (SUS316/コーティング)
エスコ¥1,070~税込¥1,177~1袋(10本)翌日出荷10本入り。エポキシコーティング付き。耐候性、耐炎、耐食性あり。高温、低温の屋内外にも使用可。航空、船舶にも適しています。結束ツールはEA475TM-13を使用して下さい。材質SUS316厚さ(mm)0.25
アジャストベース (SUS/首振)
エスコ¥240税込¥2641個翌日出荷首振り機構(約10°)。質量(g)26耐荷重(kg)120材質(ねじ部)スチールベース寸法(mm)Φ25×13材質(カバー)ステンレス材質(底部)ポリプロピレンねじサイズW5/16×27mm
水中ポンプ(フロート式/SUS)
エスコ¥156,000税込¥171,6001台翌日出荷フロート式自動運転型 オイルリフター装備用途汚水、各種液(海水不可)質量(kg)11寸法(Φ×高さH)(mm)180×366
スパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッター
エスコ(1件のレビュー)¥6,400税込¥7,0401個当日出荷適合軟鋼、ステンレスエスコ品番EA920WA-2質量(kg)4乾燥時間(分)約10外観乳白色乾燥塗膜透明塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物
キャスター(ツインホイール/ナイロン/SUSネジ)
エスコ¥3,860税込¥4,2461個(1個)翌日出荷自在キャスター。ブレーキ無。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。車輪径(Φmm)75材質(本体)ナイロン質量(g)272材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)Φ64取付高(mm)84.5ねじピッチ1.75軸長(mm)22ねじ径M12耐荷重(kg)170ストッパーあり車輪タイプ双輪
キャスター(ツインホイール/TPE/SUSネジ)
エスコ¥4,960税込¥5,4561個(1個)翌日出荷自在キャスター。ブレーキ無。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。車輪径(Φmm)100材質(本体)ナイロン質量(g)356材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)Φ64取付高(mm)110ねじピッチ1.75軸長(mm)22ねじ径M12耐荷重(kg)100ストッパーあり車輪タイプ双輪
ロープ用リング付ベアリング滑車(SUS製)
エスコ¥58,700税込¥64,5701個翌日出荷スイベル式(360°回転) ベケット付 シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています ロープ用仕様●使用荷重:2267kg●使用ロープ径:~19mm●車径:158mm●全長:381mm●材質:ステンレス(SUS316)●重量:5.1kg
ロープ用リング付ベアリング滑車(SUS製)
エスコ¥41,100税込¥45,2101個翌日出荷ベケット付 スイベル式(360°回転) ロープ用 シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています仕様●使用荷重:1814kg●使用ロープ径:~19mm●車径:133mm●全長:336mm●材質:ステンレス(SUS316)●重量:3.69kg
引出付作業台(簡易型/SUS)
エスコ¥32,700~税込¥35,970~1台当日出荷から翌日出荷簡易型の為、耐荷重に注意してお使い下さい。 組立簡単、ネジ・ビスなしで工具も不要 日本製 専用キャスターセット有り(EA986P)![[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294570-260624-02.jpg)
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)
エスコ¥1,560~税込¥1,716~1本翌日出荷ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295175-260624-02.jpg)
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)
エスコ¥3,550~税込¥3,905~1本翌日出荷止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適しています。ホモ処理(表面加工)。材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD食付2.5P
キャスター(ツインホイール/TPE/ブレーキ付/SUSネジ)
エスコ¥5,240税込¥5,7641個(1個)翌日出荷自在キャスター。ブレーキ付。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。車輪径(Φmm)100材質(本体)ナイロン質量(g)372材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)Φ64取付高(mm)110ねじピッチ1.75軸長(mm)22ねじ径M12耐荷重(kg)100ストッパーあり車輪タイプ双輪
焼付きSUSボルトゆるめ剤 400mL
エスコ¥4,000税込¥4,4001本翌日出荷注意/。焼き付き・カジリの状態によっては外れない場合もございます。切断・ねじ切り要らず簡単にカジリを解決します。色淡黄色質量(g)385使用温度範囲(℃)常温(5~35)~65まで内容量(mL)400寸法(Φ×mm)66×205危険物の類別非危険物
キャスター(ツインホイール/ナイロン/ブレーキ付/SUSネジ)
エスコ¥4,060税込¥4,4661個(1個)翌日出荷自在キャスター。ブレーキ付。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。車輪径(Φmm)75材質(本体)ナイロン質量(g)286材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)Φ64取付高(mm)84.5ねじピッチ1.75軸長(mm)22ねじ径M12耐荷重(kg)170ストッパーあり車輪タイプ双輪
509kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)
エスコ¥5,650税込¥6,2151個(1個)翌日出荷ステンレスバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)3使用荷重(kg)509端末仕様エンドレス材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸破断荷重(kN)20幅×厚さ(mm)ベルト:25×1.7![[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294859-251027-02.jpg)
[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)
エスコ¥2,460~税込¥2,706~1本翌日出荷ホモ処理。材質HSSE(高バナジウムハイス)溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度STD食付4P
丸型ガラリ (防火ダンパー・フード付き/SUS)
エスコ¥5,040税込¥5,5441個翌日出荷外壁用。自然給排気口。防虫網(12メッシュ)付き。換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。防火ダンパー付き。火災等によって、急激に温度が72℃以上になると温度ヒューズの連動により、自動的にダンパーの蓋が閉鎖する仕組みです。シンプルな丸型フード付のデザインが建物の美観を損なう心配がありません。防虫金網付で、鳥類や爬虫類の侵入を防ぎます。オールステンレス製でサビにくいですが、ステンレス建材のメンテナンスを、怠ることのないようにして下さい。材質本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316仕上ヘアーライン適合パイプ径(Φmm)122~134温度ヒューズ72℃換気面積(cm2)33.62 (有効面積)材質(フード)SUS316
フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ
エスコ¥4,200~税込¥4,620~1本翌日出荷配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
ロングビッグアイボルト (SUS/鍛造)
エスコ¥1,750~税込¥1,925~1個翌々日出荷従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。付属品六角ナット×1、丸ワッシャー×1材質SUS304
100x130mm/750-2160mm 点検ミラー(伸縮/SUS製)
エスコ¥11,500税込¥12,6501本当日出荷仕様ステンレスミラーは割れない為、安全に作業が行えます。質量(g)450倍率等倍材質(ミラー)ステンレスサイズ(mm)ミラー:100×130伸縮長:750~2160材質(シャフト)アルミ
...



















![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50382797-170420-02.jpg)










![[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294570-260624-02.jpg)

![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295175-260624-02.jpg)





![[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294859-251027-02.jpg)