カテゴリ
- 機構部品(105)
- 物流用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 厨房用品(3)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(16)
- 大阪魂(128)
- 水本機械製作所(117)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(86)
- TRUSCO(61)
- SMT(南海精工所)(61)
- ノーブランド(55)
- アズワン(54)
- 岩田製作所(48)
- 南国フレキ工業(32)
- LAMP(スガツネ工業)(29)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
- テクノフレックス(21)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(20)
- 第一計器(19)
- リビラック(18)
- 大陽ステンレススプリング(17)
- ゼンシン(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sus304 0.3」の検索結果

3x0.3mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個当日出荷エスコ品番EA952SH-304材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.04許容変位置(deg)82自由角度(°)90
3x0.3mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-305材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.04許容変位置(deg)82自由角度(°)135
3x0.3mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-312材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.02許容変位置(deg)135自由角度(°)180
3x0.3mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-303材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.05許容変位置(deg)56自由角度(°)180
3x0.3mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-302材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.05許容変位置(deg)56自由角度(°)135
4x0.3mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥7,530税込¥8,2831個翌日出荷サビに強いステンレス製です。エスコ品番EA952SC-41材質ステンレス(SUS304)質量(g)22.2長さ(m)1線径(Φmm)0.3外径(Φmm)4
3x0.3mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-310材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.02許容変位置(deg)135自由角度(°)90
3x0.3mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-311材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.02許容変位置(deg)135自由角度(°)135
3x0.3mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-309材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.03許容変位置(deg)108自由角度(°)180
3x0.3mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-308材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.03許容変位置(deg)108自由角度(°)135
3x0.3mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-301材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.05許容変位置(deg)56自由角度(°)90
ステンレスワイヤーロープ 30m巻
エスコ(25件のレビュー)¥5,240税込¥5,7641個当日出荷から翌日出荷用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
工作ネット(ステンレス網)
エスコ(4件のレビュー)¥2,700税込¥2,9701本当日出荷簡単に多様な加工が可能です。 やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。材質ステンレス(SUS304)
2.0 x300mm カットワイヤー(ステンレス製)
エスコ(3件のレビュー)¥350税込¥3851個当日出荷両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。エスコ品番EA628SA-20全長(mm)300
4.0x0.35/ 6.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ(1件のレビュー)¥505税込¥5561個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-47材質SUS304高さ(mm)6.5線径(Φmm)0.35外径(Φmm)4端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.755許容荷重(N)2.55巻方向右密着高さ(mm)2.3許容荷重時高さ(mm)3.12
リコイルインサートねじ (細目)
エスコ¥2,050税込¥2,2551袋(5個)翌々日出荷入数:5個。下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。材質ステンレス(SUS304)全長(mm)28ピッチ(mm)1.5ねじの呼びM14
5.0x0.6 / 18.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本
エスコ¥625税込¥6881個当日出荷エスコ品番EA952SG-125材質SUS304高さ(mm)18.3線径(Φmm)0.6外径(Φmm)5ばね定数(N/mm)0.816フック形状逆丸フック許容荷重(N)9.17初張力(N)2.314フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)26.7
6.3x0.8 / 23.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥845税込¥9301個当日出荷エスコ品番EA952SG-159材質SUS304高さ(mm)23.5線径(Φmm)0.8外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)1.321フック形状逆丸フック許容荷重(N)16.97初張力(N)4.511フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)32.9
5.0x0.32/ 30.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-74材質SUS304高さ(mm)30線径(Φmm)0.32外径(Φmm)5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.078許容荷重(N)1.67巻方向右密着高さ(mm)4.2許容荷重時高さ(mm)8.75
6/12mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
エスコ¥4,610税込¥5,0711セット当日出荷エスコ品番EA440KG-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚材質SUS304内径×外径(Φmm)6×12
6.3x0.45/ 23.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個当日出荷エスコ品番EA952SG-136材質SUS304高さ(mm)23.4線径(Φmm)0.45外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)0.071フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.94初張力(N)0.412フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)59.2
リコイルキット (並目)
エスコ¥12,000税込¥13,2001セット翌々日出荷セット内容:リコイル(10個)、挿入工具、下穴用ドリル、リコイルタップ#2(中タップ)、マグネット式タング折取工具。別途タップホルダーを使用ください。マグネット式タング折取工具とは、工具先端(マグネット付き)をタングに当て、工具の頭部をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。また、折り取ったタングがマグネットに付きすぐに取り出せるので、タングが確実に折れていることが確認できます。 中タップは最も一般的に使用するタップで、主に通り穴に使用します4山のリードがあります。 下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。材質ステンレス(SUS304)サイズ長さ:1.5Dピッチ(mm)1.75(並目)ケース寸法(mm)195×85×30ねじの呼びM12
電子天秤
エスコ¥36,500税込¥40,1501台翌日出荷から4日以内出荷g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能付属品取扱説明書、ACアダプター、風防電源ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100本体寸法(mm)幅190感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒材質(計量皿)SUS304
6.3x0.5 / 31.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷エスコ品番EA952SG-141材質SUS304高さ(mm)31.9線径(Φmm)0.5外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)0.069フック形状逆丸フック許容荷重(N)4.07初張力(N)0.686フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)81.2
3.2x0.32/ 10.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-47材質SUS304高さ(mm)10.9線径(Φmm)0.32外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.235フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.21初張力(N)0.471フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)18.3
4.0x0.32/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-46材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.32外径(Φmm)4端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.275許容荷重(N)2.01巻方向右密着高さ(mm)3.1許容荷重時高さ(mm)4.68
3.0x0.32/ 7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-25材質SUS304高さ(mm)7線径(Φmm)0.32外径(Φmm)3端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.785許容荷重(N)2.55巻方向右密着高さ(mm)2.9許容荷重時高さ(mm)3.75
4.0x0.35/ 13.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-77材質SUS304高さ(mm)13線径(Φmm)0.35外径(Φmm)4ばね定数(N/mm)0.166フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.26初張力(N)0.412フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)24.1
2.5x0.2 / 17.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-14材質SUS304高さ(mm)17.3線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2.5ばね定数(N/mm)0.018フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.69初張力(N)0.108フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)50.1
4.5x0.32/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-62材質SUS304高さ(mm)10線径(Φmm)0.32外径(Φmm)4.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.284許容荷重(N)1.77巻方向右密着高さ(mm)2.4許容荷重時高さ(mm)3.79
5.0x0.35/ 16.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-75材質SUS304高さ(mm)16線径(Φmm)0.35外径(Φmm)5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.196許容荷重(N)2.01巻方向右密着高さ(mm)3.4許容荷重時高さ(mm)5.75
6.0x0.35/ 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ(1件のレビュー)¥540税込¥5941個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-101材質SUS304高さ(mm)23線径(Φmm)0.35外径(Φmm)6端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.108許容荷重(N)1.72巻方向右密着高さ(mm)3.4許容荷重時高さ(mm)7.09
3.2x0.32/ 18.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-49材質SUS304高さ(mm)18.6線径(Φmm)0.32外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.094フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.21初張力(N)0.471フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)37




















![皿頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688876-180112-02.jpg)

![こし網[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944353-180219-02.jpg)