カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(210)
- 機構部品(17)
- 物流用品(14)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- 大阪魂(686)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(143)
- TRUSCO(135)
- 水本機械製作所(104)
- 岩田製作所(103)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(97)
- イマオコーポレーション(49)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- 宇佐美工業(38)
- コノエ(36)
- OHSATO(大里)(36)
- サカエ(33)
- ナベヤ(33)
- MIYOSHI(小西製作所)(31)
- 八幡ねじ(28)
- LAMP(スガツネ工業)(26)
- AIOULE(ふじわら)(25)
- ラクテム(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sus304 m12」の検索結果

セットカラー(SUS304)
エスコ¥2,400~税込¥2,640~1個翌日出荷止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品用途スプロケットやギヤなどの固定材質ステンレス(SUS304)仕様汎用タイプRoHS指令(10物質対応)対応![M12[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131089-190802-02.jpg)
M12[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス)
エスコ¥945税込¥1,0401個翌日出荷ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。仕様並目ねじ材質ステンレスサイズM12ねじの呼びM12
M12x200mm ステンレス製 ロングアイボルト
エスコ¥2,610税込¥2,8711個当日出荷付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-12材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)28使用荷重(kg)220寸法D(mm)10.5寸法B(mm)200ねじの呼びM12
M12x40/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥5,110税込¥5,6211個翌日出荷エスコ品番EA948BC-38材質(本体)SUS304種類菊形寸法H(mm)39寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)20取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12表面処理(本体)バレル研磨取付長(mm)40材質(取付部)SUS304
M12x30/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥4,910税込¥5,4011個翌日出荷エスコ品番EA948BC-37材質(本体)SUS304種類菊形寸法H(mm)39寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)20取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12表面処理(本体)バレル研磨取付長(mm)30材質(取付部)SUS304
M12x30mm 40mm径 リングボルト
エスコ¥1,480税込¥1,6281個翌日出荷エスコ品番EA638BQ-12材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)40ねじ径M12線径(Φmm)6使用荷重(kg)80ねじ長さ(mm)30リング内径(Φmm)40
M12x24/89mm スイベルボルト(ステンレス製)
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷エスコ品番EA638C-5材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)26使用荷重(kg)220ねじ径(mm)M12寸法D(mm)11.5寸法W(mm)25![M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50580644-180222-02.jpg)
M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット)
エスコ¥1,570税込¥1,7271個翌日出荷バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。仕様先端フラットタイプエスコ品番EA949RM-48材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12![M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(フラット) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50580924-180222-02.jpg)
M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(フラット)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。仕様先端フラットタイプエスコ品番EA949RM-58材質本体・ピン・スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12![M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50580836-180222-02.jpg)
M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド)
エスコ¥2,210税込¥2,4311個翌日出荷バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。仕様先端ラウンドタイプエスコ品番EA949RM-53材質本体・ピン・スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12![M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(ラウンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50580592-180222-02.jpg)
M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(ラウンド)
エスコ¥1,630税込¥1,7931個翌日出荷バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。仕様先端ラウンドタイプエスコ品番EA949RM-43材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12
M12x20.5mm アイボルト(ステンレス製)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷エスコ品番EA638SD-34材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)30線径(Φmm)12使用荷重(kg)340ねじ径(mm)M12![M12x25mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131195-190802-02.jpg)
M12x25mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)
エスコ¥970税込¥1,0671パック(2本)翌日出荷仕様並目ねじサイズM12×25ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90![M12x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131256-220525-02.jpg)
M12x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)
エスコ¥1,430税込¥1,5731本翌日出荷仕様並目ねじサイズM12×100ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90![M12x90mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131247-221018-02.jpg)
M12x90mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)
エスコ¥1,320税込¥1,4521本翌日出荷ねじの呼びM12材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじ種別半ねじサイズM12×90ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90


















![M12[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131089-190802-02.jpg)












![M12x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131238-190802-02.jpg)
![M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50580644-180222-02.jpg)
![M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(フラット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50580924-180222-02.jpg)
![M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50580836-180222-02.jpg)
![M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(ラウンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50580592-180222-02.jpg)



![M12x25mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131195-190802-02.jpg)
![M12x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131213-190802-02.jpg)

![M12x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131256-220525-02.jpg)
![M12x90mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131247-221018-02.jpg)