材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316
全長(mm)368
使用圧力(MPa)0~0.75
球径(Φmm)95
最高使用温度(℃)100
ボール径(Φmm)95
1個
¥61,900
税込¥68,090
翌日出荷
一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。
形状ストレート
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-13.5~180
最高使用圧力(MPa)真空~4.9
接続方式ねじ込み形
接続R(PT)
使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油
ハンドル形状ハンドル無し
材質(リング)バイトン
バルブ種類チェックバルブ
一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。
形状ストレート
材質(本体)SUS316
使用温度範囲(℃)-13.5~180
最高使用圧力(MPa)真空~4.9
接続方式ねじ込み形
耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)
クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)
接続R(PT)
使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油
ハンドル形状ハンドル無し
材質(リング)バイトン
バルブ種類チェックバルブ
材質キャップパッキン:PTFE
材質(本体)SCS14
材質(キャップ)SCS14
材質(ディスク)SCS14
材質(ピン)SUS316
アズワン品番64-7851-16
ねじ径Rc3/4”
1個
¥8,180
税込¥8,998
翌日出荷
材質キャップパッキン:PTFE
材質(本体)SCS14
材質(キャップ)SCS14
材質(ディスク)SCS14
材質(ピン)SUS316
アズワン品番64-7851-19
ねじ径Rc1・1/2”
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
材質キャップパッキン:PTFE
材質(本体)SCS14
材質(キャップ)SCS14
材質(ディスク)SCS14
材質(ピン)SUS316
アズワン品番64-7851-18
ねじ径Rc1・1/4”
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
材質キャップパッキン:PTFE
材質(本体)SCS14
材質(キャップ)SCS14
材質(ディスク)SCS14
材質(ピン)SUS316
アズワン品番64-7851-20
ねじ径Rc2”
1個
¥31,600
税込¥34,760
翌日出荷
材質キャップパッキン:PTFE
材質(本体)SCS14
材質(キャップ)SCS14
材質(ディスク)SCS14
材質(ピン)SUS316
アズワン品番64-7851-17
ねじ径Rc1”
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
材質キャップパッキン:PTFE
材質(本体)SCS14A
材質(キャップ)SCS14A
材質(ディスク)SCS14A
材質(ピン)SUS316
アズワン品番64-7851-15
ねじ径Rc1/2”
1個
¥7,350
税込¥8,085
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-52B
材質SUS316
ねじ径W1/4”
球径(Φmm)115
最高使用温度(℃)100
1個
¥8,790
税込¥9,669
翌日出荷
材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316
全長(mm)423
使用圧力(MPa)0~0.75
球径(Φmm)115
最高使用温度(℃)100
ボール径(Φmm)115
1個
¥72,600
税込¥79,860
8日以内出荷
エスコ品番EA472AA-51B
材質SUS316
ねじ径M5
球径(Φmm)95
最高使用温度(℃)100
1個
¥5,620
税込¥6,182
8日以内出荷
関連キーワード