カテゴリ
- 物流用品(11)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(113)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(58)
- 三興マテリアルサプライ(34)
- 水本機械製作所(31)
- イハラサイエンス(23)
- 群協製作所(18)
- BUMAX(14)
- イノック(13)
- omron(オムロン)(11)
- ナベヤ(10)
- 宇佐美工業(9)
- HEICO(ハイコ)(6)
- 千代田精機(5)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
- フィッシャージャパン(5)
- AIOULE(ふじわら)(5)
- SMC(4)
- KITZ(キッツ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sus316 m12」の検索結果

1.5 ton/M12 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,280税込¥1,4081個当日出荷エスコ品番EA638FA-56材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)48ねじ径M12使用荷重(t)1.5寸法B(mm)25寸法D1(mm)11.6寸法D2(mm)12
M12 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)
エスコ¥9,170税込¥10,0871個翌日出荷耐食・耐久性に優れたステンレス製仕様最小値(mm):248材質SUS316寸法(mm)A:12、D:14破断荷重(kN)31
1.5 ton ロングシャックル(ステンレス製)
エスコ¥2,150税込¥2,3651個当日出荷エスコ品番EA638GJ-56材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)90ねじ径M12使用荷重(t)1.5寸法D(mm)11.8寸法B(mm)25
スイベル (ステンレス製)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)a:15、b:12、c:15、d:6、e:11、f:M6、l:66質量(g)67使用荷重(kg)250
チーズユニオン
エスコ¥4,640税込¥5,1041個翌日出荷耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。材質SUS316形状チーズ使用温度(℃)-196~600メーカーアオイRoHS指令(10物質対応)対応
69x10.0mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷エスコ品番EA638FK-28材質ステンレス(SUS316)質量(g)138種類リングキャッチ寸法d(mm)10使用荷重(kg)550寸法b(mm)22寸法h(mm)69寸法m(mm)12
アイナット (ステンレス製)
エスコ¥1,570税込¥1,7271個翌日出荷並目ねじ。材質鍛造ステンレス(SUS316)内径(Φmm)30ねじ径M12線径(Φmm)12使用荷重(kg)340破断荷重(kN)20ねじ山種類並目
Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製
エスコ¥27,300税込¥30,0301個翌日出荷ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg
ユニオン (エルボ/ステンレス製)
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷から翌々日出荷RoHS対応品。材質SUS316使用温度(℃)-196~600適合パイプステンレス鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)4
液体用温度センサー EA701BAシリーズ
エスコ¥15,200税込¥16,7201本翌日出荷このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対













![雄ねじ止め金具[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50135015-170327-02.jpg)