カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
    • ステンレスプレート(2)
  • 厨房用品(7)
    • シンク(7)
  • 作業工具(2)
    • ピンセット(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
    • ネジ式(17)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 物流用品(15)
  • 建築金物(11)
  • 測定用品(8)
  • 保管用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • (5)
  • 東製作所(50)
  • シンコー(136)
  • 大阪魂(40)
  • イワブチ(3)
  • 久宝金属製作所(5)
  • TRUSCO(115)
  • JAPPY(1)
  • 泰豊トレーディング(4)
  • Gemi(1)
  • マルゼン[厨房機器](1,964)
  • ERECTA(エレクター)(345)
  • アズワン(162)
  • サカエ(118)
  • AWJ(104)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(98)
  • LAMP(スガツネ工業)(88)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(86)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus430」の検索結果

122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外フード (防鳥網付き) エスコ屋外フード (防鳥網付き)エスコ
11,500税込12,650
1個(1個)
翌々日出荷
丈夫なステンレス防鳥網付きで鳥類や小動物の侵入を防ぎます。水切り付きで、外壁を汚れにくくします。吹出口の下のイヤな水アカや油汚れが軽減。
適合【換気扇】250mm材質【フード本体】ステンレス (SUS430)【防鳥アミ】ステンレス (SUS304)寸法(mm)【張出し】175寸法(縦×横)(mm)320×340
ピンセット ステンレス製 2本組 EA595GCシリーズ エスコピンセット ステンレス製 2本組 EA595GCシリーズエスコ
350税込385
1組(2本)
翌日出荷
簡易包装の透明袋入り(フック掛けはできません)
ヒンジ(ステンレス製) エスコヒンジ(ステンレス製)エスコ
700税込770
1組
翌日出荷
左右一組。取付ねじ無し。
材質ステンレス(SUS430)穴径(mm)3.8
棚柱・棚受・ビスセット(ステンレス製) EA976GBシリーズ エスコ棚柱・棚受・ビスセット(ステンレス製) EA976GBシリーズエスコ
2,790税込3,069
1セット
翌日出荷
ステンレス棚柱4本、棚受12個、取付ビス24本のセット品です。棚の位置を15mmピッチで調整できます。押し入れ、クローゼット、下駄箱などの空間を活かせます。
仕様●長さ(mm):900●幅(mm):15●厚み(mm):0.8●耐荷重(kg):30(棚板1枚あたり)※棚板900×600mm以下、棚柱4本・棚受4個使用の場合●材質:棚柱/ステンレスSUS430 棚受/ステンレスSUS304 キャップ・ラバー/エラストマー●ステンレス皿木ねじ(3.1×32)付アズワン品番65-9333-57
棚柱・棚受・ビスセット(ステンレス製) EA976GBシリーズ エスコ棚柱・棚受・ビスセット(ステンレス製) EA976GBシリーズエスコ
5,000税込5,500
1セット
翌日出荷
ステンレス棚柱4本、棚受12個、取付ビス24本のセット品です。棚の位置を15mmピッチで調整できます。押し入れ、クローゼット、下駄箱などの空間を活かせます。
仕様●長さ(mm):1820●幅(mm):15●厚み(mm):0.8●耐荷重(kg):30(棚板1枚あたり)※棚板900×600mm以下、棚柱4本・棚受4個使用の場合●材質:棚柱/ステンレスSUS430 棚受/ステンレスSUS304 キャップ・ラバー/エラストマー●ステンレス皿木ねじ(3.1×32)付アズワン品番65-9333-58
メジャー(ステンレス製) EA720JGシリーズ エスコメジャー(ステンレス製) EA720JGシリーズエスコ
7,480税込8,228
1個
翌日出荷
注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
仕様●全長:6.5m●幅:25mm●材質:テープ/SUS420J2 ケース/ABS樹脂 バネ/SUS301 カバー/エラストマー樹脂●重量(g):430●両面目盛付●JIS1級品●455mmピッチスタッドマーク付●0点補正移動爪●フックガードバンパー●ショックアブソーバー付●ステンレスバネ使用●安全ロープ取付環付(安全ロープ別売)●プロテクター付3点カシメ爪●衝撃吸収力に優れたアーマードケースを採用●大型ベルトクリップ付●強度4.7倍剛厚爪(※メーカー従来爪との比較テスト比)●弾性樹脂で全身をガード、剛厚テープ仕様コンベックスアズワン品番65-9272-98
厚手幅広シルバー曲尺(マグネット付) EA720YVシリーズ エスコ厚手幅広シルバー曲尺(マグネット付) EA720YVシリーズエスコ
4,270税込4,697
1本
翌日出荷
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げです。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:10445●測定目盛:表/(外)50×25cm・(内)45cm、裏/(外)50×25cm、(内)45cm●長さの許容差:±0.2mm●材質:ステンレス(SUS430J2)●サイズ:520(260)×20×2mm●重量(g):238●直角度:100mmにつき0.1mm以下●最小目盛:1mm●角部形状:同厚アズワン品番65-9273-48
伸縮カーテンレールセット エスコ伸縮カーテンレールセットエスコ
6,400税込7,040
1セット
当日出荷
ヘアーライン仕上げ。一重吊りカーテン用。ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。
セット内容レール(1本)・ランナー・マグネットランナー1組・キャップストップ(2個)・ブラケット・取付ねじ・ブラケット7個・ランナー30個材質SUS430長さ(m)2.1~4.0
(ダブル)伸縮カーテンレールセット エスコ(ダブル)伸縮カーテンレールセットエスコ
6,400税込7,040
1セット
当日出荷
ヘアーライン仕上げ・ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます・
セット内容レール(2本)・ランナー・マグネットランナー2組・キャップストップ(4個)・ブラケット・取付ねじ材質ステンレス(SUS430)、樹脂
調整ストライク 丸型 111×22.5mm エスコ調整ストライク 丸型 111×22.5mmエスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
アウトセット仕様の引戸を設置した際に使用する、アウトセット専用のストライクです。
付属品皿小ネジ 4×16(2本) トラスタッピンネジ 4×50(3本)材質ステンレス(SUS430)、樹脂形状丸型幅(mm)22.5全長(mm)111ホワイトねじピッチ(mm)84取付穴径(Φmm)6アズワン品番65-2288-31
調整ストライク 120×24mm EA951KGシリーズ エスコ調整ストライク 120×24mm EA951KGシリーズエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
上下前後の2方向に調整可能。錠受けの横幅を広くとっている為、戸の左右のブレが発生しても施錠しやすい構造です。
仕様2方向調整材質ステンレス(SUS430)、鋼板寸法(mm)24×14×120(H)ねじピッチ(mm)107取付穴径(Φmm)5.5
足踏式消毒液スタンド ステンレス製 300×240×750mm エスコ足踏式消毒液スタンド ステンレス製 300×240×750mmエスコ
15,300税込16,830
1台
翌日出荷
ボトルの大きさ(高さ)に合わせてポンプ押さえの固定位置を調節できます。小型、軽量で出し入れや移動が楽にできます。
材質ステンレス(SUS430) ※一部メッキ部品を使用寸法(mm)300×240(ペダルを含む場合/280)×750(ボトル押さえ棒を含む場合1000)mm質量(kg)3.1耐荷重(kg)50(実用)アズワン品番65-2243-30繰り返し・詰め替え対応
防水・防塵台はかり 220kg 20g EA715AGシリーズ エスコ防水・防塵台はかり 220kg 20g EA715AGシリーズエスコ
94,800税込104,280
1台
翌日出荷から8日以内出荷
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー種類台はかりひょう量(kg)220電源ACアダプター(付属)最大計数値110000個表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm再現性0.04kg(標準偏差)サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)計量皿寸法(mm)390×530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750機能加算・累計機能、個数計機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65直線性±0.04kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20最小目盛(kg)0.02表示モードkg、個数書換え回数約10回/秒材質(計量皿)SUS430
防水・防塵台はかり 100kg 10g EA715AGシリーズ エスコ防水・防塵台はかり 100kg 10g EA715AGシリーズエスコ
94,800税込104,280
1台
翌日出荷から8日以内出荷
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー種類台はかりひょう量(kg)100電源ACアダプター(付属)最大計数値100000個表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm再現性0.02kg(標準偏差)サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)計量皿寸法(mm)390×530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750機能加算・累計機能、個数計機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65直線性±0.02kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20最小目盛(kg)0.01表示モードkg、個数書換え回数約10回/秒材質(計量皿)SUS430
防水・防塵台はかり 60kg 5g EA715AGシリーズ エスコ防水・防塵台はかり 60kg 5g EA715AGシリーズエスコ
89,800税込98,780
1台
8日以内出荷
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー種類台はかりひょう量(kg)60電源ACアダプター(付属)最大計数値120000個表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm再現性0.01kg(標準偏差)サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)計量皿寸法(mm)330×424寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×640×750機能加算・累計機能、個数計機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)防塵防水性能IP65直線性±0.01kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20最小目盛(kg)0.005表示モードkg、個数書換え回数約10回/秒材質(計量皿)SUS430
防水・防塵台はかり 10kg 1g EA715AGシリーズ エスコ防水・防塵台はかり 10kg 1g EA715AGシリーズエスコ
84,800税込93,280
1台
8日以内出荷
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー種類台はかりひょう量(kg)10電源ACアダプター(付属)最大計数値100000個表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm再現性0.002kg(標準偏差)サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)計量皿寸法(mm)250×250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×494×366機能加算・累計機能、個数計機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65直線性±0.002kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20最小目盛(kg)0.001表示モードkg、個数書換え回数約10回/秒材質(計量皿)SUS430
T型バンド 銅管用/塩ビコート EA440BKシリーズ エスコT型バンド 銅管用/塩ビコート EA440BKシリーズエスコ
320税込352
1個
翌日出荷
横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質SUS430寸法t(mm)0.6寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
100kg ワゴン(三段/ステンレス製) エスコ100kg ワゴン(三段/ステンレス製)エスコ
46,800税込51,480
1個ほか
当日出荷
100kg ワゴン(二段/ステンレス製) エスコ100kg ワゴン(二段/ステンレス製)エスコ
48,000税込52,800
1台ほか
当日出荷
三方枠作業台(ステンレス製) エスコ三方枠作業台(ステンレス製)エスコ
21,800税込23,980
1台
当日出荷
三方枠はお好きな高さに調整可能です。 調整脚をキャスターに交換できます。 日本製
耐震・転倒防止用金具(作業台用) エスコ耐震・転倒防止用金具(作業台用)エスコ
219税込241特価
1個
当日出荷から翌日出荷
EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34用
仕様●材質:SUS430●穴サイズ:Φ20mmアズワン品番65-2292-43
引出付作業台(簡易型/SUS) エスコ引出付作業台(簡易型/SUS)エスコ
28,400税込31,240
1台
翌日出荷から7日以内出荷
簡易型の為、耐荷重に注意してお使い下さい。 組立簡単、ネジ・ビスなしで工具も不要 日本製 専用キャスターセット有り(EA986P)
作業台(簡易型/ステンレス製) エスコ作業台(簡易型/ステンレス製)エスコ
14,300税込15,730
1台
当日出荷
組立簡単、ネジ・ビスなしで工具も不要 簡易型の為、耐荷重に注意してお使い下さい。 日本製 専用キャスターセット有り(EA986P)
作業台(二段/ステンレス製) エスコ作業台(二段/ステンレス製)エスコ
24,100税込26,510
1台
当日出荷から7日以内出荷
棚板はお好きな高さに調整可能です。 調整脚をキャスターに交換できます。 日本製
雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
カップ(ステンレス製) エスコカップ(ステンレス製)エスコ
935税込1,029
1個
翌日出荷
一槽キャビネットシンク(SUS430) エスコ一槽キャビネットシンク(SUS430)エスコ
63,500税込69,850
1台
当日出荷
日本製
二槽シンク(SUS430) エスコ二槽シンク(SUS430)エスコ
73,700税込81,070
1台
当日出荷
脚先はナイロン樹脂製のアジャストボールを使用していますので、湿式厨房で使用されてもサビに強く長持ちします。 日本製
一槽水切シンク(右水槽/SUS430 エスコ一槽水切シンク(右水槽/SUS430エスコ
42,100税込46,310
1台
当日出荷
日本製 右シンクタイプ
一槽水切シンク(左水槽/SUS430 エスコ一槽水切シンク(左水槽/SUS430エスコ(1件のレビュー)
42,100税込46,310
1台
当日出荷
日本製 左シンクタイプ
一槽水切シンク(簡易型/SUS) エスコ一槽水切シンク(簡易型/SUS)エスコ
22,500税込24,750
1台
当日出荷
一槽シンク(簡易型/ステンレス製) エスコ一槽シンク(簡易型/ステンレス製)エスコ
19,400税込21,340
1台
当日出荷
日本製 ねじ、ビス、工具不要の簡易組立 耐荷重に注意してご使用ください。
仕様●呼:50●材質:SUS430●サイズ:600(W)×460(D)×840(H)mm●重量:8kg●シンクサイズ:530(W)×375(D)mm●深さ:130mm●実用耐荷重:30kgアズワン品番65-2128-77
一槽シンク(SUS430) エスコ一槽シンク(SUS430)エスコ
30,300税込33,330
1台
当日出荷
バックガードに縦カラン式水道栓は取付出来ないタイプです。 日本製
610x410x809mm /3段 ワゴン(ステンレス製) エスコ610x410x809mm /3段 ワゴン(ステンレス製)エスコ
34,900税込38,390
1台
当日出荷
仕様自在キャスター4個(内2個ストッパー付)組み立て式(要工具)天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組み立て可能です。棚板は取り付け高さの調節ができます。材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)610×410×809(H)(※突起部を含む)(有効作業面)597×397質量(kg)9.5段数3段耐荷重(kg/段)20キャスターゴム製棚間隔(mm)約100(高さ調節可)キャスター径(Φmm)40アズワン品番64-2290-91
105x310mm ヘラ(ステンレス製) エスコ105x310mm ヘラ(ステンレス製)エスコ
4,920税込5,412
1個
当日出荷
仕様腰の硬さ:硬全長(mm)310刃幅(mm)105材質(刃)ステンレス(SUS430/18-0)アズワン品番64-7873-78
90x305mm ヘラ(ステンレス製) エスコ90x305mm ヘラ(ステンレス製)エスコ
3,420税込3,762
1個
当日出荷
仕様腰の硬さ:硬全長(mm)305刃幅(mm)90材質(刃)ステンレス(SUS430/18-0)アズワン品番64-7873-77
75x295mm ヘラ(ステンレス製) エスコ75x295mm ヘラ(ステンレス製)エスコ
3,130税込3,443
1個
当日出荷
仕様腰の硬さ:硬全長(mm)295刃幅(mm)75材質(刃)ステンレス(SUS430/18-0)アズワン品番64-7873-76
Rc  2"   ボールバルブ(ステンレス製/フルボア型) エスコRc 2" ボールバルブ(ステンレス製/フルボア型)エスコ
41,300税込45,430
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:124 H:102 D:200材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)6.86(常温)材質(ボール)SUS13A/SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディキャップ)SCS13Aアズワン品番64-7855-74ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4"  ボールバルブ(ステンレスセイ/フルボアガタ) エスコRc 3/4" ボールバルブ(ステンレスセイ/フルボアガタ)エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:73 H:63 D:130材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)6.86(常温)材質(ボール)SUS13A/SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディキャップ)SCS13Aアズワン品番64-7855-70ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら