カテゴリ

  • 作業工具(90)
  • 物流用品(41)
  • 機構部品(31)
  • 切削工具(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 研磨材(15)
  • 安全用品(12)
  • メカニカル部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 電気材料(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 手袋(7)
  • 清掃用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全保護具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(39)
  • 三木プーリ(1,524)
  • SMC(1,165)
  • BIGM(丸山製作所)(669)
  • メディアカバーマーケット(657)
  • Triumph(416)
  • 大阪魂(415)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(338)
  • イスカル(313)
  • イトーキ(274)
  • マキテック(268)
  • TRUSCO(213)
  • 東海キャスター(186)
  • MAD MAX(マッドマックス)(186)
  • タンガロイ(172)
  • ホンダ(170)
  • コガネイ(167)
  • サンドビック(143)
  • 三菱ふそう(135)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-12」の検索結果

関連キーワード
317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IV電線(撚線) エスコIV電線(撚線)エスコ(7件のレビュー)
6,670税込7,337特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
ステンボールチェーン エスコステンボールチェーンエスコ(4件のレビュー)
4,970税込5,467
1個
当日出荷
ねじれないことと、手ざわりが良い。
材質ステンレスSUS305材質/仕上ステンレス(SUS305)/電解研磨
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
770税込847特価
1個
当日出荷から翌日出荷
たこ糸 エスコたこ糸エスコ(3件のレビュー)
1,920税込2,112
1個
当日出荷から翌日出荷
補修や結束にご使用下さい。
M20 六角ナット(ステンレス製/1本) エスコM20 六角ナット(ステンレス製/1本)エスコ(2件のレビュー)
485税込534
1本
当日出荷
エスコ品番EA949LT-120
T-BOLT クランプ エスコT-BOLT クランプエスコ(8件のレビュー)
1,680税込1,848特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
1000mm/0.3mm2テストリード(両端クリップ/2本) エスコ1000mm/0.3mm2テストリード(両端クリップ/2本)エスコ
705税込776
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-12
#20/330m ケブラー糸 エスコ#20/330m ケブラー糸エスコ
2,280税込2,508
1個
当日出荷
エスコ品番EA628AT-120材質ケブラー紡績糸全長(m)330番手#20引張強度(N)82太さ(mm)0.3
12x16x1.5mm 銅パッキン (20個) エスコ12x16x1.5mm 銅パッキン (20個)エスコ(5件のレビュー)
1,160税込1,276
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949YT-12A
520mm コーン用表示カバー(作業中) エスコ520mm コーン用表示カバー(作業中)エスコ
2,400税込2,640
1個
当日出荷
文字内容作業中エスコ品番EA983FT-122
1/4"sqx12mm ディープソケット エスコ1/4"sqx12mm ディープソケットエスコ
265税込292
1個
当日出荷
エスコ品番EA687AT-12
520mm コーン用表示カバー(駐輪禁止) エスコ520mm コーン用表示カバー(駐輪禁止)エスコ(1件のレビュー)
2,400税込2,640
1個
当日出荷
文字内容駐輪禁止エスコ品番EA983FT-124
12x18x1.5mm 銅パッキン (20個) エスコ12x18x1.5mm 銅パッキン (20個)エスコ(1件のレビュー)
1,250税込1,375
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949YT-12B
12.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ12.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
3,390税込3,729
1本
当日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)12六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
3/8"sqx12mm ディープソケット エスコ3/8"sqx12mm ディープソケットエスコ
355税込391
1個
欠品中
エスコ品番EA687BT-12
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
2,620税込2,882
1個
当日出荷から翌日出荷
適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ
220税込242
1袋(20本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AT-12材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状鍋頭
ディスクペーパー(マジック式)75mm/#120 エスコディスクペーパー(マジック式)75mm/#120エスコ(1件のレビュー)
655税込721
1パック(10枚)
当日出荷
取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します。
粒度#120直径(Φmm)75エスコ品番EA162KT-120Aタイプマジック式基材Cw紙(クラフト紙)砥粒AA適合品番エアーグラインダーEA159DC・EA159DJ接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
セーフティアンクルバンド(イエロー) エスコセーフティアンクルバンド(イエロー)エスコ
935税込1,029
1個
当日出荷
通気性があり、ストレッチ性のある素材使用。
用途アンクルバンドイエロー、【反射材】グレー仕様マジックテープ止め、反射材付エスコ品番EA983RT-12材質【反射材】スコッチライト幅(mm)【反射材】25寸法(mm)38.1×228.6
ゲートバルブロックアウト エスコゲートバルブロックアウトエスコ
5,490税込6,039
1個
翌日出荷
鍵は付属しません。バルブ操作ハンドルを覆い囲むことで誤作動を防止します。中央部分をカッターなどで切り取ることにより、軸が突き出ているタイプにも取り付けることができます。本体は耐薬品性、電気絶縁性があります。バルブロックアウト。
材質サーモプラスチック穴径(Φmm)鍵/8使用温度範囲(℃)-46~177耐熱温度(℃)177 (使用温度範囲:-46~177)
305x610x290mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付) エスコ305x610x290mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)エスコ
70,900税込77,990
1個
当日出荷
仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム厚さ(mm)290質量(kg)5.8寸法(幅W×長さL)(mm)305×610アズワン品番64-7992-80定格風量(m3/min)14.7
AC250V/20A 防水型コネクター(2P) エスコAC250V/20A 防水型コネクター(2P)エスコ
1,640税込1,804
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形エスコ品番EA940BT-12
100mmx1m  マグネットロール(ホワイトボードタイプ/黄) エスコ100mmx1m マグネットロール(ホワイトボードタイプ/黄)エスコ
1,910税込2,101
1巻
翌日出荷
材質フェライト+エラストマー(表面PETフィルム)アズワン品番64-2269-44着磁力片面
25x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線) エスコ25x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線)エスコ
3,810税込4,191
1個
当日出荷
軸径1/4”(6.35mm)外径(mm)25ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
M24 六角ナット(ステンレス製/1本) エスコM24 六角ナット(ステンレス製/1本)エスコ
725税込798
1本
当日出荷
エスコ品番EA949LT-124
12.5mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ12.5mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
3,390税込3,729
1本
当日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)12.5アズワン品番64-2272-64六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
ポリエステルロープ(蛍光色) エスコポリエステルロープ(蛍光色)エスコ
9,670税込10,637
1巻
翌日出荷
1/2"sqx12mm ディープソケット エスコ1/2"sqx12mm ディープソケットエスコ
430税込473
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CT-12
低床作業台(伸縮/連結式) エスコ低床作業台(伸縮/連結式)エスコ
44,700税込49,170
1台
当日出荷から翌日出荷
最大使用荷重(kg)100段数1材質(天板)アルミ
300x94x426mm コーン看板(駐車禁止/文字) エスコ300x94x426mm コーン看板(駐車禁止/文字)エスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
文字内容駐車禁止/文字エスコ品番EA983FT-12
M 8 [フラット型]フランジナット エスコM 8 [フラット型]フランジナットエスコ
530税込583
1個
翌日出荷
ねじM8×1.25エスコ品番EA948DT-12材質S45C寸法A(mm)12寸法D(mm)13表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)18
50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線) エスコ50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線)エスコ
4,330税込4,763
1個
当日出荷
軸径1/4”(6.35mm)外径(mm)50ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.2材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
安全ミラー用取付金具(コンクリート壁面用) エスコ安全ミラー用取付金具(コンクリート壁面用)エスコ
8,460税込9,306
1個
当日出荷
壁面にしっかり取付けるための金具です。
用途コンクリート壁面専用取付用金具エスコ品番EA724ZT-120材質鉄(亜鉛メッキ)寸法(mm)壁面取付部:150×150、ミラー取付部:Φ34×200質量(kg)1.3取付穴径Φ13mm×4箇所
1000kg レベリングブロック エスコ1000kg レベリングブロックエスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。 各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。 総高さが低く、据付場所を選びません。
エスコ品番EA949HT-12材質鋳鉄質量(kg)5.5許容荷重(kg)1000揚程(mm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×75×62
E25 ねじ無しブッシング エスコE25 ねじ無しブッシングエスコ
300税込330
1個
翌日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA940CT-12
M 6 x 47mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製) エスコM 6 x 47mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)エスコ
645税込710
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)仕様左ねじエスコ品番EA638RT-12全長(mm)73質量(g)約24ねじサイズM6×47mm
12.0mm 彫刻刃(安来鋼/三角型) エスコ12.0mm 彫刻刃(安来鋼/三角型)エスコ
2,980税込3,278
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状三角型全長(mm)212刃幅(mm)12刃先角度(°)60アズワン品番64-7877-65
520mm コーン用表示カバー(駐車禁止) エスコ520mm コーン用表示カバー(駐車禁止)エスコ
2,400税込2,640
1個
当日出荷
文字内容駐車禁止エスコ品番EA983FT-121