「t-2」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137
商品構成単品
アズワン品番64-2222-62
1本
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
全長(mm)50
先端サイズT2
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2224-18
両頭機能片頭
1本
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
1本
¥700
税込¥770
翌日出荷
商品構成単品
差込サイズ(Φmm)4
アズワン品番64-2224-06
1本
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5
全長(mm)50
先端サイズT2
軸長(mm)24
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-75
1本
¥795
税込¥875
翌日出荷
酸性
飲料水槽壁面の付着酸化鉄の除去に
浸透性が強いので、汚れを素早く除去できます。
章句品添加物同等素材を原料として構成されています。
水槽内の洗浄時には酸欠に十分ご注意ください。
※洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することはできません。産業廃棄物処理認定業者に委託して処分してください。
使用時は、保護手袋、保護めがね、長袖の作業着を必ず着用してください。
10℃以下で暗所にて保管してください。
仕様●PH:1.0以下(20℃)●内容量:12kg●比重:1.12~1.16(20℃)●標準使用量:10m3水槽で、2~3kg(約100g/m2)
アズワン品番65-2108-94
1缶(12kg)
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:ビニール
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
焼入れ鋼。ビニールグリップ付
全長(mm)250
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
種類単能形
トルク調整範囲(cN・m)200
精度(%)±10
全長(mm)170
負荷方向右
主な用途一般締付作業
エスコ品番EA723VM-4
1個
¥8,510
税込¥9,361
翌日出荷
手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。
仕様コーナーY継ぎタイプ
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
ねじれないことと、手ざわりが良い。
材質ステンレスSUS305
材質/仕上ステンレス(SUS305)/電解研磨
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
エスコ品番EA687CT-24
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
仕様シールドクリップM両端付+ヒューズホルダー(ヒューズ2個付)(黒色・赤色)
セット内容赤、黒、各色1本・計2本入
全長(mm)1000
絶縁耐圧AC2000V(1分以上)
リード線0.3mm2
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
白旗付。故障時のけん引に。けん引時の衝撃をやわらげる伸縮するゴムを使用。
材質ロープ部:ポリエステル フック部:ミディアムカーボンスティール
質量(kg)1
長さ(m)最大伸張時:4
破断荷重(t)約3.3
寸法(m)収縮時:2
能力(t)2
適応軽自動車~普通乗用車・ミニバン
開口幅(mm)フック:約25
1個
¥4,680
税込¥5,148
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AT-2
長さ(mm)8
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(30本)
¥160
税込¥176
当日出荷
1袋(30個)
¥410
税込¥451
当日出荷
軸径(Φmm)6
材質スチール
軸長(mm)24
線径(Φmm)0.3
ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19
材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
1袋(28個)
¥410
税込¥451
当日出荷
白旗付
軽量でコンパクトに収納できます
ベルトが伸縮するので、たるみによる踏みつけがなく安心です
オリジナル設計の安全フックで、伸縮時の脱落を防ぎ安心です
仕様●能力:3.0t●全長:4m(伸張時)●切断荷重:5t●適応車種:普通自動車●車種例:クラウン、レガシー、スカイライン、オデッセイ、ステップワゴン、ノア他●材質:本体:ナイロンループ部カバー:ポリエステル内部ゴム:特殊ゴムフック:クロムモリブデン鋼(本体)、ステンレス(外れ止めピン)
アズワン品番65-2300-26
1個
¥6,440
税込¥7,084
当日出荷
デスク袖の最上段引出しに最適です。
色ブルー
エスコ品番EA954T-2
材質ポリプロピレン樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×425×48
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
1個
¥1,410
税込¥1,551
当日出荷
エスコ品番EA638BT-2
穴径(Φmm)10×10
外形寸法(mm)120×86
引張強度(kg)4950
リング穴径(Φmm)53
1個
¥2,260
税込¥2,486
当日出荷
内径(Φmm)22
外径(Φmm)27
厚さ(mm)1.5
エスコ品番EA949YT-22A
1袋(10個)
¥1,050
税込¥1,155
欠品中
エスコ品番EA687CT-22
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
素足に履くタイプ。クラス1000対応ソックス。
サイズL
材質ポリエステル
エスコ品番EA354VT-2
入数1足
指タイプ5本指
1個
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
1個
¥2,350
税込¥2,585
当日出荷
エスコ品番EA425BT-2
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
材質鍛造鋼
エスコ品番EA948T-2
質量(kg)0.63
本体寸法(mm)110×90
クランプ寸法(mm)約30
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。差し込んで回すだけの簡単組み立て。錆びないので雨の日も安心。
セット内容アーチパイプ×1 スタンドパイプ×2 ポリ台×2 ポリ台フタ×2
材質ポリエチレン
質量(kg)満水時:6.6/満砂時:9.8/空時:1.35
組立寸法(mm)900×255×725(H)
粒度240
エスコ品番EA162KT-240A
外径(Φmm)75
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
面ファスナー(マジックテープ)がついているので、モップの取り外しが簡単です。
エスコ品番EA928DT-2
セット内容本体+モップ1枚
材質ヘッド:アルミ・ポリプロピレン・塩化ビニール、柄:アルミパイプ、グリップ
全長(mm)1504
ヘッド幅(mm)400
1個
¥9,080
税込¥9,988
翌日出荷
形状チーズ
エスコ品番EA443T-2
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
種類精密プライヤ
全長(mm)170
エスコ品番EA537T-2
1個
¥6,850
税込¥7,535
翌日出荷
1袋(10個)
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
通気性があり、ストレッチ性のある素材使用。
用途アームバンド
色オレンジ、【反射材】グレー
仕様マジックテープ止め、反射材付
エスコ品番EA983RT-21
材質【反射材】スコッチライト
幅(mm)【反射材】25
寸法(mm)38.1×304.8
サイズ(mm)約110(最大巻き付け径)
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
用途布や革、ビニール、ゴム、パッキン、その他の材料の裁断に
全長(mm)185
刃長(mm)80
刃幅(mm)42
刃厚(mm)1.0
材質(柄部)ほうの木
材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギ ハガネ青紙)
焼入硬度HRC57~58°
アズワン品番64-7864-12
1本
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
エスコ品番EA687CT-27
1個
¥820
税込¥902
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ