焼入れ鋼。ビニールグリップ付
全長(mm)250
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
正逆切替レバー付。細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業ができます。
1本
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
グリップの形状は手全体をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びたへこんだグリップにしっかりと収まります。Tハンドルの形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達できます。1000V絶縁。
1本
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。レーザー刻印のシリアルナンバー。サイズによってハンドル形状が多少異なります。
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。レーザー刻印のシリアルナンバー。人間工学に基づいて設計されたクロスハンドルにより、手首を適切な位置に合わせ負担を軽減します。グリップエンドは早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。サイズによってハンドル形状が多少異なります。
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
形状T型ユニオン
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
形状T型ユニオン
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
形状T型ユニオン
力のかけやすいTハンドルタイプヘキサゴンレンチ。ブレード部のメッキはマット仕上げ。
1本
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
形状T型ユニオン
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HL-12
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状T型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)29.5
寸法F(mm)21
使用温度(℃)-15~60
寸法E(mm)4.2
寸法B(mm)23
寸法C(mm)20
穴径(最小)10mm
寸法N(mm)12
材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
全長(mm)700
質量(kg)4.1
ハンドル径(Φmm)28
差込角(inch)1”
ヘッド幅(mm)48
1本
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
焼入れ鋼。ビニールグリップ付
先端形状六角
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)2.5・3・4・5・6・8
形状T型
エスコ品番EA573T
全長(mm)250
1セット(6本)
¥5,180
税込¥5,698
当日出荷
軸長はハンドルの根元からの大きさです。
ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。
寸法(mm)6
軸長(mm)150
先端形状六角
ハンドル寸法(mm)117
サイズ規格ミリ
1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
軸長はハンドルの根元からの大きさです。
ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。
寸法(mm)10
軸長(mm)200
先端形状六角
ハンドル寸法(mm)119
サイズ規格ミリ
1個
¥5,450
税込¥5,995
翌日出荷
軸長はハンドルの根元からの大きさです。
ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。
寸法(mm)4
軸長(mm)150
先端形状六角
ハンドル寸法(mm)92
サイズ規格ミリ
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
軸長はハンドルの根元からの大きさです。
ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。
寸法(mm)5
軸長(mm)150
先端形状六角
ハンドル寸法(mm)92
サイズ規格ミリ
1個
¥2,620
税込¥2,882
欠品中
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)4
全長(mm)140
アズワン品番64-2229-89
1本
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
差込角(inch)3/8
全長(mm)200
エスコ品番EA618BC-1
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)8
全長(mm)140
アズワン品番64-2229-93
1本
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)3
全長(mm)140
アズワン品番64-2229-88
1本
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10
適合ねじサイズ(止ねじ)M16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
適合ねじサイズ(皿ボルト)M12
エスコ品番EA573TC-8
先端形状六角
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4
適合ねじサイズ(止ねじ)M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)M5
エスコ品番EA573TC-3
先端形状六角
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3
適合ねじサイズ(止ねじ)M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
適合ねじサイズ(皿ボルト)M4
エスコ品番EA573TC-2.5
先端形状六角
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
軸長はハンドルの根元からの大きさです。
ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。
寸法(mm)8
軸長(mm)150
先端形状六角
ハンドル寸法(mm)117
サイズ規格ミリ
1個
¥3,970
税込¥4,367
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6
適合ねじサイズ(止ねじ)M10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
適合ねじサイズ(皿ボルト)M8
エスコ品番EA573TC-5
先端形状六角
1個
¥645
税込¥710
当日出荷
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
差込角(inch)1/4
全長(mm)115
エスコ品番EA618AC-1
1個
¥1,860
税込¥2,046
欠品中
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)7
全長(mm)140
アズワン品番64-2229-92
1本
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
1本
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
1本
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ