キャスター (自在金具)エスコ翌日出荷
軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:60mm、B:60mm、D:50mm、F:25mm、H:71mm、T2:18mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50×18質量(g)190材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70 ショアD全高(mm)71耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)