カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 物流用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Festo(60)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • 水本機械製作所(21)
  • 岩田製作所(16)
  • ワルター(15)
  • クボタ計装(14)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • SMC(11)
  • イトーキ(11)
  • 渡辺電機工業(10)
  • マークテック(8)
  • イマオコーポレーション(5)
  • イスカル(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • ニッセイ(4)
  • DNライティング(4)
  • omron(オムロン)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t18l」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
22x24mm/358mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ22x24mm/358mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)エスコ
7,630税込8,393
1丁
翌日出荷
材質クロムバナジウム寸法(mm)L:358、D:52、d1:32.5、d2:30.0、T:20.0、L1:18.0、L2:18.0質量(g)760アズワン品番64-7880-33保持トルク(N・m)22mm:367.7、24mm:514.8
16x18mm/312mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ16x18mm/312mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)エスコ
5,950税込6,545
1丁
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)L:312、D:41、d1:22.5、d2:25、T:18、L1:16、L2:16質量(g)440アズワン品番64-7880-32保持トルク(N・m)16mm:274.6、18mm:328.5
片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズエスコ
3,630税込3,993
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
樹脂製角材(ベルト付) EA993DSシリーズ エスコ樹脂製角材(ベルト付) EA993DSシリーズエスコ
17,600税込19,360
1組
翌日出荷から8日以内出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
材質樹脂
ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製) エスコねじ式ワイドシャックル (ステンレス製)エスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
ネジシャックルより手軽でロングタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質SUS304
ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製) エスコねじ式ワイドシャックル (ステンレス製)エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
ネジシャックルより手軽でワイドタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質SUS304
16x18mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ16x18mm 両口めがねレンチ(超ロング)エスコ
3,690税込4,059
1個
翌日出荷
材質工具鋼厚さ(mm)12.3×12.9寸法(mm)S1×S2:16×18、D1:25.2、D2:27.6、T1:12.3、T2:12.9、L:406.4全長(mm)406.4質量(g)340アズワン品番64-7885-91
両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ エスコ両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズエスコ
3,970税込4,367
1本
翌日出荷
12ポイント
両口スパナ EA615BCシリーズ エスコ両口スパナ EA615BCシリーズエスコ
1,470税込1,617
1本
翌日出荷
ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させた独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。
両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズエスコ
4,480税込4,928
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
ラブプレート (ステンレス製) エスコラブプレート (ステンレス製)エスコ
3,010税込3,311
1個
翌日出荷
輪状のロープなど引っかけやすい形状です。開閉式のフックより手軽に使用できます。壁面・柱などに設置し、ロープ・ワイヤなどを引っかける紐かけに。取付ねじ無し。
材質SUS304
3/8"DRx 1/2"  ソケット エスコ3/8"DRx 1/2" ソケットエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
仕様各部サイズ:●全長(L:mm):25.0●先端部ソケット外径(D1:mm):18.0●差込部ソケット外径(D2:mm):18.0●ソケット深さ(T:mm):10.0全長(mm)25外径(Φmm)17差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2243-09対辺(inch)1/2”