カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
「t19d200」の検索結果
特価

40 -200N・m ヘッド交換式トルクレンチ
エスコ¥27,400税込¥30,1401本当日出荷付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付全長(mm)492質量(g)1240精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)型番T19D200適合ヘッドEA723NK-45・-717~-724トルク測定範囲(N・m)40~200最大トルク時の手力(N)426最小目盛(N・m)2差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸19サイズ(mm)L1:80L2:20適合ボルト普通:M14~M16高力:M12